Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Allied Telesis 600W AC SYSTEM POWER SUPPLY Router


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Allied Telesis 600W AC SYSTEM POWER SUPPLY Router
Allied Telesis 600W AC SYSTEM POWER SUPPLY Router
Artikel-Nr.:
     7405B-997467234
Hersteller:
     Allied Telesis
Herst.-Nr.:
     AT-PWR600-B51
EAN/GTIN:
     0767035218229
Suchbegriffe:
Business-Switch
Netzteil Redundant
Redundante Netzteile
netzteil redundant

Allied Telesis 600W AC SYSTEM POWER SUPPLY Router

Artikeldetails:

  • Produktbeschreibung: Allied Telesis - Stromversorgung Hot-Plug - 600 Watt Gerätetyp: Stromversorgung Hot-Plug - Plug-In-Modul Services im Bundle: 1 Jahr Net Cover support Lokalisierung: Vereinigte Staaten Eingangsspannung: Wechselstrom 120/230 V Leistungskapazität: 600 Watt Entwickelt für: AT X950-28XSQ

Allied Telesis 600W AC SYSTEM POWER SUPPLY Router

Produktbeschreibung:

Merkmale Produkttyp Stromversorgung Produktfarbe
Grau Eingebaut Ja Warentarifnummer (HS) 7405–85177900
Elektromagnetische Verträglichkeit EN55032 A,
FCC A, VCCI A Zertifizierung EN55024, EN61000–3–2 UL60950–1,
CAN/CSA–C22.2 No. 60950–1–03, EN60950–1, EN60825–1,
AS/NZS 60950 UL, cUL, TUV RoHS Leistung Gesamtleistung
600 W Leistungen Kompatibilität AT–x950

Technische Details:

Allgemein
Gerätetyp
Stromversorgung Hot–Plug – Plug–In–Modul
Services im Bundle
1 Jahr Net Cover support
Lokalisierung
Vereinigte Staaten
Stromversorgungsgerät
Eingangsspannung
Wechselstrom 120/230 V
Nötige Frequenz
50/60 Hz
Leistungskapazität
600 Watt
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
Allied Telesis AT X950–28XSQ

Weitere Suchbegriffe: Switch & Gateway, Netzwerk Technik, Hardware & Netzwerk
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.116,39*
€ 1.135,31*
Frei Haus
ab € 1.149,49*
€ 1.165,65*
€ 3,50*
ab € 1.235,56*
€ 1.251,64*
19 Tage
unbekannt
€ 6,50*
ab € 1.281,60*
€ 1.297,48*
Lager 7405
1
€ 1,00*
ab € 1.333,14*
€ 1.351,12*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7405
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.351,12*
€ 1.607,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.349,58*
€ 1.606,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.342,51*
€ 1.597,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.337,70*
€ 1.591,86
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.333,14*
€ 1.586,44
pro Stück
Lagerstand: Lager 7405
Versand: Lager 7405
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 1,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7405
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.