Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SANDBERG USB-C to Network Converter Netzwerkadapter Gigabit Ethernet


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
SANDBERG USB-C to Network Converter Netzwerkadapter Gigabit Ethernet
SANDBERG USB-C to Network Converter Netzwerkadapter Gigabit Ethernet
Artikel-Nr.:
     7405B-997215571
Hersteller:
     Sandberg
Herst.-Nr.:
     136-04
EAN/GTIN:
     5705730136047
Suchbegriffe:
Adapter RJ-45
Adapter RJ45
RJ-45 Adapter
RJ45 Adapter

SANDBERG USB-C to Network Converter Netzwerkadapter Gigabit Ethernet

Artikeldetails:

  • Produktbeschreibung: Sandberg USB-C to Network Converter - Netzwerkadapter - USB-C - Gigabit Ethernet Gerätetyp: Netzwerkadapter Formfaktor: Extern Schnittstellentyp (Bustyp): USB-C Ports: Gigabit Ethernet Verdrahtungstyp: Ethernet 10Base-T, Ethernet 100Base-TX, Ethernet 1000Base-T Data Link Protocol: 10Mb LAN, 100Mb LAN, 1GbE Produktzertifizierungen: IEEE 802.3x, USB 1.1, USB 2.0, USB 3.0, USB 3.1 Systemanforderungen: Apple MacOS, Microsoft Windows Vista / XP / 7 / 8

SANDBERG USB–C to Network Converter Netzwerkadapter Gigabit Ethernet

Produktbeschreibung:

Manufacturer Code : 136–04. Sandberg Gigabit Ethernet
Card for PC – USB Type C – 1 Port(s) – 1 – Twisted
Pair.Sandberg USB–C to Network Converter gives
you an easy and flexible network connection socket
on any USB–C enabled computer.

Technische Details:

Gewicht & Abmessungen
Gewicht
33 g
Höhe
16 mm
Breite
175 mm
Tiefe
25 mm
Energie
USB
Ja
Verpackungsinformation
Schnellstartübersicht
Ja
Paketgewicht
83 g
Treiber enthalten
Ja
Verpackungstiefe
27 mm
Verpackungshöhe
175 mm
Verpackungsbreite
103 mm
Design
Produktfarbe
Aluminium,White
RoHS–Kompatibel
Ja
Gehäusematerial
Aluminium
Eingebaut
Nein
Netzwerk
Ethernet Schnittstellen Typ
Gigabit Ethernet
Netzstandard
IEEE 802.3x
Eingebauter Ethernet–Anschluss
Ja
Verkabelungstechnologie
10/100/1000BaseT(X)
Ethernet LAN Datentransferraten
10,100,1000 Mbit/s
Vollduplex
Ja
Maximale Datenübertragungsrate
5000 Mbit/s
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl Ethernet–LAN–Anschlüsse (RJ–45)
1
Hostschnittstelle
USB Typ–C
Schnittstelle
USB
Übertragungstechnik
Verkabelt
Systemanforderung
Unterstützt Mac–Betriebssysteme
Ja
Unterstützt Windows–Betriebssysteme
Windows 10,Windows 10 Education,Windows 10 Education x64,Windows 10 Enterprise,Windows 10 Enterprise x64,Windows 10 Home,Windows 10 Home x64,Windows 10 Pro,Windows 10 Pro x64,Windows 7,Windows 7 Enterprise,Windows 7 Enterprise x64,Windows 7 Home Basic,Windows 7 Home Basic x64,Windows 7 Home Premium,Windows 7 Home Premium x64,Windows 7 Professional,Windows 7 Professional x64,Windows 7 Starter,Windows 7 Starter x64,Windows 7 Ultimate,Windows 7 Ultimate x64,Windows 8,Windows 8 Enterprise,Windows 8 Enterprise x64,Windows 8 Pro,Windows 8 Pro x64,Windows 8 x64,Windows 8.1,Windows 8.1 Enterprise,Windows 8.1 Enterprise x64,Windows 8.1 Pro,Windows 8.1 Pro x64,Windows 8.1 x64,Windows Vista,Windows Vista Business,Windows Vista Business x64,Windows Vista Enterprise,Windows Vista Enterprise x64,Windows Vista Home Basic,Windows Vista Home Basic x64,Windows Vista Home Premium,Windows Vista Home Premium x64,Windows Vista Ultimate,Windows Vista Ultimate x64,Windows XP Home,Windows XP Home x64,Windows XP Professional,Windows XP Professional x64

Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
5
1
€ 4,90*
ab € 15,22*
€ 16,12*
2
€ 6,95*
ab € 17,88*
€ 18,84*
Lager 7405
4
1
€ 1,00*
ab € 21,15*
€ 22,33*
6 Tage
5
1
€ 6,99*
ab € 26,04*
€ 27,38*
Preise: Lager 7405
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,33*
€ 26,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,26*
€ 26,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,06*
€ 26,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,93*
€ 26,10
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,64*
€ 25,75
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,15*
€ 25,17
pro Stück
Lagerstand: Lager 7405
Versand: Lager 7405
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 1,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7405
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.