Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Xerox Transferriemen-Reiniger für VersaLink C8000 C9000


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Xerox Transferriemen-Reiniger für VersaLink C8000 C9000
Xerox Transferriemen-Reiniger für VersaLink C8000 C9000
Artikel-Nr.:
     7405B-997133855
Hersteller:
     Xerox
Herst.-Nr.:
     104R00256
EAN/GTIN:
     0095205883305
Suchbegriffe:
Zubehör Drucker
Drucker & Scanner
Bürotechnik

Xerox Transferriemen-Reiniger für VersaLink C8000 C9000

Artikeldetails:

  • Produktbeschreibung: Xerox - Transferriemen-Reiniger Produkttyp: Transferriemen-Reiniger Drucktechnologie: Laser Ergiebigkeit: Bis zu 160000 Seiten Kompatibel mit: VersaLink C8000/DT, C8000/DTM, C8000V/DT, C8000V/DTM, C8000W/DT, C8000WV/DT, C9000/DT, C9000/DTM, C9000/YDT, C9000V/DT, C9000V/DTM

Xerox Transferriemen–Reiniger für VersaLink C8000 C9000

Produktbeschreibung:

Original Xerox–Verbrauchsmaterialien werden nach einem speziellen Konzept entwickelt und hergestellt, um optimale Druckqualität und gleichbleibend gute Druckergebnisse zu garantieren.

Technische Details:

Merkmale
Drucktechnologie
LED
Druckleistung
7405–160000 Seiten
Markenkompatibilität
Xerox
Kompatibilität
VersaLink C8000 VersaLink C9000
Ursprungsland
Niederlande
Gewicht und Abmessungen
Breite
130 mm
Tiefe
545 mm
Höhe
115 mm
Gewicht
598,7 g
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
130 mm
Verpackungstiefe
545 mm
Verpackungshöhe
115 mm
Paketgewicht
600 g


Kompatible Geräte:
Xerox:
VersaLink C 8000 DT; VersaLink C 8000 DTM
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 84,52*
€ 106,79*
€ 3,50*
ab € 91,13*
€ 114,24*
29 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 90,98*
€ 114,26*
Lager 7405
nicht lagernd
€ 1,00*
ab € 98,32*
€ 122,86*
Preise: Lager 7405
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 122,86*
€ 146,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 121,37*
€ 144,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 109,96*
€ 130,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 107,90*
€ 128,40
pro Stück
ab 500 Stück
€ 98,32*
€ 117,00
pro Stück
Lagerstand: Lager 7405
Versand: Lager 7405
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 1,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7405
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.