Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Xerox VersaLink C8000/C9000 Bandreiniger (160.000 Seiten)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Xerox VersaLink C8000/C9000 Bandreiniger (160.000 Seiten)
Xerox VersaLink C8000/C9000 Bandreiniger (160.000 Seiten)
Artikel-Nr.:
     C1136-104R00256
Hersteller:
     Xerox
Herst.-Nr.:
     104R00256
EAN/GTIN:
     0095205883305
Suchbegriffe:
Verbrauchsmaterialien
Supplies
Xerox-Wartungsartikel sind darauf ausgelegt, dass Ihr Xerox-Drucker effizient arbeitet und die beste Qualität liefert.
Weitere Informationen:
Markenkompatibilität:
Xerox
Drucktechnologie:
LED
Druckleistung:
160000 Seiten
Kompatibilität:
VersaLink C8000 VersaLink C9000
Ursprungsland:
Niederlande
Verpackungsbreite:
126 mm
Verpackungstiefe:
539 mm
Verpackungshöhe:
114 mm
Paketgewicht:
598.7 g

Kompatible Geräte:
Xerox:
VersaLink C 8000 DT; VersaLink C 8000 DTM
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 84,56*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 106,95*
€ 127,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 106,24*
€ 126,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 96,54*
€ 114,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 94,55*
€ 112,51
pro Stück
ab 500 Stück
€ 84,56*
€ 100,63
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.