ALLNET Brick"R"knowledge Handbuch Logic Set Grün Gelb
Artikeldetails:
- Typ: Digitalkamera Farbe: Gelb Farbe: Grün Pixelzahl Sensor nativ: Sonstige Pixelzahl Sensor nativ
ALLNET Brick"R"knowledge Handbuch Logic Set Grün Gelb
Produktbeschreibung:
Das Logic Set eignet sich ideal für den schnellen
Einstieg in die digitale Schaltungstechnik.
Anhand des Begleithefts mit didaktisch aufeinander
aufbauenden Schaltungsbeispielen können sich Lernende
die wichtigsten Digitalschaltungen wie Addierer,
Schieberegister und Zähler schnell erarbeiten.
Aber auch Lehrende erhalten mit dem umfassend
ausgestatteten Set eine praxisorientierte Basis
für den täglichen Lehrbetrieb.
Das Zusammenstecken und Experimentieren mit den
Bricks macht Spaß und animiert zu eigenen Schaltungsvarianten.
Der Lieferumfang des Logic Sets reicht von einfachen
Logik–Bricks (AND,
OR, NAND, NOR, XOR, XNOR, NOT) über verschiedene
Flipflop–Bricks (D–,
RS– und JK–Typ), weiter über einen Taktgeber–Brick
(alternativ ein entprellter Taster für Einzelimpulse)
bis hin zu einem BCD–Counter–Brick mit integrierter
7–Segment–Anzeige.
Eine umfassende Auswahl an LED–, Taster– und Leitungs–Bricks
runden das Set ab.Inhalt:1x Netzteiladapter 9V2x
AND Gatter1x OR Gatter1x Inverter1x NAND Gatter2x
NOR Gatter2x XOR Gatter1x XNOR Gatter4x JK–Flipflop4x
D–Flipflop1x D–Flipflop Set& Reset2x BCD Counter1x
Taktgeber1x Taster entprellt3x Taster1x Doppeltaster1x
Dual–LED gelb & rot1x Dual–LED grün & orange1x
LED rot1x LED gelb1x LED grün1x LED blau4x Masse10x
Gerade8x Ecke8x T–Kreuzung3x Kreuzung verbunden7x
Kreuzung nicht verbunden1x Ecke doppelt1x Gerade
doppelt2x Doppel T links/rechts1x Doppelt überkreuzt1x
Kreuzung doppelt nicht verbunden4x T–Kreuzung
doppelt links4x Weiche doppelt links/rechts5x
Doppelt SpezialThe Logic Set is ideal for a quick
introduction to digital circuit technology.
Using the accompanying booklet with didactically
sequential circuit examples,
learners can quickly acquire the most important
digital circuits such as adders,
shift registers and counters. But the comprehensively
equipped set also provides teachers with a practice–oriented
basis for day–to–day teaching.
It is fun to plug the bricks together and experiment with them,
and it encourages you to create your own circuit variants.
The scope of delivery of the Logic Set ranges
from simple logic bricks (AND,
OR, NAND, NOR, XOR, XNOR, NOT) to various flipflop bricks (D,
RS and JK type), from a clock brick (alternatively
a debounced button for single pulses) to a BCD
counter brick with integrated 7–segment display.
A comprehensive selection of LED, button and line
bricks complete the set.Contents:1x power supply
adapter 9V2x AND gates1x OR gate1x inverter1x
NAND gate2x NOR gates2x XOR gates1x XNOR gate4x
JK flip–flop4x D–Flipflop1x D–Flipflop Set& Reset2x
BCD Counter1x clock1x button debounced3x push
button1x double push button1x Dual LED yellow
& red1x Dual LED green & orange1x LED red1x LED
yellow1x LED green1x LED blue4x ground10x Straight8x
corner8x T–crossing3x crossing connected7x intersection
not connected1x corner double1x Straight double2x
double T left/right1x Double crossed1x crossing
double not connected4x T–junction double left4x
double turnout left/right5x Double Special
Technische Details: