| |
|
| Artikel-Nr.: 1085-139062 Herst.-Nr.: ALL-BRICK-0651 EAN/GTIN: 4038816139061 |
| | |
|
| | |
| Das Logic Set eignet sich ideal für den schnellen Einstieg in die digitale Schaltungstechnik. Anhand des Begleithefts mit didaktisch aufeinander aufbauenden Schaltungsbeispielen können sich Lernende die wichtigsten Digitalschaltungen wie Addierer, Schieberegister und Zähler schnell erarbeiten. Aber auch Lehrende erhalten mit dem umfassend ausgestatteten Set eine praxisorientierte Basis für den täglichen Lehrbetrieb. Das Zusammenstecken und Experimentieren mit den Bricks macht Spaß und animiert zu eigenen Schaltungsvarianten. Der Lieferumfang des Logic Sets reicht von einfachen Logik-Bricks (AND, OR, NAND, NOR, XOR, XNOR, NOT) über verschiedene Flipflop-Bricks (D-, RS- und JK-Typ), weiter über einen Taktgeber-Brick (alternativ ein entprellter Taster für Einzelimpulse) bis hin zu einem BCD-Counter-Brick mit integrierter 7-Segment-Anzeige. Eine umfassende Auswahl an LED-, Taster- und Leitungs-Bricks runden das Set ab. Inhalt: 1x Netzteiladapter 9V 2x AND Gatter 1x OR Gatter 1x Inverter 1x NAND Gatter 2x NOR Gatter 2x XOR Gatter 1x XNOR Gatter 4x JK-Flipflop 4x D-Flipflop 1x D-Flipflop Set& Reset 2x BCD Counter 1x Taktgeber 1x Taster entprellt 3x Taster 1x Doppeltaster 1x Dual-LED gelb & rot 1x Dual-LED grün & orange 1x LED rot 1x LED gelb 1x LED grün 1x LED blau 4x Masse 10x Gerade 8x Ecke 8x T-Kreuzung 3x Kreuzung verbunden 7x Kreuzung nicht verbunden 1x Ecke doppelt 1x Gerade doppelt 2x Doppel T links/rechts 1x Doppelt überkreuzt 1x Kreuzung doppelt nicht verbunden 4x T-Kreuzung doppelt links 4x Weiche doppelt links/rechts 5x Doppelt Spezial The Logic Set is ideal for a quick introduction to digital circuit technology. Using the accompanying booklet with didactically sequential circuit examples, learners can quickly acquire the most important digital circuits such as adders, shift registers and counters. But the comprehensively equipped set also provides teachers with a practice-oriented basis for day-to-day teaching. It is fun to plug the bricks together and experiment with them, and it encourages you to create your own circuit variants. The scope of delivery of the Logic Set ranges from simple logic bricks (AND, OR, NAND, NOR, XOR, XNOR, NOT) to various flipflop bricks (D, RS and JK type), from a clock brick (alternatively a debounced button for single pulses) to a BCD counter brick with integrated 7-segment display. A comprehensive selection of LED, button and line bricks complete the set. Contents: 1x power supply adapter 9V 2x AND gates 1x OR gate 1x inverter 1x NAND gate 2x NOR gates 2x XOR gates 1x XNOR gate 4x JK flip-flop 4x D-Flipflop 1x D-Flipflop Set& Reset 2x BCD Counter 1x clock 1x button debounced 3x push button 1x double push button 1x Dual LED yellow & red 1x Dual LED green & orange 1x LED red 1x LED yellow 1x LED green 1x LED blue 4x ground 10x Straight 8x corner 8x T-crossing 3x crossing connected 7x intersection not connected 1x corner double 1x Straight double 2x double T left/right 1x Double crossed 1x crossing double not connected 4x T-junction double left 4x double turnout left/right 5x Double Special |
| | |
| | | |
| |