Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ALLNET 4duino Board Mega 1280


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
ALLNET 4duino Board Mega 1280
ALLNET 4duino Board Mega 1280
Artikel-Nr.:
     7405B-996865328
Hersteller:
     ALLNET
Herst.-Nr.:
     ALL-D-20
EAN/GTIN:
     4038816024404
Suchbegriffe:
Entwicklungskit
entwicklungskit

ALLNET 4duino Board Mega 1280

Artikeldetails:

  • Typ: Leiterplatte

ALLNET 4duino Board Mega 1280

Produktbeschreibung:

• Operating Voltage 5V • Input Voltage (recommended)
7–12V • Input Voltage (limits) 6–20V • Digital
I/O Pins 54 (of which 14 provide PWM output) •
Analog Input Pins 16 • DC Current per I/O Pin
40 mA • DC Current for 3.3V Pin 50 mA • Flash
Memory 128 KB of which 8 KB used by bootloader
• SRAM 8 KB • EEPROM 4 KB • Clock Speed 16 MHz

Technische Details:

Gewicht und Abmessungen
Gewicht
35 g

Weitere Suchbegriffe: Zubehör, Netzwerk Technik, Hardware & Netzwerk
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
12
€ 6,00*
ab € 28,26*
€ 38,39*
3 Tage
12
€ 8,00*
ab € 28,16*
€ 38,39*
€ 6,95*
ab € 37,54*
€ 49,95*
€ 8,50*
ab € 35,64*
€ 50,99*
Lager 7405
11
€ 1,00*
ab € 42,11*
€ 55,45*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7405
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 55,45*
€ 65,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 55,01*
€ 65,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 51,95*
€ 61,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 49,66*
€ 59,10
pro Stück
ab 20 Stück
€ 45,86*
€ 54,57
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 42,11*
€ 50,11
pro Stück
Lagerstand: Lager 7405
Versand: Lager 7405
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 1,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7405
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.