Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HP Battery 2.8Ah Lgc KI04041 Batterie 2.800 mAh 14,6 V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HP Battery 2.8Ah Lgc KI04041 Batterie 2.800 mAh 14,6 V
HP Battery 2.8Ah Lgc KI04041 Batterie 2.800 mAh 14,6 V
Artikel-Nr.:
     7405B-996815913
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     800009-421
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Akkus
Zubehör Notebook
Zubehör
PC & Notebook

HP Battery 2.8Ah Lgc KI04041 Batterie 2.800 mAh 14,6 V

Artikeldetails:

  • Typ: Batterie Elektrische Speicherkapazität: 2.830mAh Spannung: 13,5 V - 17 V Kompatible Marken: HP

HP Battery 2.8Ah Lgc KI04041 Batterie 2.800 mAh 14,6 V

Produktbeschreibung:

Li–Ion 14,6V / 2850mAh / 41Wh PN: 7405–800009–421 passend
für HP Pavilion 15–ab000,
15–an000, 15–bj000, 17–g000, 17–g100 und baugleiche Modelle

Technische Details:

Allgemeines
Typ
Batterie
Elektrische Speicherkapazität
2800 mAh
Spannung
14,6 V
Kompatible Marken
HP

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 178,89*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 214,67*
€ 255,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 208,75*
€ 248,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 202,71*
€ 241,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 197,06*
€ 234,50
pro Stück
ab 500 Stück
€ 178,89*
€ 212,88
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.