Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Delock USB Type-C 3.1 Dockingstation für 1 x SATA HDD/SSD


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Delock USB Type-C 3.1 Dockingstation für 1 x SATA HDD/SSD
Delock USB Type-C 3.1 Dockingstation für 1 x SATA HDD/SSD
Artikel-Nr.:
     7405B-996495731
Hersteller:
     Delock
Herst.-Nr.:
     63958
EAN/GTIN:
     4043619639588
Suchbegriffe:
Docking Station
Dockingstation
delock docking station hdd
docking station

Delock USB Type-C 3.1 Dockingstation für 1 x SATA HDD/SSD

Artikeldetails:

  • Produktbeschreibung: Delock - HDD-Dockingstation - SATA 6Gb/s - USB 3.1 (Gen 2) Gerätetyp: HDD-Dockingstation - extern Einschübe: 1 Bustyp: USB 3.1 (Gen 2) Farbe: Schwarz Erweiterungseinschübe: 1 x Zugriff von oben - 2,5" / 3,5" gemeinsam genutzt (6,4 cm/8,9 cm gemeinsam genutzt) Schnittstelle: SATA 6Gb/s Datenübertragungsrate: 6 Gbit/s Unterstützte Geräte: Festplatte, Solid State-Laufwerk Max. Anzahl Speicherperipheriegeräte: 1 Verpackung: Retail Produktmaterial: Kunststoff Stromversorgung: Wechselstrom 120/230 V (50/60 Hz) Systemanforderungen: Microsoft Windows 7 / 8.1 / 10 (32/64 bits), Apple MacOS 10.13.3 oder höher, Linux Kernel 4.9.4 oder höher Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe): 7,5 cm x 12,9 cm x 5,7 cm

Delock USB Type–C 3.1 Dockingstation für 1 x SATA HDD/SSD

Produktbeschreibung:

Festplatte Speichermedien Typ HDD, SSD Speicherlaufwerk
Schnittstelle Serial ATA III unterstützte Speicherlaufwerksgrößen
2,5,3,5 Zoll Anzahl der unterstützten Speicherlaufwerke
1 Anschlüsse und Schnittstellen Hostschnittstelle
USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Type–C Anzahl der USB
3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Anschlüsse 1 Gleichstrom–Anschluss
(DC) Ja Merkmale Max.
Datenübertragungsrate 6 Gbit/s Produktfarbe Schwarz
Material Kunststoff Plug & Play Ja Ein–/Ausschalter
Ja Ursprungsland China Chipsatz Asmedia ASM235CM
Leistung AC Eingangsspannung 100 – 240 V AC Eingangsfrequenz
50 – 60 Hz Eingangsstrom 0,8 A Ausgangsspannung
12 V Ausgangsstrom 2 A Lieferumfang AC–Netzadapter
Ja Mitgelieferte Kabel USB Typ–C Betriebsanleitung
Ja Gewicht und Abmessungen Breite 75 mm Tiefe
129 mm Höhe 57 mm Software Unterstützt Windows–Betriebssysteme Windows 10,
Windows 10 x64, Windows 7, Windows 7 x64, Windows 8.1,
Windows 8.1 x64 Unterstützte Linux–Betriebssysteme
Ja Mac–Kompatibilität Ja Unterstützt Mac–Betriebssysteme
Mac OS X 10.13 High Sierra,
Mac OS X 10.14 Mojave Technische Details Warentarifnummer
(HS) 7405–84733080 Verpackungsdaten Verpackungsart Box

Technische Details:

Allgemein
Gerätetyp
HDD–Dockingstation – extern
Einschübe
1
Host–Bus
USB 3.1 (Gen 2)
Produktmaterial
Kunststoff
Farbe
Schwarz
Massenspeicher–Controller
Schnittstelle
SATA 6Gb/s
Datenübertragungsrate
6 Gbit/s
Unterstützte Geräte
Festplatte, Solid State–Laufwerk
Max. Anzahl Speicherperipheriegeräte
1
Prozessor
ASMedia ASM235CM
Erweiterung/Konnektivität
Einschübe
1 x Zugriff von oben – 2,5" / 3,5" gemeinsam genutzt (6,4 cm/8,9 cm gemeinsam genutzt)
Schnittstellen
1 x SATA 6Gb/s – SATA Combo
Verbindungen
1 x USB 3.1 (Gen 2) – 24–poliger USB–C
Verschiedenes
Enthaltene Kabel
1 x USB–C Kabel – 80 cm
Leistungsmerkmale
Ein–/Ausschalter, LED–Anzeige, Klon–Funktion
Kennzeichnung
Plug and Play
Verpackung
Retail
Stromversorgung
Typ
Netzteil
Erforderliche Netzspannung
Wechselstrom 120/230 V (50/60 Hz)
Software / Systemanforderungen
Erforderliches Betriebssystem
Microsoft Windows 7 / 8.1 / 10 (32/64 bits), Apple MacOS 10.13.3 oder höher, Linux Kernel 4.9.4 oder höher
Abmessungen und Gewicht
Breite
7,5 cm
Tiefe
12,9 cm
Höhe
5,7 cm

Weitere Suchbegriffe: hdd docking station, Zubehör Tablet, Zubehör, PC & Notebook
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
9
€ 2,90*
ab € 28,03*
€ 37,64*
€ 6,78*
ab € 28,99*
€ 39,17*
€ 4,99*
ab € 31,44*
€ 42,13*
2 Tage
2
€ 6,90*
ab € 33,66*
€ 44,98*
Lager 7405
8
€ 1,00*
ab € 36,74*
€ 48,80*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7405
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 48,80*
€ 58,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 48,48*
€ 57,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 46,05*
€ 54,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 41,10*
€ 48,91
pro Stück
ab 20 Stück
€ 40,46*
€ 48,15
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 36,74*
€ 43,72
pro Stück
Lagerstand: Lager 7405
Versand: Lager 7405
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 1,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7405
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.