Delock USB Type-C 3.1 Dockingstation für 2 x SATA HDD/SSD
Artikeldetails:
- Produktbeschreibung: Delock - HDD-Dockingstation - SATA 6Gb/s - USB 3.1 (Gen 2) Gerätetyp: HDD-Dockingstation - extern Einschübe: 2 Bustyp: USB 3.1 (Gen 2) Farbe: Schwarz Erweiterungseinschübe: 2 x Zugriff von oben - 2,5" / 3,5" gemeinsam genutzt (6,4 cm/8,9 cm gemeinsam genutzt) Schnittstelle: SATA 6Gb/s Datenübertragungsrate: 6 Gbit/s Unterstützte Geräte: Festplatte, Solid State-Laufwerk Max. Anzahl Speicherperipheriegeräte: 2 Verpackung: Retail Produktmaterial: Kunststoff Stromversorgung: Wechselstrom 120/230 V (50/60 Hz) Systemanforderungen: Microsoft Windows 7 / 8.1 / 10 (32/64 bits), Apple MacOS 10.13.3 oder höher, Linux Kernel 4.9.4 oder höher Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe): 11 cm x 15,3 cm x 6,2 cm
Delock USB Type–C 3.1 Dockingstation für 2 x SATA HDD/SSD
Produktbeschreibung:
Festplatte Speichermedien Typ HDD, SSD Speicherlaufwerk
Schnittstelle Serial ATA III unterstützte Speicherlaufwerksgrößen
2,5,3,5 Zoll Anzahl der unterstützten Speicherlaufwerke
2 Anschlüsse und Schnittstellen Hostschnittstelle
USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Type–C Anzahl der USB
3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Anschlüsse 1 Gleichstrom–Anschluss
(DC) Ja Merkmale Max.
Datenübertragungsrate 6 Gbit/s Produktfarbe Schwarz
Material Kunststoff Plug & Play Ja LED–Anzeigen
Ja Ein–/Ausschalter Ja Ursprungsland China Chipsatz
Asmedia ASM1352R Leistung AC Eingangsspannung
100 – 240 V AC Eingangsfrequenz 50 – 60 Hz Eingangsstrom
1,2 A Ausgangsspannung 12 V Ausgangsstrom 3 A
Lieferumfang AC–Netzadapter Ja Mitgelieferte Kabel
USB Typ–C Betriebsanleitung Ja Gewicht und Abmessungen
Breite 110 mm Tiefe 153 mm Höhe 62 mm Software
Unterstützt Windows–Betriebssysteme Windows 10,
Windows 10 x64, Windows 7, Windows 7 x64, Windows 8.1,
Windows 8.1 x64 Unterstützte Linux–Betriebssysteme
Ja Mac–Kompatibilität Ja Unterstützt Mac–Betriebssysteme
Mac OS X 10.13 High Sierra,
Mac OS X 10.14 Mojave Technische Details Warentarifnummer
(HS) 7405–84733080 Verpackungsdaten Verpackungsart Box
Technische Details:
Allgemein
Gerätetyp
HDD–Dockingstation – extern
Produktmaterial
Kunststoff
Massenspeicher–Controller
Datenübertragungsrate
6 Gbit/s
Unterstützte Geräte
Festplatte, Solid State–Laufwerk
Max. Anzahl Speicherperipheriegeräte
2
Prozessor
ASMedia ASM1352R
Erweiterung/Konnektivität
Einschübe
2 x Zugriff von oben – 2,5" / 3,5" gemeinsam genutzt (6,4 cm/8,9 cm gemeinsam genutzt)
Schnittstellen
2 x SATA 6Gb/s – SATA Combo
Verbindungen
1 x USB 3.1 (Gen 2) – 24–poliger USB–C
Verschiedenes
Enthaltene Kabel
1 x USB–C Kabel – 80 cm
Leistungsmerkmale
Ein–/Ausschalter, LED–Anzeige, Klon–Funktion
Kennzeichnung
Plug and Play
Stromversorgung
Erforderliche Netzspannung
Wechselstrom 120/230 V (50/60 Hz)
Software / Systemanforderungen
Erforderliches Betriebssystem
Microsoft Windows 7 / 8.1 / 10 (32/64 bits), Apple MacOS 10.13.3 oder höher, Linux Kernel 4.9.4 oder höher
Abmessungen und Gewicht