Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TP-LINK DECO M4 WLAN-System 2 Router bis zu 260 m² Netz GigE 802.11a/b/g/n/ac Dual-Band


Menge:  Stück  
Produktinformationen
TP-LINK DECO M4 WLAN-System 2 Router bis zu 260 m² Netz GigE 802.11a/b/g/n/ac Dual-Band
TP-LINK DECO M4 WLAN-System 2 Router bis zu 260 m² Netz GigE 802.11a/b/g/n/ac Dual-Band
Artikel-Nr.:
     7405B-995019069
Hersteller:
     TP-Link
Herst.-Nr.:
     DECO M4
EAN/GTIN:
     6935364085391
Suchbegriffe:
DSL Router
Router
WLAN Router
Wireless Lan Router

TP-LINK DECO M4 WLAN-System 2 Router bis zu 260 m² Netz GigE 802.11a/b/g/n/ac Dual-Band

Artikeldetails:

  • Produktbeschreibung: TP-Link DECO M4 - WLAN-System - 802.11a/b/g/n/ac - Desktop Gerätetyp: WLAN-System - Netz Gehäusetyp: Desktop WLAN-System Komponenten: 2 Router WLAN-System Abdeckung: Bis zu 260 m² WAN-Ports Anz.: 2 Data Link Protocol: Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet, IEEE 802.11b, IEEE 802.11a, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, IEEE 802.11ac Frequenzband: 2,4 GHZ / 5 GHz Datenübertragungsrate: 867 Mbps Netzwerk/Transportprotokoll: PPTP, L2TP, PPPoE Routing Protocol: Statisches IP Routing Leistungsmerkmale: IPv6-Unterstützung, Kindersicherung, Betriebsmodus „Access-Point“, Firmware aktualisierbar, Unterstützung für Wi-Fi Multimedia (WMM), Quality of Service (QoS), DHCP-Server, Port-Weiterleitung, Reset-Taste, IPv4-Unterstützung, DHCP-Client, MU-MIMO-Technologie, Beamforming-Technologie, Routermodus Produktzertifizierungen: IEEE 802.11b, IEEE 802.11a, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, IEEE 802.11ac Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe): 9,07 cm x 9,07 cm x 19 cm Gewicht: 730 g Systemanforderungen: Android 4.3 oder höher, Apple iOS 9 oder höher

TP–LINK DECO M4 WLAN–System 2 Router bis zu 260 m² Netz GigE 802.11a/b/g/n/ac Dual–Band

Produktbeschreibung:

TP–Link Deco M4 – Smart Home Mesh WLAN–System (2er–Pack)
Der Deco M4 ist der einfachste Weg, um ein starkes WLAN–Signal in jeder Ecke Ihres Hauses mit einer Größe von bis zu 2800 Quadratmetern (2er–Pack) zu gewährleisten. Drahtlose Verbindungen und optionales Ethernet–Backhaul verbinden Deco–Einheiten miteinander und sorgen so für noch schnellere Netzwerkgeschwindigkeiten und eine wirklich nahtlose Abdeckung. Möchten Sie mehr Abdeckung? Fügen Sie einfach eine weitere Deco–Einheit hinzu.Was kann Deco?
Ein Mesh–Netzwerk mit Roaming erstellen
Zwei interne Dualband–Antennen für das 2,4 und 5 GHz–Band
Kann wie ein Router, Access Point oder Range Extender arbeiten
TP–Link Mesh
TP–Link Mesh bedeutet, dass Deko–Einheiten zusammenarbeiten, um ein einheitliches Netzwerk zu bilden. Ihr Telefon oder Tablet verbindet sich automatisch mit dem schnellsten Deco, wenn Sie zu Hause unterwegs sind, und bietet ein wirklich nahtloses Wi–Fi–Erlebnis.Paket enthält
(2) Geräte
(2) Netzteile 12 V/2 A
Patch–Kabel
Anschlüsse und Schnittstellen
LAN–Geschwindigkeit: (1) 10/100/1000 Mbps + (1) 10/100/1000Mbps LAN/WAN
Gigabit LAN: Ja
Physikalische Eigenschaften
Verwendung: Innen
Tasten: Zurücksetzen
Betriebstemperatur [°C]: 0 bis 40
Tiefe [mm]: 91
Breite [mm]: 91
Höhe [mm]: 190
Leistung
Stromversorgung über Stecker/Klemme: 12 V/2 A
Software
Betriebsmodus: AP Router, Access Point, Range Extender
IPv6–Unterstützung: Ja
Wireless–Funktionen
Funkfrequenz: 2,4 + 5 GHz (Dualband)
Wi–Fi–Standards: 802.11ac, 802.11n, 802.11a, 802.11b/g
Übertragungsgeschwindigkeit – Wi–Fi 2,4 GHz [Mb/s]: 300
Übertragungsgeschwindigkeit – Wi–Fi 5 GHz [Mb/s]: 866
Sendeleistung 2,4 GHz [dBm]: 30
Sendeleistung 5 GHz [dBm]: 23
Sicherheit: WPA–PSK/WPA2–PSK
2,4 GHz MIMO: 2x2
5 GHz MIMO: 2x2
Antennentyp: Eingebaut
Eingebaut Antennen: 2
Roaming: Ja

Technische Details:

WAN–Verbindung
3G/4G USB Modem–Kompatibilität
Nein
WAN–Verbindungstyp
RJ–45
SIM–Karten–Slot
Nein
Ethernet–WAN
Ja
DSL–WAN
Nein
Gewicht und Abmessungen
Höhe
190 mm
Breite
90,7 mm
Tiefe
90,7 mm
Mobiles Netzwerk
4G
Nein
3G
Nein
Wireless LAN Funktionen
WLAN Datentransferrate (max.)
867 Mbit/s
WLAN–Datenübertragungsrate (zweites Band)
867 Mbit/s
WLAN–Band
Dual–Band (2,4 GHz/5 GHz)
WLAN–Datenübertragungsrate (erstes Band)
300 Mbit/s
Top WLAN–Standard
Wi–Fi 5 (802.11ac)
WLAN–Standards
802.11a,802.11b,802.11g,Wi–Fi 4 (802.11n),Wi–Fi 5 (802.11ac)
Betriebsbedingungen
Temperaturbereich in Betrieb
0 – 40 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
–40 – 70 °C
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
5 – 90 %
Luftfeuchtigkeit in Betrieb
10 – 90 %
Verpackungsdaten
Schnellinstallationsanleitung
Ja
Mitgelieferte Kabel
LAN (RJ–45)
Anzahl enthaltener Produkte
2 Stück(e)
AC–Netzadapter
Ja
Design
Produktfarbe
Black,White
LED–Anzeigen
LAN,Power,WLAN
Anzeigelicht
Ja
Produkttyp
Tabletop–Router
Merkmale
Zertifizierung
CE, FCC, IC, NCC, BSMI, IDA, RCM, JPA, JRF, VCCI, KC, RoHS
Management–Funktionen
Reset–Knopf
Ja
Web–basiertes Management
Ja
Quality of Service (QoS) Support
Ja
Netzwerk
Netzstandard
IEEE 802.11a,IEEE 802.11ac,IEEE 802.11b,IEEE 802.11g,IEEE 802.11n
Eingebauter Ethernet–Anschluss
Ja
Schnittstellentyp Ethernet–LAN
Gigabit Ethernet
Verkabelungstechnologie
10/100/1000Base–T(X)
Ethernet LAN Datentransferraten
10,100,1000 Mbit/s
Protokolle
Management–Protokolle
IPv4, IPv6
DHCP–Server
Ja
Unterstützte Netzwerkprotokolle
IPv4, IPv6
DHCP–Client
Ja
Antenne
Sendeleistung
FCC:

Weitere Suchbegriffe: tp link wlan router, dsl router, Smart Home, Home & Living
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
5
€ 3,51*
ab € 75,34*
€ 99,02*
Lager 7405
13
€ 1,00*
ab € 83,21*
€ 106,69*
Preise: Lager 7405
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 106,69*
€ 126,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 95,81*
€ 114,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 93,48*
€ 111,24
pro Stück
ab 500 Stück
€ 83,21*
€ 99,02
pro Stück
Lagerstand: Lager 7405
Versand: Lager 7405
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 1,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7405
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.