Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

InLine Stromkabel BS 1363 S bis IEC 60320 C13 250 V 1 m Schwarz Großbritannien und Nordirland


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
InLine Stromkabel BS 1363 S bis IEC 60320 C13 250 V 1 m Schwarz Großbritannien und Nordirland
InLine Stromkabel BS 1363 S bis IEC 60320 C13 250 V 1 m Schwarz Großbritannien und Nordirland
Artikel-Nr.:
     7405B-994887554
Hersteller:
     InLine
Herst.-Nr.:
     16651P
EAN/GTIN:
     4043718264803
Suchbegriffe:
Kaltgeräte-Zuleitung
Kaltgerätekabel
Netzkabel Typ-G BS 1363 Stecker auf...
inline kaltgerätekabel 1m

InLine Stromkabel BS 1363 S bis IEC 60320 C13 250 V 1 m Schwarz Großbritannien und Nordirland

Artikeldetails:

  • Produktbeschreibung: InLine Stromkabel - 1 m Typ: Stromkabel Besonderheiten: 13 A Sicherung Länge: 1 m Lokalisierung: Großbritannien und Nordirland Anschluss: Netzstecker BS 1363 - Stecker Stecker (zweites Ende): Strom IEC 60320 C13 Bewertete Spannung: 250 V Farbe: Schwarz

InLine Stromkabel BS 1363 S bis IEC 60320 C13 250 V 1 m Schwarz Großbritannien und Nordirland

Produktbeschreibung:

Netzkabel zum Anschluss von Elektrogeräten mit Kaltgeräteanschluss in englische Steckdosen.
  • 3pol. Kabel
  • Max. 250V
  • Inkl. Sicherung im England Stecker

  • Seite A: BS 1363 Stecker (UK)
  • Breite Artikel: 4,850 cm
  • Hersteller–Nr.: 16651P
  • EAN Code: 7405–4043717405–8264803
  • Höhe Artikel: 4,315 cm
  • Verpackung: Retail
  • UL: Nein
  • Höhe Verpackung: 0,476 m
  • Länge Artikel: 100,000 cm
  • Verpackungsart: InLine® Tüte 20102A
  • Außendurchmesser: 6,2 mm
  • Länge Verpackung: 0,150 m
  • Breite Verpackung: 0,116 m
  • Netto–Gewicht: 0,152 kg
  • Ursprungsland: China
  • Hersteller: InLine®
  • Zolltarifnummer: 7405–8544429090
  • Signal: Strom
  • Harmonisierung: H05VV–F
  • Länge: 1 m
  • Querschnitt: 3G0,75 mm²
  • Seite B: IEC–C13 (Kaltgeräte)
  • Farbe: Schwarz
  • Gewicht: 0,159 kg

Technische Details:

Allgemein
Typ
Stromkabel
Bewertete Spannung
250 V
Besonderheiten
13 A Sicherung
Länge
1 m
Farbe
Schwarz
Lokalisierung
Großbritannien und Nordirland
Konnektivität
Anschluss
Netzstecker BS 1363 – Stecker
Stecker (zweites Ende)
Strom IEC 60320 C13

Weitere Suchbegriffe: netzkabel typ-g bs 1363 stecker auf iec-60320 c13, kaltgerätekabel 1m, Kabel & Adapter, Hardware & Netzwerk
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,90*
ab € 1,95*
€ 3,12*
Lager 7405
1285
€ 1,00*
ab € 11,28*
€ 16,10*
€ 3,50*
ab € 14,34*
€ 20,37*
Preise: Lager 7405
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,10*
€ 19,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,62*
€ 17,40
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,07*
€ 16,74
pro Stück
ab 50 Stück
€ 13,11*
€ 15,60
pro Stück
ab 100 Stück
€ 12,79*
€ 15,22
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 11,28*
€ 13,42
pro Stück
Lagerstand: Lager 7405
Versand: Lager 7405
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 1,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7405
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.