Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

InLine Halterung für Apple Watch Schreibtisch / Regal schwarz faltbar Kunstleder Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
InLine Halterung für Apple Watch Schreibtisch / Regal schwarz faltbar Kunstleder Schwarz
InLine Halterung für Apple Watch Schreibtisch / Regal schwarz faltbar Kunstleder Schwarz
Artikel-Nr.:
     7405B-994517877
Hersteller:
     InLine
Herst.-Nr.:
     55260
EAN/GTIN:
     4043718278480
Suchbegriffe:
Halterungen Mobiltelefon
Handyhalter
Handyhalterung
Smartphone-Halterung

InLine Halterung für Apple Watch Schreibtisch / Regal schwarz faltbar Kunstleder Schwarz

Artikeldetails:

  • Produktbeschreibung: InLine Holder - Schreibtischständer für Smartwatch Produkttyp: Schreibtischständer Bestimmt für: Smartwatch Produktmaterial: Kunstleder Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe): 7,4 cm x 8,2 cm x 10,1 cm Farbe: Schwarz

InLine Halterung für Apple Watch Schreibtisch / Regal schwarz faltbar Kunstleder Schwarz

Produktbeschreibung:

Mit dieser Halterung wird ihre Apple Watch ordentlich zum Laden aufbewahrt. Die Halterung ist auch ideal für unterwegs geeignet, da sie zusammengeklappt und somit einfach im Reisegepäck untergebracht werden kann. Beim Aufstellen hält ein Magnet die Halterung sicher aufrecht. Das Apple Watch Ladekabel wird einfach in das flexible Band der Halterung eingeklemmt.
  • Halterung für Apple Watch für Schreibtisch / Regal
  • Faltbar, ideal als Reisebegleiter
  • Farbe schwarz, Kunstleder
  • Abmessungen aufgestellt (HxBxT): ca. 10,1x7,4x8,2cm
  • Abmessungen gefaltet (HxBxT): ca. 11x7,4x1,1cm

  • Hersteller–Nr.: 55260
  • EAN Code: 7405–4043717405–8278480
  • Breite Artikel: 7,500 cm
  • Höhe Artikel: 0,800 cm
  • Höhe Verpackung: 0,015 m
  • Länge Artikel: 11,000 cm
  • Verpackungsart: InLine® Blister mit Eurolochung
  • Länge Verpackung: 0,115 m
  • Breite Verpackung: 0,079 m
  • Netto–Gewicht: 0,046 kg
  • Ursprungsland: Taiwan
  • Hersteller: InLine®
  • Zolltarifnummer: 7405–3926909790
  • Gewicht: 0,056 kg
  • Geeignet für: Apple Watch

Technische Details:

Allgemein
Produkttyp
Schreibtischständer
Bestimmt für
Smartwatch
Faltbares Design
Ja
Anpassungen
Neigung
Produktmaterial
Kunstleder
Breite
7,4 cm
Tiefe
8,2 cm
Höhe
10,1 cm
Farbe
Schwarz
Verschiedenes
Platzierung/Befestigung
Regalmontiert, Schreibtisch

Weitere Suchbegriffe: Smartphonehalter, Smartphonehalterung, halterungen mobiltelefon tisch, halterungen mobiltelefon, inline handyhalter, Management, Netzwerk Technik, Hardware & Netzwerk
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,90*
ab € 1,02*
€ 1,75*
Lager 7405
314
€ 1,00*
ab € 10,32*
€ 14,88*
Preise: Lager 7405
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,88*
€ 17,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,46*
€ 16,02
pro Stück
ab 50 Stück
€ 12,09*
€ 14,39
pro Stück
ab 100 Stück
€ 11,47*
€ 13,65
pro Stück
ab 200 Stück
€ 11,21*
€ 13,34
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 10,32*
€ 12,28
pro Stück
Lagerstand: Lager 7405
Versand: Lager 7405
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 1,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7405
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.