Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Alcatel Lucent OmniAccess Stellar AP1222 Drahtlose Basisstation 802.11ac Wave 2 Wi-Fi Dualband


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Alcatel Lucent OmniAccess Stellar AP1222 Drahtlose Basisstation 802.11ac Wave 2 Wi-Fi Dualband
Alcatel Lucent OmniAccess Stellar AP1222 Drahtlose Basisstation 802.11ac Wave 2 Wi-Fi Dualband
Artikel-Nr.:
     7405B-994252056
Hersteller:
     Alcatel
Herst.-Nr.:
     OAW-AP1222-RW
EAN/GTIN:
     3326744974023
Suchbegriffe:
Access Point
AccessPoint
Drahtlose Basisstation
WLAN Access-Point

Alcatel Lucent OmniAccess Stellar AP1222 Drahtlose Basisstation 802.11ac Wave 2 Wi-Fi Dualband

Artikeldetails:

  • Produktbeschreibung: Alcatel-Lucent OmniAccess Stellar AP1222 - Funkbasisstation Gerätetyp: Funkbasisstation Formfaktor: Extern Lokalisierung: Restliche Welt Data Link Protocol: IEEE 802.11b, IEEE 802.11a, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, IEEE 802.11ac Wave 2 Frequenzband: 2,4 GHz, 5 GHz Kapazität: Maximale Anzahl konfigurierter SSIDs: 16 ¦ Anzahl gleichzeitiger Clients: 512 Zubehör im Lieferumfang: 2 Montageklemmen Power Over Ethernet (PoE)-Unterstützung: PoE Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe): 18 cm x 18 cm x 3,6 cm Gewicht: 700 g

Alcatel Lucent OmniAccess Stellar AP1222 Drahtlose Basisstation 802.11ac Wave 2 Wi–Fi Dualband

Produktbeschreibung:

Antennentyp: 4x abnehmbar · Anzahl LAN / Gigabit–LAN Ports: 1 x · Dual–Band–fähig: 2,4 GHz und 5 GHz · LAN–Übertragungsrate: 10 / 100 / 1000 MBit/s · PoE–Standard: IEEE 802.3af (12.95 W),IEEE 802.3at (25.5 W) · Produkt–Art: WLAN Access–Point · Produktabmessung, Breite: 180 mm · Produktabmessung, Höhe: 180 mm · Produktabmessung, Tiefe: 36 mm · Schnittstellen (Computer/Multimedia): LAN (10/100/1000 MBit/s),USB 2.0,RJ45 Management–Port,WLAN 802.11 b/g/n/a/ac · Schnittstellen: LAN: 1 x · Schnittstellen: USB 2.0: 1 x · Sicherheit: 802.11i, Wi–Fi Protected Access 2 (WPA2), WPA,802.1x,WEP, Advanced Encryption Standard (AES), Temporal Key Integrity Protocol (TKIP),Firewall: ACL, WIPS/WIDS und DPIAnwendungsrichtliniendurchsetzung mit OmniVista™,Portalseiten–Authentifizierung,Integriertes Trusted–Platform–Modul (TPM) für die sichere Speicherung von Zugangsdaten und Schlüsseln · Stromversorgung (LOV): über Netzwerk (PoE),netzbetrieben (Optional) · Typ (Hersteller–Typ): AP1222 · WLAN Standard: IEEE802.11a,IEEE802.11b,IEEE802.11g,IEEE802.11n,IEEE802.11ac · WLAN–Frequenz: 2,4 GHz,5 GHz · WLAN–Übertragungsrate 2,4 GHz: 400 MB/s · WLAN–Übertragungsrate 5 GHz: 1.733 MBit/s

Technische Details:

Allgemein
Gerätetyp
Funkbasisstation
Breite
18 cm
Tiefe
18 cm
Höhe
3,6 cm
Gewicht
700 g
Lokalisierung
Restliche Welt
Netzwerk
Formfaktor
Extern
Anschlusstechnik
Kabellos
Datenübertragungsrate
1.733 Gbps
Leitungskodierformat
CCK, 64 QAM, 256 QAM, BPSK, QPSK, 16 QAM
Data Link Protocol
IEEE 802.11b, IEEE 802.11a, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, IEEE 802.11ac Wave 2
Frequenzband
2,4 GHz, 5 GHz
Kapazität
Maximale Anzahl konfigurierter SSIDs: 16 ¦ Anzahl gleichzeitiger Clients: 512
Leistungsmerkmale
Deep Inspection, Wireless Intrusion Detection System (WIDS), Auto Channel Select (ACS), Unterstützung für Access Control List (ACL), RADIUS–Unterstützung, Trusted Platform Module (TPM), NTP–Server, geeignet für Transmit Beam–forming (TxBF), Wireless Intrusion Prevention System (WIPS), Captive Portal, Steckplatz für Sicherheitsschloss (Kabelschloss separat erhältlich), Advanced Cellular Coexistence (ACC), MU–MIMO–Technologie, Paketaggregation A–MSDU, Bandsteuerung, NTP–Klient, Dynamic Frequency Adjustment (DFA), Wireless QoS, Zero–touch provisioning (ZTP), Bandbreitensteuerung über SSID
Verschlüsselungsalgorithmus
AES, TKIP, WPA2
Produktzertifizierungen
IEEE 802.11b, IEEE 802.11a, IEEE 802.3af, IEEE 802.11g, IEEE 802.1x, IEEE 802.11i, W–Lan ZERTIFIZIERT, IEEE 802.11h, IEEE 802.11e, IEEE 802.11n, IEEE 802.11k, IEEE 802.3at, IEEE 802.11r, IEEE 802.11v, IEEE 802.11ac Wave 2
Antenne
Antenne
Extern abnehmbar
Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen
1 x 1000Base–T (PoE) – RJ–45 ¦ 4 x Antenne – RP–SMA ¦ 1 x USB 2.0 – Type A ¦ 1 x Konsole – RJ–45
Verschiedenes
Zubehör im Lieferumfang
2 Montageklemmen
MTBF
127,153 Stunden
Kennzeichnung
CB, UL 2043, FCC, RoHS, WEEE, cTUVus, REACH, EMI/EMS Class B
Stromversorgung
Power Over Ethernet (PoE)–Unterstützung
PoE
Stromversorgungsgerät
Externer Netzadapter
Leistungsaufnahme im Betrieb
24 Watt
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
0 °C
Max. Betriebstemperatur
45 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
10 – 90 % (nicht–kondensierend)

Weitere Suchbegriffe: access point alcatel, access point, Zubehör, Festnetz & IP-Telefonie, Kommunikation
Angebote (4)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 7405
3
pro Stück
€ 1,00*
ab € 262,56*
€ 296,59*
2 Tage
4
pro Stück
Frei Haus
ab € 270,16*
€ 304,30*
5 Tage
4
pro Paket
Frei Haus
ab € 404,20*
€ 455,38*
6 Tage
4
pro Stück
Frei Haus
ab € 432,28*
€ 485,65*
Preise: Lager 7405
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 296,59*
€ 352,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 295,93*
€ 352,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 287,12*
€ 341,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 283,81*
€ 337,73
pro Stück
ab 500 Stück
€ 262,56*
€ 312,45
pro Stück
Lagerstand: Lager 7405
Versand: Lager 7405
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 1,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7405
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.