Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TRENDnet 5-PORT GIGABIT POE+ SWITCH Switch 1 Gbps Power over Ethernet


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
TRENDnet 5-PORT GIGABIT POE+ SWITCH Switch 1 Gbps Power over Ethernet
TRENDnet 5-PORT GIGABIT POE+ SWITCH Switch 1 Gbps Power over Ethernet
Artikel-Nr.:
     7405B-993985002
Hersteller:
     Trendnet
Herst.-Nr.:
     TPE-LG50
EAN/GTIN:
     0710931161304
Suchbegriffe:
Business-Switch
PoE Switch
SoHo-Switch
soho switch

TRENDnet 5-PORT GIGABIT POE+ SWITCH Switch 1 Gbps Power over Ethernet

Artikeldetails:

  • Produktbeschreibung: TRENDnet TPE LG50 - Switch - 5 Anschlüsse - unmanaged - TAA-konform Gerätetyp: Switch - 5 Anschlüsse - unmanaged Untertyp: Gigabit Ethernet Ports: 4 x 10/100/1000 (PoE+) + 1 x 10/100/1000 Power Over Ethernet (PoE): PoE+ PoE-Budget: 32 W Leistung: Switching-Kapazität: 10 Gbit/s
    Weiterleitungsleistung (Paketgröße 64 Byte): 7,44 Mpps Größe der MAC-Adresstabelle: 2000 Einträge Jumbo-Rahmenunterstützung: 9KB Leistungsmerkmale: VLAN-Unterstützung, Halbduplex-Modus, Vollduplex-Modus, geeignet für Wandmontage, QoS, ohne Lüfter, integrierter DIP-Schalter, Anschlussisolierung, CoS, Metallgehäuse, große Reichweite PoE+ bis zu 200 m bei 10 Mbps Produktzertifizierungen: IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3ab, IEEE 802.1p, IEEE 802.3af, IEEE 802.3x, IEEE 802.3p, IEEE 802.3at Stromversorgung: Wechselstrom 120/230 V (50/60 Hz) Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe): 12,1 cm x 7,5 cm x 2,6 cm Gewicht: 246 g TAA-kompatibel: Ja

TRENDnet 5–PORT GIGABIT POE+ SWITCH Switch 1 Gbps Power over Ethernet

Produktbeschreibung:

5–Port Gigabit Langstrecken–PoE+ Switch

Der 5–Port Gigabit Long Range PoE+ Switch von TRENDnet, Modell TPE–LG50, liefert Daten und Strom über bestehende Ethernet–Kabel an Power over Ethernet (PoE) Geräte wie Access Points, VoIP–Telefone und IP–Kameras. Er unterstützt sowohl PoE (802.3af) als auch PoE+ (802.3at) Geräte mit einer PoE–Gesamtleistung in Höhe von 32 Watt. Aktivieren Sie den DIP–Schalter, um das PoE+–Signal auf bis zu 200m (656 Fuß) bei 10 Mbit/s für PoE–Installationen über große Entfernungen zu erweitern. Dieser robuste Metall–Switch sorgt für eine zuverlässige Hochgeschwindigkeits–PoE–Vernetzung. Sein lüfterloses Design ist perfekt für leise Umgebungen, die einen geräuscharmen Betrieb erfordern.

PoE+ Power

Eine PoE–Gesamtleistung in Höhe von 32 Watt versorgt bis zu vier Power over Ethernet Geräte mit Strom.

Gigabit

Fünf Gigabit–Ports bieten eine Schaltkapazität in Höhe von 10 Gbit/s zur Unterstützung von Edge–Netzwerkinstallationen.

PoE+ Langstrecken–Switch

Aktivieren Sie den DIP–Schalter, um das PoE+–Signal auf bis zu 200m (656 Fuß) bei 10 Mbit/s.

Technische Details:

Design
Rack–Einbau
Nein
Produktfarbe
Schwarz
Gehäusematerial
Metall
LED–Anzeigen
Ja
Zertifizierung
CE, FCC
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl der basisschaltenden RJ–45 Ethernet Ports
5
Basic Switching RJ–45 Ethernet Ports–Typ
Gigabit Ethernet (10/100/1000)
Power over Ethernet (PoE)
Power over Ethernet (PoE)
Ja
Anzahl Power over Ethernet plus (PoE+) Anschlüsse
4
Gesamtleistung Power over Ethernet (PoE)
32 W
Datenübertragung
MAC–Adressentabelle
2000 Eintragungen
Routing–/Switching–Kapazität
10 Gbit/s
Transferrate
7,44 Mpps
Jumbo Frames Unterstützung
Ja
Jumbo–Frames
9
Netzwerk
Netzstandard
IEEE 802.3,IEEE 802.3ab,IEEE 802.3af,IEEE 802.3at,IEEE 802.3p,IEEE 802.3u,IEEE 802.3x
10G–Unterstützung
Nein
Vollduplex
Ja
VLAN–Unterstützung
Ja
Leistung
AC Eingangsspannung
100 – 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 – 60 Hz
Eingangsstrom
1,2 A
Ausgangsspannung
54 V
Ausgangsstrom
0,7 A
Stromverbrauch (in Betrieb)
36,3 W
Verpackungsdaten
Schnellstartübersicht
Ja
AC–Netzadapter
Ja
Betriebsbedingungen
Temperaturbereich in Betrieb
0 – 40 °C
Luftfeuchtigkeit in Betrieb
0 – 90 %
Gewicht und Abmessungen
Breite
121 mm
Tiefe
75 mm
Höhe
26 mm
Gewicht
246 g
Management–Funktionen
Quality of Service (QoS) Support
Ja
Leistungen
Puffergröße
128 KB

Weitere Suchbegriffe: Switch & Gateway, Netzwerk Technik, Hardware & Netzwerk
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 32,46*
€ 42,91*
Frei Haus
ab € 33,40*
€ 44,15*
€ 6,78*
ab € 36,01*
€ 47,54*
€ 6,95*
ab € 37,39*
€ 49,23*
Lager 7405
2
€ 1,00*
ab € 41,99*
€ 54,28*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7405
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 54,28*
€ 64,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 54,18*
€ 64,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 52,36*
€ 62,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 47,34*
€ 56,33
pro Stück
ab 20 Stück
€ 46,24*
€ 55,03
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 41,99*
€ 49,97
pro Stück
Lagerstand: Lager 7405
Versand: Lager 7405
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 1,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7405
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.