Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TRENDnet TPE-LG50 PoE+ Switch


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
TRENDnet TPE-LG50 PoE+ Switch
TRENDnet TPE-LG50 PoE+ Switch
TRENDnet TPE-LG50 PoE+ Switch
TRENDnet TPE-LG50 PoE+ Switch
Artikel-Nr.:
     337-21.22.1391
Hersteller:
     Trendnet
Herst.-Nr.:
     TPE-LG50
EAN/GTIN:
     710931161304
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Business-Switch
PoE Switch
SoHo-Switch
soho switch

5-Port Gigabit Langstrecken-PoE+ Switch

  • Aktivieren Sie den DIP-Schalter, um das PoE+-Signal auf bis zu 200m (656 Fuß) bei 10 Mbit/s.
  • Einfache Installation
  • Vier Gigabit PoE+ Ports und ein Gigabit-Port
  • DIP-Schalter unterstützt VLAN-Portisolierung und QoS
  • 10 Gbit/s Schaltkapazität
  • 32 Watt PoE Leistung
  • Wandmontierbares Design
  • Stabiler Metall-Switch
  • Benutzen Sie den PoE-Splitter von TRENDnet, um nicht-PoE-fähige Geräte zu vernetzen und mit Strom zu versorgen

Der 5-Port Gigabit Long Range PoE+ Switch von TRENDnet, Modell TPE-LG50, liefert Daten und Strom über bestehende Ethernet-Kabel an Power over Ethernet (PoE) Geräte wie Access Points, VoIP-Telefone und IP-Kameras. Er unterstützt sowohl PoE (802.3af) als auch PoE+ (802.3at) Geräte mit einer PoE-Gesamtleistung in Höhe von 32 Watt. Aktivieren Sie den DIP-Schalter, um das PoE+-Signal auf bis zu 200m (656 Fuß) bei 10 Mbit/s für PoE-Installationen über große Entfernungen zu erweitern. Dieser robuste Metall-Switch sorgt für eine zuverlässige Hochgeschwindigkeits-PoE-Vernetzung. Sein lüfterloses Design ist perfekt für leise Umgebungen, die einen geräuscharmen Betrieb erfordern.

Weitere Informationen:
Hersteller:
TRENDNET
Produktgruppe:
Netzwerk-Switches
Produkttyp:
PoE Gigabit Switch
Farbe:
schwarz
Lieferumfang:
• TPE-LG50 • Schnellinstallationsanleitung • Netzadapter ...
Netzwerkstandard:
Gigabit Ethernet
LAN (Mbit/s):
10/100/1000
Anzahl Ports gesamt:
5
Fast Ethernet Ports RJ-45:
5
Gigabit Ethernet Ports RJ-45:
5
Power over Ethernet (PoE):
PoE+
Anzahl PoE Ports:
4
Max. PoE-Ausgangsleistung (gesamt):
32 W
Bauform:
Desktop
Abmessungen (HxBxT):
121x75x26mm
Netzteil (extern/intern):
extern
Netzanschluss:
Gerät-Eurostecker, Typ-C
Höhe:
121 mm
Breite:
75 mm
Tiefe:
26 mm
Gewicht:
0.25 kg
Verpackungshöhe:
80 mm
Verpackungsbreite:
130 mm
Verpackungstiefe:
200 mm
Paketgewicht:
0.524 kg
Bruttogewicht:
0,524
Aktuelle Katalogausgabe:
24.1
Aktuelle Katalogseite:
0
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: POENetzwerkswitch, POEEthernetSwitch, POESwitch, PowerOverEthernetSwitches, LAN
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 32,52*
€ 42,90*
Lager 337
Frei Haus
ab € 33,56*
€ 44,18*
€ 6,78*
ab € 35,83*
€ 47,57*
€ 6,95*
ab € 37,34*
€ 49,26*
6 Tage
2
€ 1,00*
ab € 42,12*
€ 54,32*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 337
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 44,18*
€ 52,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 43,94*
€ 52,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 42,61*
€ 50,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 38,24*
€ 45,51
pro Stück
ab 20 Stück
€ 37,14*
€ 44,20
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 33,56*
€ 39,94
pro Stück
Lagerstand: Lager 337
Versand: Lager 337
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 337
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.