Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 7405B-993718284 Herst.-Nr.: 20652 EAN/GTIN: 4043619206520 |
| |
|
| | |
| Delock Webcam Abdeckung für Notebook Tablet und Smartphone 3er Pack Artikeldetails: - Produktbeschreibung: Delock - Webcam-Abdeckung für Handy, Tablet Produkttyp: Webcam-Abdeckung Bestimmt für: Handy, Tablet Paketinhalt: 3 x Abdeckung Produktmaterial: Aluminium Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe): 0,9 cm x 1,75 cm Dicke: 0,09 cm Farbe: Schwarz
Delock Webcam Abdeckung für Notebook Tablet und Smartphone 3er Pack Produktbeschreibung: Mit dieser Webcam Abdeckung von Delock wird die Privatsphäre vor ungewolltem Ausspionieren, z. B. durch einen Hacker, geschützt. Mit dem Finger lässt sich die Abdeckung auf und zu schieben. Durch die sehr flache und kleine Bauweise der Abdeckung ist diese ideal für alle gängigen Notebooks, Tablets oder Smartphones geeignet. Die Abdeckung ist selbstklebend und lässt sich dadurch leicht über der gewünschten Kamera anbringen und auch wieder entfernen. Technische Daten- selbstklebend (3M Klebeband)
- Material: Aluminium
- Farbe: schwarz
- Maße (LxBxH): ca. 17,5 x 9,0 x 0,9 mm
Systemvoraussetzungen- Gerät mit glatter Oberfläche
Verpackungsinhalt Technische Details: Allgemein Produkttyp Webcam–Abdeckung Vorgesehen für Handy, Tablet |
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | | | pro Satz | € 2,90* | ab € 2,10* | € 3,21* | | | | | | | | | | pro Satz | € 6,78* | ab € 2,15* | € 3,29* | | | | | 3 Tage | | | | | pro Satz | € 6,90* | ab € 2,42* | € 3,70* | | | | | 6 Tage | | | | | pro Satz | € 9,90* | ab € 2,47* | € 3,77* | | | | Lager 7405 | | | | | | pro Stück | € 1,00* | ab € 7,76* | € 11,15* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 7405 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 7405 | | Versand: Lager 7405 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 1,00* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7405 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|