Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Conceptronic Headset On-Ear kabelgebunden USB Schwarz Rot


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Conceptronic Headset On-Ear kabelgebunden USB Schwarz Rot
Conceptronic Headset On-Ear kabelgebunden USB Schwarz Rot
Artikel-Nr.:
     7405B-993521112
Hersteller:
     Conceptronic
Herst.-Nr.:
     CCHATSTARU2R
EAN/GTIN:
     4015867201879
Suchbegriffe:
Computer-Headset
Headset
Headsets
PC Headset

Conceptronic Headset On-Ear kabelgebunden USB Schwarz Rot

Artikeldetails:

  • Produktbeschreibung: Conceptronic CCHATSTARU2R - Headset Produkttyp: Headset - kabelgebunden - USB Empfohlene Verwendung: Computer Farbe: Schwarz, Rot Kopfhörer-Formfaktor: On-Ear Anschlusstechnik: Kabelgebunden Soundmodus: Stereo Audiospezifikationen: Frequenzbereich 20 - 20000 Hz - Empfindlichkeit 110 dB Impedanz: 32 Ohm Mikrofon: Mikrofonbaum Bedienungselement: Stummtaste, Lautstärkeregler

Conceptronic Headset On–Ear kabelgebunden USB Schwarz Rot

Produktbeschreibung:

Dieses USB–Headset ist ein komfortables Stereoheadset, mit dem Sie zu Hause oder im Büro Musik hören, spielen, chatten und Videokonferenzen abhalten können. Dieses Headset kommt mit einem flexiblen Mikrofon und einem 2 Meter langen Kabel.

– 2 m langes Kabel mit USB–Stecker
– Fernbedienung mit Lautstärkeregler und Stummschaltungstaste
– Kann für Internettelefonie (VoIP), zum Chatten und für Videokonferenzen eingesetzt werden
– Bester Tragekomfort

– 2 m langes Kabel mit USB–Stecker
– Fernbedienung mit Lautstärkeregler und Stummschaltungstaste
– Kann für Internettelefonie (VoIP), zum Chatten und für Videokonferenzen eingesetzt werden
– Bester Tragekomfort

Technische Details:

Weitere Spezifikationen
Ursprungsland
China
Gewicht & Abmessungen
Gewicht
169 g
Höhe
170 mm
Breite
170 mm
Tiefe
67 mm
Lieferumfang
Anzahl
1
Verpackungsinformation
Paketgewicht
258 g
Verpackungsart
Sichtverpackung
Verpackungstiefe
70 mm
Verpackungshöhe
260 mm
Verpackungsbreite
210 mm
Design
Produktfarbe
Rot
Headset–Typ
Binaural
Tragestil
Kopfband
Produkttyp
Kopfhörer
Lautstärkeregler
Digital
Logistikdaten
Breite des Versandkartons
42 cm
Menge pro Versandkarton
20 Stück(e)
Höhe des Versandkartons
39,5 cm
Gewicht des Versandkartons
5,7 kg
Länge des Versandkartons
38 cm
Kopfhörer
Position Kopfhörerlautsprecher
Ohraufliegend
Kopfhörer–Empfindlichkeit
110 dB
Kopfhörerfrequenz
20 – 20000 Hz
Impedanz
32 Ohm
Steuereinheit
Typ Steuereinheit
SCR–Steuereinheit
Leistung
Empfohlene Benutzung
Office/Call center
Anschlüsse und Schnittstellen
Kabellänge
2 m
Bluetooth
Nein
2,5–mm–Anschluss
Nein
USB–Anschluss
USB Typ–A
2 x 3,5 mm Stecker
Nein
USB Konnektivität
Ja
3,5–mm–Anschluss
Nein
Übertragungstechnik
Verkabelt

Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,78*
ab € 7,92*
€ 11,61*
8 Tage
100
€ 5,00*
ab € 8,05*
€ 11,79*
€ 4,99*
ab € 8,36*
€ 12,21*
31 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 8,77*
€ 12,76*
Lager 7405
6311
€ 1,00*
ab € 13,61*
€ 19,23*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7405
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,23*
€ 22,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,73*
€ 22,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,06*
€ 21,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,53*
€ 20,86
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,53*
€ 19,67
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,61*
€ 16,20
pro Stück
Lagerstand: Lager 7405
Versand: Lager 7405
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 1,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7405
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.