Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fujitsu Stromversorgung intern 250 Watt für PRIMERGY TX100 S3 TX120


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Fujitsu Stromversorgung intern 250 Watt für PRIMERGY TX100 S3 TX120
Fujitsu Stromversorgung intern 250 Watt für PRIMERGY TX100 S3 TX120
Artikel-Nr.:
     7405B-993323814
Hersteller:
     Fujitsu
Herst.-Nr.:
     S26113-E565-V70-1
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Primergy
fujitsu primergy tx200
primergy tx200
primergy

Fujitsu Stromversorgung intern 250 Watt für PRIMERGY TX100 S3 TX120

Artikeldetails:

  • Produktbeschreibung: Fujitsu - Netzteil - 250 Watt Gerätetyp: Netzteil - intern Leistungskapazität: 250 Watt Entwickelt für: PRIMERGY TX100 S3, TX120 S3

Fujitsu Stromversorgung intern 250 Watt für PRIMERGY TX100 S3 TX120

Produktbeschreibung:

POWER SUPPLY 250W 92+ Part–Nr.: S26113–E565–V70–01
passend für Fujitsu ESPRIMO E900 D3062,
ESPRIMO E910 D3162, ESPRIMO E920 D3222, ESPRIMO P900 D3062,
ESPRIMO P910 D3162, ESPRIMO P920 D3222, PRIMERGY TX100 S3,
PRIMERGY TX100 S3–P, PRIMERGY TX120 S3, PRIMERGY TX120 S3–P,
PRIMERGY TX1320 M1

Technische Details:

Leistung
Gesamtleistung
250 W
Spitzenstrom
280 W
AC Eingangsspannung
100 – 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 – 60 Hz
Maximaler Eingangsstrom (bei 110V)
5 A
Maximaler Eingangsstrom (bei 220V)
2,5 A
Max. Ausgangsstrom (+12V1)
15 A
Max Ausgangsstrom (+12V2)
15 A
Leistungen
Zweck
PC
Ursprungsland
China
Design
Produktfarbe
Gray
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
1,24 kg

Weitere Suchbegriffe: Netzteile, PC & Notebook
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 7,14*
ab € 100,41*
€ 128,92*
€ 3,50*
ab € 148,98*
€ 185,98*
Lager 7405
3
€ 1,00*
ab € 148,33*
€ 185,99*
Preise: Lager 7405
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 185,99*
€ 221,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 176,75*
€ 210,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 167,42*
€ 199,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 162,46*
€ 193,33
pro Stück
ab 500 Stück
€ 148,33*
€ 176,51
pro Stück
Lagerstand: Lager 7405
Versand: Lager 7405
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 1,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7405
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.