Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fujitsu S26113-E565-V70-1 Netzteil 250 W Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fujitsu S26113-E565-V70-1 Netzteil 250 W Grau
Fujitsu S26113-E565-V70-1 Netzteil 250 W Grau
Artikel-Nr.:
     CIDE1-11253057
Hersteller:
     Fujitsu
Herst.-Nr.:
     S26113-E565-V70-1
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Primergy
fujitsu primergy tx200
primergy tx200
primergy
Weitere Informationen:
Energie
Gesamtleistung
250 W
AC Eingangsspannung
100 - 240 V
Spitzenstrom
280 W
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Maximaler Eingangsstrom (bei 110V)
5 A
Maximaler Eingangsstrom (bei 220V)
2.5 A
Max. Ausgangsstrom (+12V1)
15 A
Max Ausgangsstrom (+12V2)
15 A
Leistungen
Zweck
PC
Design
Produktfarbe
Grau
Ursprungsland
China
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
1240 g
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 100,20*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 129,10*
€ 153,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 127,97*
€ 152,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 113,85*
€ 135,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 112,03*
€ 133,32
pro Stück
ab 500 Stück
€ 100,20*
€ 119,24
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.