Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

InLine Stromkabel CEE 7/7 S gewinkelt bis IEC 60320 C13 1 m Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
InLine Stromkabel CEE 7/7 S gewinkelt bis IEC 60320 C13 1 m Grau
InLine Stromkabel CEE 7/7 S gewinkelt bis IEC 60320 C13 1 m Grau
Artikel-Nr.:
     7405B-993170893
Hersteller:
     InLine
Herst.-Nr.:
     16647B
EAN/GTIN:
     4043718264605
Suchbegriffe:
Kaltgeräte-Zuleitung
Kaltgerätekabel
Netzkabel Schuko CEE 7/7 Stecker au...
kaltgeräte zuleitung

InLine Stromkabel CEE 7/7 S gewinkelt bis IEC 60320 C13 1 m Grau

Artikeldetails:

  • Produktbeschreibung: InLine Stromkabel - 1 m Typ: Stromkabel Länge: 1 m Anschluss: Strom CEE 7/7 - Stecker - gewinkelt Stecker (zweites Ende): Strom IEC 60320 C13 - gewinkelt Farbe: Grau

InLine Stromkabel CEE 7/7 S gewinkelt bis IEC 60320 C13 1 m Grau

Produktbeschreibung:

Netzkabel zum Anschluss von Elektrogeräten mit Kaltgeräteanschluss.
  • Schutzkontakt gewinkelt
  • Kaltgerätestecker C13 rechts abgewinkelt

  • Farbe: Grau
  • Hersteller–Nr.: 16647B
  • EAN Code: 7405–4043717405–8264605
  • Höhe Verpackung: 0,044 m
  • Variante: Gewinkelt
  • Verpackung: Retail
  • UL: Nein
  • Verpackungsart: InLine® Tüte 20102A
  • Außendurchmesser: 6,2 mm
  • Länge Verpackung: 0,158 m
  • Breite Verpackung: 0,109 m
  • Netto–Gewicht: 0,7405–143000 kg
  • Verpackungsvolumen: 0,0008
  • Artikel Breite: 3,7405–616000 cm
  • Artikel Höhe: 5,7405–400000 cm
  • Artikel Länge: 100,7405–000000 cm
  • Ursprungsland: China
  • Hersteller: InLine®
  • Zolltarifnummer: 7405–8544429090
  • Signal: Strom
  • Seite A: CEE7/7 Stecker (Schutzkontakt)
  • Harmonisierung: H05VV–F
  • Länge: 1 m
  • Querschnitt: 3G0,75 mm²
  • Seite B: IEC–C13 (Kaltgeräte)
  • Gewicht: 0,150 kg

Technische Details:

Allgemein
Typ
Stromkabel
Länge
1 m
Farbe
Grau
Konnektivität
Anschluss
Strom CEE 7/7 – Stecker – gewinkelt
Stecker (zweites Ende)
Strom IEC 60320 C13 – gewinkelt

Weitere Suchbegriffe: Kabel & Adapter, Hardware & Netzwerk
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,90*
ab € 2,42*
€ 3,75*
Lager 7405
254
€ 1,00*
ab € 11,65*
€ 16,67*
€ 6,90*
ab € 12,90*
€ 18,70*
€ 3,50*
ab € 14,19*
€ 19,99*
Preise: Lager 7405
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,67*
€ 19,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,72*
€ 18,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,05*
€ 17,91
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,39*
€ 17,12
pro Stück
ab 50 Stück
€ 13,58*
€ 16,16
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 11,65*
€ 13,86
pro Stück
Lagerstand: Lager 7405
Versand: Lager 7405
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 1,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7405
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.