Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

InLine Netzkabel Schutzkontakt gewinkelt auf Kaltgerätestecker C13 0,3m weiß 0,3 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
InLine Netzkabel Schutzkontakt gewinkelt auf Kaltgerätestecker C13 0,3m weiß 0,3 m
InLine Netzkabel Schutzkontakt gewinkelt auf Kaltgerätestecker C13 0,3m weiß 0,3 m
Artikel-Nr.:
     7405B-992807550
Hersteller:
     InLine
Herst.-Nr.:
     16647W
EAN/GTIN:
     4043718275748
Suchbegriffe:
Kaltgeräte-Zuleitung
Kaltgerätekabel
Netzkabel Schuko CEE 7/7 Stecker au...
kaltgerätekabel inline

InLine Netzkabel Schutzkontakt gewinkelt auf Kaltgerätestecker C13 0,3m weiß 0,3 m

Artikeldetails:

  • Produktbeschreibung: InLine - Stromkabel - CEE 7/7 zu IEC 60320 C13 - 30 cm Typ: Stromkabel Länge: 30 cm Anschluss: Strom CEE 7/7 - Stecker - gerade Stecker (zweites Ende): Strom IEC 60320 C13 Farbe: Weiß

InLine Netzkabel Schutzkontakt gewinkelt auf Kaltgerätestecker C13 0,3m weiß 0,3 m

Produktbeschreibung:

Netzkabel zum Anschluss von Elektrogeräten mit Kaltgeräteanschluss.
  • Schutzkontakt gewinkelt
  • Kaltgerätestecker C13 gerade

  • Farbe: Weiß
  • Breite Artikel: 3,700 cm
  • Hersteller–Nr.: 16647W
  • EAN Code: 7405–4043717405–8275748
  • Höhe Artikel: 5,500 cm
  • Höhe Verpackung: 0,040 m
  • Variante: Gewinkelt
  • Verpackung: Retail
  • UL: Nein
  • Länge Artikel: 31,500 cm
  • Länge: 0,30 m
  • Verpackungsart: InLine® Tüte 20102A
  • Außendurchmesser: 6,2 mm
  • Länge Verpackung: 0,140 m
  • Netto–Gewicht: 0,090 kg
  • Breite Verpackung: 0,150 m
  • Ursprungsland: China
  • Hersteller: InLine®
  • Zolltarifnummer: 7405–8544429090
  • Signal: Strom
  • Seite A: CEE7/7 Stecker (Schutzkontakt)
  • Harmonisierung: H05VV–F
  • Querschnitt: 3G0,75 mm²
  • Seite B: IEC–C13 (Kaltgeräte)
  • Gewicht: 0,097 kg

Technische Details:

Allgemein
Typ
Stromkabel
Länge
30 cm
Farbe
Weiß
Konnektivität
Anschluss
Strom CEE 7/7 – Stecker – gerade
Stecker (zweites Ende)
Strom IEC 60320 C13

Weitere Suchbegriffe: kaltgeräte zuleitung, Kabel & Adapter, Hardware & Netzwerk
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,90*
ab € 1,57*
€ 2,49*
Lager 7405
344
€ 1,00*
ab € 10,93*
€ 15,49*
€ 3,50*
ab € 13,61*
€ 19,19*
Preise: Lager 7405
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,49*
€ 18,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,04*
€ 16,71
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,54*
€ 16,11
pro Stück
ab 50 Stück
€ 12,58*
€ 14,97
pro Stück
ab 100 Stück
€ 12,28*
€ 14,61
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 10,93*
€ 13,01
pro Stück
Lagerstand: Lager 7405
Versand: Lager 7405
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 1,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7405
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.