Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wacom Intuos M with Bluetooth - Digitalisierer 21.6 x 13,5 cm elektromagnetisch 4 Tasten kabellos kabelgebunden USB Bluetooth Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Wacom Intuos M with Bluetooth - Digitalisierer 21.6 x 13,5 cm elektromagnetisch 4 Tasten kabellos kabelgebunden USB Bluetooth Schwarz
Wacom Intuos M with Bluetooth - Digitalisierer 21.6 x 13,5 cm elektromagnetisch 4 Tasten kabellos kabelgebunden USB Bluetooth Schwarz
Artikel-Nr.:
     7405B-992789731
Hersteller:
     Wacom
Herst.-Nr.:
     CTL-6100WLK-S
EAN/GTIN:
     4949268621434
Suchbegriffe:
Grafik Tablet
Grafik Tablett
Grafiktablett
Graphiktablett

Wacom Intuos M with Bluetooth - Digitalisierer 21.6 x 13,5 cm elektromagnetisch 4 Tasten kabellos kabelgebunden USB Bluetooth Schwarz

Artikeldetails:

  • Produktbeschreibung: Wacom Intuos Creative Pen Medium - Digitalisierer - USB, Bluetooth - Schwarz Gerätetyp: Digitalisierer Anschlusstechnik: Kabellos, kabelgebunden - USB, Bluetooth Farbe: Schwarz Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe): 26,4 cm x 20 cm x 0,88 cm Gewicht: 410 g Movement Detection Technologie: Elektromagnetisch Anzahl Tasten: 4 Bewegungsauflösung: 2540 lpi Leistung: 133 Punkte pro Sekunde Leistungsmerkmale: Ein/Aus-Schalter, ExpressKeys Kabellänge: 1.5 m Erforderliches Betriebssystem: Apple MacOS X 10.11 oder höher, Microsoft Windows 7 oder später (außer Windows 10 in S-Modus)

Wacom Intuos M with Bluetooth – Digitalisierer 21.6 x 13,5 cm elektromagnetisch 4 Tasten kabellos kabelgebunden USB Bluetooth Schwarz

Produktbeschreibung:

Arbeitsfläche: 216 x 135 mm · Auflösung: 2540 lpi · Druckempfindlichkeitsstufen: 4096 · Eingabegeräte–Besonderheiten: Wiederaufladbar,USB–Anschluss · Gewicht: 410 g · Herstellerfarbe: Schwarz · Produkt–Art: Grafiktablett · Schnittstellen (Computer/Multimedia): Bluetooth®,USB · Strom–Versorgung: Lithium–Ionen–Akku (optional),USB (Kabel enthalten) · Typ (Hersteller–Typ): Intuos M (FR, ES, IT, NL) · Weitere technische Daten: Koordinatenauflösung: 2540 Lpi · Lesegeschwindigkeit (Stift): 133 pps). · Übertragungsart (Details): Bluetooth®

Technische Details:

Tablet
Übertragungstechnik
Verkabelt & Kabellos
Auflösung
2540 lpi
Arbeitsbereich
216 x 135 mm
Geräteschnittstelle
USB/Bluetooth
Maximale Lesehöhe
7 mm
Tablet input typ
Stift
Anzahl der programmierbaren Tasten
4
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz
Zertifizierung
CE
Anschlüsse und Schnittstellen
Bluetooth–Version
4.2
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse
1
Stift
Feder enthalten
Ja
Kabelloser Stift
Ja
Druckniveaus
4096
Genauigkeitsstift
0,25 mm
Batteriefreier Stift
Ja
Gummigriffe
Ja
Reportrate (Stift)
133
Stift Anzahl der Knöpfe
2
Bildschirm
Diagonal
25,4 cm
Systemanforderung
Unterstützt Windows–Betriebssysteme
Windows 10,Windows 10 Education,Windows 10 Education x64,Windows 10 Enterprise,Windows 10 Enterprise x64,Windows 10 Home,Windows 10 Home x64,Windows 10 Pro,Windows 10 Pro x64,Windows 7,Windows 7 Enterprise,Windows 7 Enterprise x64,Windows 7 Home Basic,Windows 7 Home Basic x64,Windows 7 Home Premium,Windows 7 Home Premium x64,Windows 7 Professional,Windows 7 Professional x64,Windows 7 Starter,Windows 7 Starter x64,Windows 7 Ultimate,Windows 7 Ultimate x64,Windows 7 x64,Windows 8,Windows 8 Enterprise,Windows 8 Enterprise x64,Windows 8 Pro,Windows 8 Pro x64,Windows 8 x64,Windows 8.1,Windows 8.1 Enterprise,Windows 8.1 Enterprise x64,Windows 8.1 Pro,Windows 8.1 Pro x64,Windows 8.1 x64
Mac–Kompatibilität
Ja
Unterstützt Mac–Betriebssysteme
Mac OS X 10.13 High Sierra, Mac OS X 10.11 El Capitan, Mac OS X 10.12 Sierra
USB erfordert
Ja
Maus
Maus enthalten
Nein
Gewicht und Abmessungen
Tiefe
8,8 mm
Tablet–Gewicht
410 g
Stiftgewicht
11,2 g
Lieferumfang
Mitgelieferte Kabel
Mikro–USB
Batterien enthalten
Ja
Ladegerät enthalten
Ja
Stifthalter
Ja
Anzahl der Kugelschreiberminen
3
Mitgelieferte Software
Corel Painter Essentials 6 Corel Aftershot 3 Clip Studio Paint Pro
Schnellstartübersicht
Ja
Betriebsanleitung
Ja
Leistung
USB
Ja
Anzahl unterstützter Batterien
1
Akku–/Batterietyp
Integrierte Batterie
Akku
Ja
Batterietechnologie
Lithium–Ion (Li–Ion)
Akku–/Batteriebetriebsdauer
15 h
Verpackungsdaten
Verpackungsart
Box
Technische Details
Schnittstelle
Bluetooth
Sonstige Funktionen
LED–Anzeigen
Leistung
Integrierte Stiftspeicheraussparung
Ja
Gerät ID
Ja

Weitere Suchbegriffe: Zeichentablett, grafik tablet wacom, grafik tablet, Eingabegeräte, Hardware & Netzwerk
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
10
€ 4,90*
ab € 108,05*
€ 137,60*
€ 4,50*
ab € 115,76*
€ 147,00*
€ 3,50*
ab € 117,15*
€ 148,34*
Lager 7405
9
€ 1,00*
ab € 121,97*
€ 154,31*
Frei Haus
ab € 146,93*
€ 183,98*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7405
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 154,31*
€ 183,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 141,11*
€ 167,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 136,31*
€ 162,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 133,11*
€ 158,40
pro Stück
ab 500 Stück
€ 121,97*
€ 145,14
pro Stück
Lagerstand: Lager 7405
Versand: Lager 7405
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 1,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7405
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.