Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ALLNET ALL3697-32A/PM4 HUT Powermeter 32A 3phasig 240 V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ALLNET MSR Powermeter Zentrale "ALL3697-32A" 32A 3phasig inkl. S0 (opt.) & Induktion & 2 Sensor Ports für IP Gebäude Automation
ALLNET MSR Powermeter Zentrale "ALL3697-32A" 32A 3phasig inkl. S0 (opt.) & Induktion & 2 Sensor Ports für IP Gebäude Automation
Artikel-Nr.:
     7405B-992700500
Hersteller:
     ALLNET
Herst.-Nr.:
     ALL3697-32A
EAN/GTIN:
     4038816109095
Suchbegriffe:
Smart Home
Home & Living

ALLNET ALL3697-32A/PM4 HUT Powermeter 32A 3phasig 240 V

Artikeldetails:

  • Übertragungsmedium: WLAN Panelgröße Zoll: 2" Typ: Hausautomatisierung Universelle Schnittstellen: RS-232 Universelle Schnittstellen: USB 2.0 Datenschnittstellen: RJ-45 Datenschnittstellen: RS-232 Versorgungsspannung: ab 230 V

ALLNET ALL3697–32A/PM4 HUT Powermeter 32A 3phasig 240 V

Produktbeschreibung:

Wissen was lä,uft!Stromfresser finden!Stromverbrauch
analysieren!Strom sparen! ,
Messgerä,t zur Erfassung und Kontrolle Ihres
aktuellen Stromverbrauchs
Direkter Anschluß, der Stromphasen bis 32A pro Phase.
Strommessung ü,ber integrierte Shunts
Ü,ber Internet unabhä,ngig ü,berall
zu erreichen (Internetverbindung am Standort des
ALL3967 wird benö,tigt)
Einfache Bedienung und Installation durch Web–Oberflä,che
Integrierter Webserver
Alarmierung durch Email bei Ü,berschreiten
eines eingestellten Wertes
1x I2C Port fü,r weitere Sensoren/Aktoren
der ALLNET MSR–Messen–Steuern–Regeln Serie
Umfangreiche Verbrauchsdarstellung mit Live–Diagramm,
Chartfunktion, Tabellenanzeige, etc.
Mö,glichkeit zum Download der Messwerte im
Datenbankformat,
z.B. als CSV–Datei
Schnittstellen: 1x Netzwerk, 1x USB, 1x I2C,
Anschluß, der 3 Phasen L1/L2/L3/N ,Features
und Oberflä,che:Das Powermeter bietet Ihnen
die Mö,glichkeit Ihren Verbrauch graphisch darzustellen.
Sie kö,nnen hierbei einen tä,glichen,
wö,chentlichen,
monatlichen oder jä,hrlichen Graphen darstellen
und einzelne Phasen ein– oder ausblenden.Die Konfigurationsseite
des Powermeters bietet Ihnen die Mö,glichkeit
einzelne Werte innerhalb des Gerä,tes einzustellen.
Beispiel: Beschriftungen und Graphen–Farben.Sofern
Sie die ermittelten Werte des Powermeters weiterverwenden
oder zur Archivierung exportieren mö,chten,
kö,nnen Sie diese bequem ü,ber das Webmenü,
als CSV Datei downloaden. Natü,rlich besteht
die Chance die Werte auch per JSON live abzurufen.Technische Daten:
Schnittstellen:
1x Direkter Phasen–Anschluss (L1/L2/L3/N) bis 32A
1x I2C Port fü,r weitere Sensoren/Aktoren
der ALLNET MSR–Messen–Steuern–Regeln Serie
1x USB 2.0
4x TTL Ausgä,nge
4x Open Collector Ausgä,nge
1x Console RS232
1x OLED–Display
1x LAN 10/100Mbps
1x WIFI 1T1R 150Mpbs
Netzwerk Anschluss:
1x RJ45 10/100Mbps
Stromversorgung:
100~240 VAC, 50/60 Hz, internes Netzteil
Stromverbrauch:
<,5 Watt maximal
Gehä,use:
DIN–Hutschienen Gehä,use 12TE–Teileinheiten
Umgebung:
Temperatur Betrieb: 0 ~ 40 °,C
Luftfeuchtigkeit Betrieb: 10% ~ 85% (nicht kondensierend)
Temperatur Aufbewahrung: –20 ~ 60 °,C
Luftfeuchtigkeit Aufbewahrung: 5% ~ 90% (nicht kondensierend)
Maß,e:
160 x 91 x 63 mm (Lä,nge x Breite x Hö,he)
Gewicht:
370 Gramm (ohne Verpackung und Zubehö,r)
Kennzeichnung:
CE, RoHS
Verpackungsinhalt:
1 Stü,ck ALLNET ALL3697
QIG–Handbuch
 , ,

Technische Details:

Allgemeines
Typ
Hausautomatisierung
Technische Daten
Panelgröße Zoll
2 "
Versorgungsspannung
240 V
Universelle Schnittstellen
RS–232; USB 2.0
Übertragungsmedium
WLAN
Datenschnittstellen
RJ–45; RS–232
Abmessungen / Gewicht
Abmessungen
160 x 91 x 63 mm

Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
7
€ 6,00*
ab € 338,19*
€ 390,20*
Lager 7405
6
€ 1,00*
ab € 366,50*
€ 423,87*
Frei Haus
ab € 440,72*
€ 518,17*
Preise: Lager 7405
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 423,87*
€ 504,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 422,74*
€ 503,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 406,69*
€ 483,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 398,89*
€ 474,68
pro Stück
ab 500 Stück
€ 366,50*
€ 436,14
pro Stück
Lagerstand: Lager 7405
Versand: Lager 7405
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 1,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7405
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.