| |
|
| Artikel-Nr.: 1085-109096 Herst.-Nr.: ALL3697-32A EAN/GTIN: 4038816109095 |
| |
|
| | |
| Wissen was läuft! Stromfresser finden! Stromverbrauch analysieren! Strom sparen! - Messgerät zur Erfassung und Kontrolle Ihres aktuellen Stromverbrauchs
- Direkter Anschluß der Stromphasen bis 32A pro Phase.
- Strommessung über integrierte Shunts
- Über Internet unabhängig überall zu erreichen (Internetverbindung am Standort des ALL3967 wird benötigt)
- Einfache Bedienung und Installation durch Web-Oberfläche
- Integrierter Webserver
- Alarmierung durch Email bei Überschreiten eines eingestellten Wertes
- 1x I2C Port für weitere Sensoren/Aktoren der ALLNET MSR-Messen-Steuern-Regeln Serie
- Umfangreiche Verbrauchsdarstellung mit Live-Diagramm, Chartfunktion, Tabellenanzeige, etc.
- Möglichkeit zum Download der Messwerte im Datenbankformat, z.B. als CSV-Datei
- Schnittstellen: 1x Netzwerk, 1x USB, 1x I2C,
- Anschluß der 3 Phasen L1/L2/L3/N
Features und Oberfläche: Das Powermeter bietet Ihnen die Möglichkeit Ihren Verbrauch graphisch darzustellen. Sie können hierbei einen täglichen, wöchentlichen, monatlichen oder jährlichen Graphen darstellen und einzelne Phasen ein- oder ausblenden. Die Konfigurationsseite des Powermeters bietet Ihnen die Möglichkeit einzelne Werte innerhalb des Gerätes einzustellen. Beispiel: Beschriftungen und Graphen-Farben. Sofern Sie die ermittelten Werte des Powermeters weiterverwenden oder zur Archivierung exportieren möchten, können Sie diese bequem über das Webmenü als CSV Datei downloaden. Natürlich besteht die Chance die Werte auch per JSON live abzurufen. Technische Daten: Schnittstellen: 1x Direkter Phasen-Anschluss (L1/L2/L3/N) bis 32A 1x I2C Port für weitere Sensoren/Aktoren der ALLNET MSR-Messen-Steuern-Regeln Serie 1x USB 2.0 4x TTL Ausgänge 4x Open Collector Ausgänge 1x Console RS232 1x OLED-Display 1x LAN 10/100Mbps 1x WIFI 1T1R 150Mpbs Netzwerk Anschluss: 1x RJ45 10/100Mbps Stromversorgung: 100~240 VAC, 50/60 Hz, internes Netzteil Stromverbrauch: <5 Watt maximal Gehäuse: DIN-Hutschienen Gehäuse 12TE-Teileinheiten Umgebung: Temperatur Betrieb: 0 ~ 40 °C Luftfeuchtigkeit Betrieb: 10% ~ 85% (nicht kondensierend) Temperatur Aufbewahrung: -20 ~ 60 °C Luftfeuchtigkeit Aufbewahrung: 5% ~ 90% (nicht kondensierend) Maße: 160 x 91 x 63 mm (Länge x Breite x Höhe) Gewicht: 370 Gramm (ohne Verpackung und Zubehör) Kennzeichnung: CE, RoHS Verpackungsinhalt: - 1 Stück ALLNET ALL3697
- QIG-Handbuch
|
| | |
| | | |
| |