Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fujitsu FUJ CP715268-XX Akku 50Wh Original 3.490 mAh 14,4 V Lithium-Polymer


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fujitsu FUJ CP715268-XX Akku 50Wh Original 3.490 mAh 14,4 V Lithium-Polymer
Fujitsu FUJ CP715268-XX Akku 50Wh Original 3.490 mAh 14,4 V Lithium-Polymer
Artikel-Nr.:
     7405B-992681881
Hersteller:
     Fujitsu
Herst.-Nr.:
     FUJ:CP715268-XX
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Akkus
Zubehör Notebook
Zubehör
PC & Notebook

Fujitsu FUJ CP715268-XX Akku 50Wh Original 3.490 mAh 14,4 V Lithium-Polymer

Artikeldetails:

  • Typ: Batterie Spannung: 13,5 V - 17 V Elektrische Speicherkapazität: ab 4.400 mAh

Fujitsu FUJ CP7405–715268–XX Akku 50Wh Original 3.490 mAh 14,4 V Lithium–Polymer

Produktbeschreibung:

Li–Polymer 14,4V / 3490mAh / 50Wh PN: FUJ:CP7405–715268–XX
Garantie: 6 Monate passend für Fujitsu Lifebook E448,
Lifebook E458, Lifebook E548, Lifebook E558, Lifebook T937,
Lifebook T938, Lifebook U747, Lifebook U748, Lifebook U757,
Lifebook U758

Technische Details:

Allgemeines
Typ
Akku
Elektrische Speicherkapazität
3490 mAh
Spannung
14,4 V
Akkutechnologie
Lithium–Polymer

Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 7,14*
ab € 147,51*
€ 183,48*
Lager 7405
10
€ 1,00*
ab € 220,93*
€ 258,88*
Preise: Lager 7405
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 258,88*
€ 308,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 257,90*
€ 306,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 246,14*
€ 292,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 243,05*
€ 289,23
pro Stück
ab 500 Stück
€ 220,93*
€ 262,91
pro Stück
Lagerstand: Lager 7405
Versand: Lager 7405
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 1,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7405
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.