Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gembird Gamepad USB 10 Tasten 4-Wege Digital Pad Maus


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Gembird Gamepad USB 10 Tasten 4-Wege Digital Pad Maus
Gembird Gamepad USB 10 Tasten 4-Wege Digital Pad Maus
Artikel-Nr.:
     7405B-992624607
Hersteller:
     Gembird
Herst.-Nr.:
     JPD-UB-01
EAN/GTIN:
     8716309087599
Suchbegriffe:
Gamepad
gamepad

Gembird Gamepad USB 10 Tasten 4-Wege Digital Pad Maus

Artikeldetails:

  • Produktbeschreibung: GEMBIRD JPD-UB-01 - Game Pad - kabelgebunden Produkttyp: Game Pad Anschlusstechnik: Kabelgebunden Anzahl Tasten: 10 Steuerungen: 4-Weg-Steuerkreuz Leistungsmerkmale: Programmierbare Tasten, ergonomisches Design

Gembird Gamepad USB 10 Tasten 4–Wege Digital Pad Maus

Produktbeschreibung:

JPD–UB2–01 Spiele–Controller Gamepad PC Schwarz
Allgemeines
Typ
Gamepad
Tastenzahl
10 Tasten

Technische Details:

Gewicht und Abmessungen
Gewicht
190 g
Höhe
60 mm
Breite
155 mm
Tiefe
90 mm
Technische Details
Anzahl
2
Lieferumfang
Benutzerhandbuch
Ja
Verpackungsdaten
Verpackungstiefe
180 mm
Verpackungshöhe
140 mm
Verpackungsbreite
140 mm
Eingabegerät
Reflex Vibration
Nein
Gaming–Control Funktionsknöpfe
D–pad
Gamingplattformen unterstützt
PC
Gerätetyp
Gamepad
Knopfanzahl
10
Ergonomie
Kabellänge
1,4 m
Produktfarbe
Schwarz
Software
Unterstützt Windows–Betriebssysteme
Windows 10 Education,Windows 10 Education x64,Windows 10 Enterprise,Windows 10 Enterprise x64,Windows 10 Home,Windows 10 Home x64,Windows 10 Pro,Windows 10 Pro x64,Windows 7 Enterprise,Windows 7 Enterprise x64,Windows 7 Home Basic,Windows 7 Home Basic x64,Windows 7 Home Premium,Windows 7 Home Premium x64,Windows 7 Professional,Windows 7 Professional x64,Windows 7 Starter,Windows 7 Starter x64,Windows 7 Ultimate,Windows 7 Ultimate x64,Windows 8,Windows 8.1
Anschlüsse und Schnittstellen
Übertragungstechnik
Verkabelt
Geräteschnittstelle
USB 2.0

Weitere Suchbegriffe: Eingabegeräte, Hardware & Netzwerk
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,78*
ab € 3,39*
€ 5,31*
€ 5,90*
ab € 2,93*
€ 5,33*
Lager 7405
16
€ 1,00*
ab € 9,56*
€ 13,67*
€ 3,50*
ab € 13,81*
€ 19,52*
Preise: Lager 7405
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,67*
€ 16,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,20*
€ 15,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,64*
€ 15,04
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,34*
€ 14,68
pro Stück
ab 50 Stück
€ 10,89*
€ 12,96
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 9,56*
€ 11,38
pro Stück
Lagerstand: Lager 7405
Versand: Lager 7405
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 1,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7405
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.