Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Raspberry Pi Hülle ABS-Kunststoff Schwarz für 2 Model B 3 B


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Raspberry Pi Hülle ABS-Kunststoff Schwarz für 2 Model B 3 B
Raspberry Pi Hülle ABS-Kunststoff Schwarz für 2 Model B 3 B
Artikel-Nr.:
     7405B-992287961
Hersteller:
     Raspberry Pi
Herst.-Nr.:
     RB-CASE+06B
EAN/GTIN:
     4250236812571
Suchbegriffe:
Einplatinencomputer Gehäuse
einplatinencomputer gehäuse

Raspberry Pi Hülle ABS-Kunststoff Schwarz für 2 Model B 3 B

Artikeldetails:

  • Produktbeschreibung: Raspberry Pi - Hülle Produktart: Hülle Kategorie: Kapseln Produktmaterial: ABS-Kunststoff Farbe: Schwarz Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe): 9,6 cm x 7,1 cm x 2,6 cm Entwickelt für: Raspberry Pi 2 Model B, 3 Model B

Raspberry Pi Hülle ABS–Kunststoff Schwarz für 2 Model B 3 B

Produktbeschreibung:

Geeignet für: Raspberry Pi® B+,Raspberry Pi® 2 B,Raspberry Pi® 3 B,Raspberry Pi® 3 B+ · Herstellerfarbe: Schwarz · Passend für (Entwicklungskits): Raspberry Pi · Produktabmessung, Breite: 73.5 mm · Produktabmessung, Höhe: 26.5 mm · Produktabmessung, Länge: 100.6 mm

Technische Details:

Allgemein
Produktart
Hülle
Kategorie
Kapseln
Verschiedenes
Farbe
Schwarz
Produktmaterial
ABS–Kunststoff
Breite
9,6 cm
Tiefe
7,1 cm
Höhe
2,6 cm
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
Raspberry Pi 2 Model B, 3 Model B

Weitere Suchbegriffe: PC-Systeme, PC & Notebook
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 4,57*
€ 7,08*
€ 6,70*
ab € 5,07*
€ 7,75*
Lager 7405
3
€ 1,00*
ab € 11,47*
€ 16,10*
€ 3,50*
ab € 11,68*
€ 16,41*
Preise: Lager 7405
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,10*
€ 19,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,62*
€ 18,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,94*
€ 17,78
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,28*
€ 16,99
pro Stück
ab 50 Stück
€ 12,86*
€ 15,30
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 11,47*
€ 13,65
pro Stück
Lagerstand: Lager 7405
Versand: Lager 7405
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 1,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7405
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.