Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 7405B-992208871 Herst.-Nr.: 1-622.43.5.01 EAN/GTIN: 4027639000658 |
| |
|
| | |
| ZE-KOM UAE 8/8 Wanddose RJ-45 X 2 Pearl White RAL 1013 Abdeckung mit einer Aussparung Artikeldetails: - Produktbeschreibung: ZE KOMMUNIKATIONSTECHNIK UAE 8/8 - Wanddose Produkttyp: Wanddose - RJ-45 X 2 Gewicht: 45 g Farbe: Pearl White, RAL 1013 Anzahl an Aussparungen: Abdeckung mit einer Aussparung Portanzahl: 2 Ports
ZE–KOM UAE 8/8 Wanddose RJ–45 X 2 Pearl White RAL 1013 Abdeckung mit einer Aussparung Produktbeschreibung: Universal–Anschluss–Einheiten UAE 8/8 mit Schraubklemmen Technische Details: Allgemein Farbe Pearl White, RAL 1013 Verkabelung & Schaltung Anzahl an Aussparungen Abdeckung mit einer Aussparung Terminierungsart Schrauben Geleisteter Anschluss 2 x RJ–45 weiblich |
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,99* | ab € 4,99* | € 7,54* | | | | Lager 7405 | | | | | | € 1,00* | ab € 12,76* | € 18,17* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 7405 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 7405 | | Versand: Lager 7405 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 1,00* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7405 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|