Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3M Blickschutzfilter für 19,5" Breitbild-Monitor Bildschirmfilter 49,5 cm Breitbild 19,5 Zoll Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
3M Blickschutzfilter für 19,5" Breitbild-Monitor Bildschirmfilter 49,5 cm Breitbild 19,5 Zoll Schwarz
3M Blickschutzfilter für 19,5" Breitbild-Monitor Bildschirmfilter 49,5 cm Breitbild 19,5 Zoll Schwarz
Artikel-Nr.:
     7405B-992200610
Hersteller:
     3M
Herst.-Nr.:
     98044059313
EAN/GTIN:
     0051128830826
Suchbegriffe:
3M Bildschirmfilter
3M Blickschutzfilter
Bildschirmfilter
Blickschutz Filter

3M Blickschutzfilter für 19,5" Breitbild-Monitor Bildschirmfilter 49,5 cm Breitbild 19,5 Zoll Schwarz

Artikeldetails:

  • Produktbeschreibung: 3M Blickschutzfilter für 19,5" Breitbild-Monitor - Blickschutzfilter für Bildschirme - 49,5 cm Breitbild (19,5 Zoll Breitbild) Produkttyp: Blickschutzfilter für Bildschirme Farbe: Schwarz Kompatibilität der Bildschirmgröße: 49,5 cm Breitbild (19,5 Zoll Breitbild)

3M Blickschutzfilter für 19,5" Breitbild–Monitor Bildschirmfilter 49,5 cm Breitbild 19,5 Zoll Schwarz

Produktbeschreibung:

3M? Blickschutzfilter Standard für Monitore bieten einen erstklassigen Blickschutz, bei dem seitliche Blicke außerhalb eines Sichtwinkels von 60 Grad ?verdunkelt? werden. Zugleich sorgen sie bei Frontalansicht für ein hervorragendes Bilderlebnis mit hoher Auflösung. Beidseitig verwendbar: eine glänzende Seite und eine matte Seite zur Reduzierung von Blendeffekten ? dadurch werden Reflexionen reduziert und Fingerabdrücke bleiben verborgen, sodass Sie eine makellose Bildklarheit genießen. Die fortschrittliche Mikrolamellen–Technologie sorgt für ein hervorragendes Bilderlebnis mit hoher Auflösung.

– Äußerst effektive ?Verdunkelung? bei einem seitlichen Blickwinkel von mehr als 60 Grad dank der Mikrolamellen–Technologie
– Beidseitig verwendbar: eine glänzende Seite und eine matte Seite zur Reduzierung von Blendeffekten
– Reduziert 35 % der Blaulichtübertragung des Displays
– Reduziert Reflexionen, sodass Sie Ihren Bildschirm gestochen scharf sehen und eine makellose Bildklarheit genießen
– Kompatibel mit einigen Touchscreen–Geräten
– Matte Oberfläche reduziert Blendeffekte und verbirgt Fingerabdrücke
– Die fortschrittliche Mikrolamellen–Technologie sorgt für ein hervorragendes Bilderlebnis mit hoher Auflösung
– Einfach anzubringen, zu entfernen und zu reinigen
– Versieht Bildschirme mit einem zusätzlichen robusten Schutz vor Staub und Kratzern
– Zur Qualitätssicherung zu 100% von Hand geprüft

Technische Details:

Gewicht & Abmessungen
Breite (imperial)
34,3 cm
Höhe
47 cm
Verpackungsinformation
Paketgewicht
218,4 g
Verpackungsart
Box
Verpackungstiefe
2 mm
Verpackungshöhe
469 mm
Verpackungsbreite
342 mm
Funktionen
Einfach zu säubern
Ja
Leichte Entfernbarkeit
Ja
Orientierung der Datenschutz Filterung
Landschaft
Einfache Anwendung
Ja
Kratzfest
Ja
Installationstyp
Attachment strip
Bildschirmformat
Breitbild
Mit Touchscreen kompatibel
Nein
Display–Filterfunktionen
Anti–Glanz
Seitenverhältnis
16:9
Anti–Fingerprint Oberfläche
Ja
Dauerhafter Bildschirmschutz
Ja
Unterstützte Displaytypen
LCD
Design
Produktfarbe
Black,Translucent
Geeignet für
Monitor
Typ
Rahmenloser Display–Privatsphärenfilter
Material
Kunststoff
Filterfarbe
Schwarz
Logistikdaten
Palettenhöhe
13,3 cm
Palettenlänge
12,2 cm
Palettenbreite
10,7 cm
Menge je Palette
805 Stück(e)
Versandkarton Höhe
4,76 mm
Versandkarton Breite
3,52 cm
Menge pro Versandkarton
5 Stück(e)
Gewicht des Versandkartons
1,5 kg
Palettengewicht
264 kg
Länge des Versandkartons
4,81 cm
Versandkarton GTIN (EAN/UPC)
7405–5005117405–28830821
Ergonomie
Maximaler Bildschirmdurchmesser
49,5 cm
Bildumfang HxW
237 x 433 mm

Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,78*
ab € 60,81*
€ 78,73*
€ 4,50*
ab € 62,38*
€ 80,30*
2 Tage
7
€ 4,90*
ab € 62,30*
€ 80,79*
€ 3,50*
ab € 64,03*
€ 82,63*
Lager 7405
6
€ 1,00*
ab € 73,53*
€ 92,35*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7405
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 92,35*
€ 109,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 91,65*
€ 109,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 85,72*
€ 102,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 82,44*
€ 98,10
pro Stück
ab 500 Stück
€ 73,53*
€ 87,50
pro Stück
Lagerstand: Lager 7405
Versand: Lager 7405
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 1,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7405
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.