Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ALLNET Development board touch screen kit Zubehör für Entwicklungsplatinen 4duino Board Mega 2560 R3 Touch Screen Kit


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
ALLNET Development board touch screen kit Zubehör für Entwicklungsplatinen 4duino Board Mega 2560 R3 Touch Screen Kit
ALLNET Development board touch screen kit Zubehör für Entwicklungsplatinen 4duino Board Mega 2560 R3 Touch Screen Kit
Artikel-Nr.:
     7405B-992107797
Hersteller:
     ALLNET
Herst.-Nr.:
     ALL-D-38
EAN/GTIN:
     4038816047823
Suchbegriffe:
Entwicklungskit
Entwicklungsboard
Eval Board
Evaluation Board

ALLNET Development board touch screen kit Zubehör für Entwicklungsplatinen 4duino Board Mega 2560 R3 Touch Screen Kit

Artikeldetails:

  • Typ: Leiterplatte

ALLNET Development board touch screen kit Zubehör für Entwicklungsplatinen 4duino Board Mega 2560 R3 Touch Screen Kit

Produktbeschreibung:

Operating Voltage 5V • Input Voltage (recommended)
7–12V • Input Voltage (limits) 6–20V • Digital
I/O Pins 54 (of which 14 provide PWM output) •
Analog Input Pins 16 • DC Current per I/O Pin
40 mA • DC Current for 3.3V Pin 50 mA • Flash
Memory 256 KB of which 8 KB used by bootloader
• SRAM 8 KB • EEPROM 4 KB • Clock Speed 16 MHz
• Touch Screen Expansion Board 3.2" (8,13cm)

Technische Details:

Gewicht & Abmessungen
Gewicht
145 g
Funktionen
Produkttyp
Touchscreen–Set

Weitere Suchbegriffe: Evaluationsboard, Evaluierungsplatine, eval board, Zubehör, Netzwerk Technik, Hardware & Netzwerk
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
1
€ 6,00*
ab € 56,96*
€ 74,68*
Lager 7405
nicht lagernd
€ 1,00*
ab € 67,11*
€ 86,05*
Preise: Lager 7405
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 86,05*
€ 102,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 85,69*
€ 101,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 83,89*
€ 99,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 78,56*
€ 93,49
pro Stück
ab 500 Stück
€ 67,11*
€ 79,86
pro Stück
Lagerstand: Lager 7405
Versand: Lager 7405
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 1,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7405
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.