Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 7405B-991682209 Herst.-Nr.: S26361-F5243-L115 EAN/GTIN: 4059595384534 |
| |
|
| | |
| Fujitsu Flash Backup Unit Option Flash-Speichermodul für PRIMERGY RX2530 M4 RX2540 RX4770 Artikeldetails: - Produktbeschreibung: Fujitsu Flash Backup Unit Option - Flash-Speichermodul Produkttyp: Flash-Speichermodul Entwickelt für: PRIMERGY RX1330 M4, RX2520 M4, RX2520 M5, RX2530 M4, RX2530 M4 Liquid Cooling, RX2530 M5, RX2530 M5 Liquid Cooling, RX2540 M4, RX2540 M5, RX4770 M4, TX2550 M4, TX2550 M5
Fujitsu Flash Backup Unit Option Flash–Speichermodul für PRIMERGY RX2530 M4 RX2540 RX4770 Produktbeschreibung: RAID–Controller: kein RAID Zubehör: FBU Option für PRAID EP4xx für TX2550M4, RX2520M4, RX2530M4, RX2540M4 incl. 55, 75, 85cm Kabel S26361–F5243–L115 Technische Details: Allgemein Produkttyp Flash–Speichermodul Kompatibilität Speichergeräte Verschiedenes Zubehör im Lieferumfang Kabel (55 cm) Informationen zur Kompatibilität Entwickelt für Fujitsu PRIMERGY RX1330 M4, RX2520 M4, RX2520 M5, RX2530 M4, RX2530 M4 Liquid Cooling, RX2530 M5, RX2530 M5 Liquid Cooling, RX2540 M4, RX2540 M5, RX4770 M4, TX2550 M4, TX2550 M5 |
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 6,78* | ab € 135,83* | € 170,27* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 139,37* | € 173,87* | | | | | 2 Tage | | | | | € 4,50* | ab € 143,60* | € 179,46* | | | | Lager 7405 | | | | | | € 1,00* | ab € 154,27* | € 189,68* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 7405 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 7405 | | Versand: Lager 7405 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 1,00* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7405 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|