Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Seagate Enterprise 10K HDD Hybrid-Festplatte 1.2 TB 6,4 cm SFF 2.5" SAS 12Gb/s 10000 rpm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Seagate Enterprise 10K HDD Hybrid-Festplatte 1.2 TB 6,4 cm SFF 2.5" SAS 12Gb/s 10000 rpm
Seagate Enterprise 10K HDD Hybrid-Festplatte 1.2 TB 6,4 cm SFF 2.5" SAS 12Gb/s 10000 rpm
Artikel-Nr.:
     7405B-991676159
Hersteller:
     Seagate
Herst.-Nr.:
     ST1200MM0129
EAN/GTIN:
     0763649113776
Suchbegriffe:
Hybrid Festplatte
SSHD
Internal Hard Drives
Interne Festplatte

Seagate Enterprise 10K HDD Hybrid-Festplatte 1.2 TB 6,4 cm SFF 2.5" SAS 12Gb/s 10000 rpm

Artikeldetails:

  • Produktbeschreibung: Seagate Exos 10E2400 ST1200MM0129 - Hybrid-Festplatte - 1.2 TB - SAS 12Gb/s Typ: Hybrid-Festplatte - intern Kapazität: 1.2 TB Flash-Speicherkapazität: 16 GB NAND-Flash-Speichertyp: Enterprise Multi-Level Cell (eMLC) Formfaktor: 2.5" SFF (6,4 cm SFF) Schnittstelle: SAS 12Gb/s Datenübertragungsrate: 1.2 GBps Puffergrösse: 256 MB Spindelgeschwindigkeit: 10000 rpm Merkmale: PowerChoice, Protection Information (PI), Seagate RAID Rebuild, Instant Secure Erase (ISE), Advanced Format 512e, erweitertes Format 4Kn, Intelligentes NAND Ausdauermanagement, Seagate Fast Format Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe): 70.1 mm x 100.45 mm x 15 mm Gewicht: 230 g

Seagate Enterprise Performance 10K HDD Hybrid–Festplatte 1.2 TB 16 GB Flash intern 6,4 cm SFF 2.5" SAS 12Gb/s 10000 rpm Puffer: 256 MB

Produktbeschreibung:

PowerChoice für mit T10 konformes Strommanagement ermöglicht IT–Unternehmen die Anpassung von Systemen, um optimalen Stromverbrauch zu gewährleisten. Festplattenmodelle mit Selbstverschlüsselung dienen als Standardfestplatten oder als Bestandteil einer sichereren Lösung.
Instant Secure Erase (ISE) von Seagate ermöglicht sicheres, schnelles und einfaches Zurückführen oder Wiederverwenden von Festplatten. Dank großer Speicherkapazität und geringer Stellfläche können Rechenzentren mit dem Datenwachstum Schritt halten und ihre Stellfläche optimieren.
Vereinheitlichte Speicherarchitektur von Seagate verringert die Komplexität und senkt die Kosten durch einheitliche Schnittstellen, Formfaktoren und Sicherheitsstandards.

Technische Details:

Allgemein
Gerätetyp
Hybrid–Festplatte – intern
Kapazität
1.2 TB
Flash–Speicherkapazität
16 GB
NAND–Flash–Speichertyp
Enterprise Multi–Level Cell (eMLC)
Formfaktor
6,4 cm SFF (2.5" SFF)
Schnittstelle
SAS 12Gb/s
Puffergröße
256 MB
Merkmale
PowerChoice, Protection Information (PI), Seagate RAID Rebuild, Instant Secure Erase (ISE), Advanced Format 512e, erweitertes Format 4Kn, Intelligentes NAND Ausdauermanagement, Seagate Fast Format
Breite
70.1 mm
Tiefe
100.45 mm
Höhe
15 mm
Gewicht
230 g
Leistung
Übertragungsrate Laufwerk
1.2 GBps (extern)
Interner Datendurchsatz
270 MBps
Mittlere Wartezeit
2,9 ms
Spindelgeschwindigkeit
10000 rpm
Zuverlässigkeit
Nicht–korrigierbare Datenfehler
1 pro 10^16
Erweiterung und Konnektivität
Schnittstellen
1 x SAS 12 Gb/s
Kompatibles Schaltfeld
6,4 cm SFF (2.5" SFF)
Stromversorgung
Energieverbrauch
7.15 Watt (aktiv) ¦ 3.91 Watt (Leerlauf)
Verschiedenes
Kennzeichnung
ISO/IEC 27040:2015, NIST SP800–88
Herstellergarantie
Service & Support
Begrenzte Garantie – 5 Jahre
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
5 °C
Max. Betriebstemperatur
55 °C
Min. Lagertemperatur
–40 °C
Max. Lagertemperatur
70 °C
Schocktoleranz (in Betrieb)
40 g @ 11 ms
Schocktoleranz (nicht in Betrieb)
400 g @ 2 ms
Vibrationstoleranz (in Betrieb)
0.5 g @ 0–500 Hz
Vibrationstoleranz (nicht in Betrieb)
3 g @ 0–500 Hz

Angebote (10)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Stück
€ 3,50*
ab € 139,09*
€ 172,56*
pro Stück
Frei Haus
ab € 139,58*
€ 174,04*
11 Tage
nicht lagernd
pro Stück
€ 4,45*
ab € 141,55*
€ 175,51*
pro Stück
€ 6,78*
ab € 141,85*
€ 177,08*
Lager 7405
88
pro Stück
€ 1,00*
ab € 151,21*
€ 185,57*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7405
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 185,57*
€ 220,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 170,44*
€ 202,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 165,02*
€ 196,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 160,97*
€ 191,55
pro Stück
ab 500 Stück
€ 151,21*
€ 179,94
pro Stück
Lagerstand: Lager 7405
Versand: Lager 7405
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 1,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7405
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.