Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Logitech Harmony Companion Universalfernbedienung infrarot


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Logitech Harmony Companion Universalfernbedienung infrarot
Logitech Harmony Companion Universalfernbedienung infrarot
Artikel-Nr.:
     7405B-991147875
Hersteller:
     Logitech
Herst.-Nr.:
     915-000240
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Heimkino
Heimkinoanlage
Heimkinosystem
Heimtheatersystem

Logitech Harmony Companion Universalfernbedienung infrarot

Artikeldetails:

  • Produktbeschreibung: Logitech Harmony Companion Universalfernbedienung Gerätetyp: Universalfernbedienung Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe): 5,41 cm x 2,06 cm x 18,41 cm Gewicht: 119 g Anschlusstechnik: Infrarot Anzahl unterstützter Geräte: 270000 Unterstützte Geräte: Hauskontrolle, Spielkonsole Drahtlostechnologie: IEEE 802.11b/g/n, Bluetooth

Logitech Harmony Companion Universalfernbedienung infrarot

Produktbeschreibung:

Logitech Harmony Companion

Umfassende Haussteuerung
Steuerung für Ihr Wohnzimmer oder Ihr ganzes Zuhause
Kompatibel mit Conrad Connect

Verbundene Steuerung
Steuern Sie Home Entertainment– und Automationsgeräte mit der benutzerfreundlichen Harmony–Fernbedienung oder über die Harmony–App.– Steuern Sie über die vorgesehenen Home Control–Tasten Hausautomationsgeräte einzeln oder in Gruppen.
– Passen Sie die Bedienelemente für Medienwiedergabe, Kabel–/Satelliten–TV und DVR Ihren Vorlieben an.
– Starten Sie simultane Aktionen auf bis zu sechs Geräten über einfaches oder doppeltes Drücken von Tasten.

Erwecken Sie Ihr vernetztes Zuhause zum Leben
Kombinieren Sie Unterhaltung, Beleuchtung, Jalousien, Schlösser und andere Vorrichtungen in bestimmten Automationskonfigurationen wie ?Willkommen zu Hause? oder ?Gute Nacht?.– Steuern Sie Ihre vernetzten Haussteuerungsgeräte wie Philips?– und LIFX–Lampen, intelligente Schlösser von August?, Thermostate von Nest® und Honeywell® und viele andere Geräte.
– Kompatibel mit den Smart Home–Plattformen SmartThings?, INSTEON® und IFTTT.
– Kompatibel mit moderner Unterhaltungselektronik wie Apple TV®, Roku® und Sonos®.
– Nutzbar mit beliebten IR– oder Bluetooth–fähigen Spielkonsolen wie Xbox One?, Xbox 360®, PlayStation® 4, PlayStation® 3 und Wii®.
– Ersetzen Sie bis zu acht Fernbedienungen für Unterhaltungselektronikgeräte.

Smartphone heißt jetzt auch Smart Home
Die Harmony–App verwandelt Ihr iOS®– oder Android?–Smartphone bzw. –Tablet in eine persönliche Universalfernbedienung.– Starten Sie über eine einzelne Berührung Aktionen auf verschiedenen Geräten.
– Über Gesten Lautstärke regeln, Programme wechseln, Filme und Fernsehsendungen steuern.
– Springen Sie dank der bis zu 50 einstellbaren Favoriten direkt zu Ihrer Lieblingssendung.
– Überprüfen Sie den Status der verbundenen Geräte wie Lampen oder Schlösser, selbst wenn Sie nicht zuhause sind.

Harmony Hub sorgt für die Verbindung
Der Harmony Hub sendet die Befehle der Fernbedienung bzw. der App als kabelloses Signal per IR, WLAN oder Bluetooth.– Funktioniert mit über 270.000 kompatiblen Unterhaltungselektronikgeräten von über 6.000 Herstellern.
– Steuern Sie Geräte, die sich in geschlossenen Schränken befinden oder in Türen eingebaut sind.

Technische Daten:
Anzahl steuerbare Geräte: 8 · Cloud–Anbindung (SmartHome): Conrad Connect · Farbe: Schwarz · Fernbedienung–Typ (Kategorisierung): Fernbedienung · Gewicht: 119 g · Produktabmessung, Breite: 54 mm · Produktabmessung, Länge: 184 mm · Produktabmessung, Tiefe: 21 mm · Übertragungsart (Kopfhörer): Infrarot,Bluetooth®,WLAN

Lieferumfang:
Harmony Companion–Fernbedienung (mit Batterie),Harmony Hub,Infrarot–Mini–Sender,USB–Kabel,Netzteil,Bedienungsanleitung.

Systemvoraussetzungen:
WLAN: unterstützt 802.11g/n, WPA Personal, WPA2–AES– und 64–/128–Bit–WEP–Verschlüsselung ,Für die Einrichtung und Steuerung per Mobilgerät:iOS: iPhone® 4S oder höher, iPad® (3. Generation oder höher), iPad Mini?, iPod touch® (5. Generation oder höher) mit iOS 8.0 oder höher,Android?: WLAN–fähiges Smartphone mit Android 4.2 oder höher,Harmony–App: aus dem Apple App Store oder von Google Play? herunterladen,Einrichtung für PC/Mac:Windows®–PC: Windows 10, Windows 8, Windows 7 oder Windows Vista®,Intel® Mac OS®–Computer: Mac OS X 10.6 oder höher.

Hinweis:
Vorteilsaktion: Harmony and be happy!
Harmony Companion kaufen + 60 Tage ohne Risiko testen!
100% zufrieden mit der Logitech Harmony Companion – oder Geld zurück!

Technische Details:

Design
Schnittstelle
IR Wireless/Wi–Fi
Produktfarbe
Schwarz
Fernbedienung Nutzung
Audio, Kabel, DVR, Spielekonsole, Heimkinosystem, PC, Smartphone, TV, Tablet
Markenkompatibilität
Universal
Knöpfe
Eingangssignal
Drucktasten
Bildschirm
Eingebaute Anzeige
Nein
Leistung
Anzahl der unterstützten Geräte
8
Netzwerk
WLAN
Ja
WLAN–Standards
IEEE 802.11g,IEEE 802.11n
Unterstützte Sicherheitsalgorithmen
WEP,WPA,WPA2–AES
Gewicht & Abmessungen
Gewicht
119,07 g
Breite
184,1 mm
Tiefe
20,6 mm
Höhe
541 mm
Software
Unterstützte Windows–Betriebssysteme
Windows 10,Windows 10 Education,Windows 10 Education x64,Windows 10 Enterprise,Windows 10 Enterprise x64,Windows 10 Home,Windows 10 Home x64,Windows 10 Pro,Windows 10 Pro x64,Windows 7 Enterprise,Windows 7 Enterprise x64,Windows 7 Home Basic,Windows 7 Home Basic x64,Windows 7 Home Premium,Windows 7 Home Premium x64,Windows 7 Professional,Windows 7 Professional x64,Windows 7 Starter,Windows 7 Starter x64,Windows 7 Ultimate,Windows 7 Ultimate x64,Windows 8,Windows 8 Enterprise,Windows 8 Enterprise x64,Windows 8 Pro,Windows 8 Pro x64,Windows 8 x64,Windows Vista Business,Windows Vista Business x64,Windows Vista Enterprise,Windows Vista Enterprise x64,Windows Vista Home Basic,Windows Vista Home Basic x64,Windows Vista Home Premium,Windows Vista Home Premium x64,Windows Vista Ultimate,Windows Vista Ultimate x64
Unterstützte Mac–Betriebssysteme
Mac OS X 10.10 Yosemite,Mac OS X 10.11 El Capitan,Mac OS X 10.12 Sierra,Mac OS X 10.6 Snow Leopard,Mac OS X 10.7 Lion,Mac OS X 10.8 Mountain Lion,Mac OS X 10.9 Mavericks
Systemanforderung
Mac–Kompatibilität
Ja
Verpackungsinhalt
Mitgelieferte Kabel
USB
Batterien enthalten
Ja
AC–Netzadapter
Ja
Verpackungsinformation
Verpackungsbreite
678 mm
Verpackungshöhe
89 mm
Paketgewicht
138 g
Verpackungslänge
25,5 cm
Verpackungsart
Box

Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,50*
ab € 136,35*
€ 168,05*
2 Tage
50
€ 2,50*
ab € 142,61*
€ 176,45*
2 Tage
48
€ 7,50*
ab € 144,21*
€ 178,16*
Lager 7405
80
€ 1,00*
ab € 150,93*
€ 187,18*
€ 3,50*
ab € 153,75*
€ 189,28*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7405
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 187,18*
€ 222,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 184,10*
€ 219,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 179,81*
€ 213,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 171,69*
€ 204,31
pro Stück
ab 500 Stück
€ 150,93*
€ 179,61
pro Stück
Lagerstand: Lager 7405
Versand: Lager 7405
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 1,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7405
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Logitech
960-001088
ab € 67,69*
Zubehör
Logitech
910-001949
ab € 25,31*
Zubehör
Logitech
910-002731
ab € 9,73*
Zubehör
Logitech
910-004878
ab € 11,88*
Zubehör
Logitech
910-004909
ab € 16,73*
Zubehör
Logitech
910-004791
ab € 41,07*
Zubehör
Logitech
910-003506
ab € 78,94*
Zubehör
Logitech
910-004861
ab € 88,42*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.