Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 2753M-2537735 Herst.-Nr.: 915-000240 EAN/GTIN: 5099206052901 |
| |
|
| | |
| Übersicht Kurzinfo | Logitech Harmony Companion - Universalfernbedienung - infrarot | Gruppe | Fernsteuerungen | Hersteller | Logitech | Hersteller Art. Nr. | 915-000240 | Modell | Harmony Companion | EAN/UPC | 5099206052901 | Hauptmerkmale Produktbeschreibung | Logitech Harmony Companion Universalfernbedienung | Gerätetyp | Universalfernbedienung | Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe) | 5.41 cm x 2.06 cm x 18.41 cm | Gewicht | 119 g | Anschlusstechnik | Infrarot | Anzahl unterstützter Geräte | 270000 | Unterstützte Geräte | Hauskontrolle, Spielkonsole | Drahtlostechnologie | IEEE 802.11b/g/n, Bluetooth | Ausführliche Details Allgemein | | Gerätetyp | Universalfernbedienung | Breite | 5.41 cm | Tiefe | 2.06 cm | Höhe | 18.41 cm | Gewicht | 119 g | Anschlusstechnik | Infrarot | Drahtlostechnologie | IEEE 802.11b/g/n, Bluetooth | Anzahl unterstützter Geräte | 270000 | Unterstützte Geräte | Hauskontrolle, Spielkonsole | | | Systemanforderungen | | Betriebssystem | MS Windows 7, MS Windows Vista, Windows 8, Apple Mac OS X 10.6 oder höher, Windows 10, Android 4.2 oder höher, iOS 8.0 oder höher | | | Verschiedenes | | Zubehör im Lieferumfang | AC Power Adapter, USB-Kabel, Harmony Hub, IR Blaster | Weitere Informationen: | | Gewicht: | 0,7 kg | Gerätetyp: | Universalfernbedienung | Breite: | 5.41 cm | Tiefe: | 2.06 cm | Höhe: | 18.41 cm | Anschlusstechnik: | Infrarot | Drahtlostechnologie: | IEEE 802.11b/g/n, Bluetooth | Anzahl unterstützter Geräte: | 270000 | Unterstützte Geräte: | Hauskontrolle, Spielkonsole | Zubehör im Lieferumfang: | AC Power Adapter, USB-Kabel, Harmony Hub, IR Blaster |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: SmartHome Fernbedienung, Universal-Fernbedienungen, Universalfernbedienung, universalfernbedienung logitech, heimkino, logitech, harmony, companion, 000240, 915000240, universalfernbedienung, infrarot, harmony(r)companion2.4ghzemea, remote, fernbedienung, harmonyrcompanion24ghzemea, 4ghz, emea |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,50* | ab € 135,77* | € 168,02* | | | | | 2 Tage | | | | | € 2,50* | ab € 142,98* | € 176,18* | | | | | 2 Tage | | | | | € 7,50* | ab € 144,72* | € 177,88* | | | | | 4 Tage | | | | | € 1,00* | ab € 151,97* | € 186,89* | | | | Lager 2753 | | | | | | € 3,50* | ab € 153,59* | € 188,98* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2753 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2753 | | Versand: Lager 2753 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,50* | | ab € 300,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|