Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

StarTech.com Micro USB Kabel mit rechts gewinkelten Anschlüssen Stecker/Stecker 1m A zu B Anschlusskabel


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
StarTech.com Micro USB Kabel mit rechts gewinkelten Anschlüssen Stecker/Stecker 1m A zu B Anschlusskabel
StarTech.com Micro USB Kabel mit rechts gewinkelten Anschlüssen Stecker/Stecker 1m A zu B Anschlusskabel
Artikel-Nr.:
     7405B-991121034
Hersteller:
     StarTech.com
Herst.-Nr.:
     USB2AUB2RA1M
EAN/GTIN:
     0065030862431
Suchbegriffe:
Kabel & Adapter
Hardware & Netzwerk

StarTech.com Micro USB Kabel mit rechts gewinkelten Anschlüssen Stecker/Stecker 1m A zu B Anschlusskabel

Artikeldetails:

  • Produktbeschreibung: StarTech.com Micro USB Kabel mit rechts gewinkelten Anschlüssen - Stecker/Stecker - 1m - USB A zu Micro B Anschlusskabel - USB-Kabel - Micro-USB Typ B bis USB - 1 m Typ: USB-Kabel Besonderheiten: Rechts-gewinkelter Stecker Länge: 1 m Anschluss: 5-poliger Micro-USB Typ B - männlich Stecker (zweites Ende): 4-polig USB Typ A - männlich Produktzertifizierungen: USB / USB 2.0 Farbe: Schwarz Entwickelt für: P/N: USB2PCARBK, USB2PCARBKS, USBEXTAA10BK, USBEXTAA3BK, USBEXTAA6BK, USBLT2PCARW, USBUB2PCARB

StarTech.com Micro USB Kabel mit rechts gewinkelten Anschlüssen Stecker/Stecker 1m A zu B Anschlusskabel

Produktbeschreibung:

Dieses Micro USB–Kabel ist mit zwei rechtsgewinkelten
Steckern ausgestattet,
sodass Sie schwer erreichbare Anschlüsse verbinden
können und Schäden an Kabel und Anschluss vermieden werden.
Das Kabel eignet sich hervorragend für Mobilgeräte
in Fahrzeugen oder zum Anschließen an Peripheriegeräten,
die möglicherweise mit einem geraden Stecker schwierig
anzuschließen sind.
Schließen Sie schwer
erreichbare Anschlüsse an
Die rechtsgewinkelten
Stecker ermöglichen das Anschließen an Anschlüssen,
die anderenfalls unzugänglich oder schwer zugänglich wären.
Ideal zum Laden von im Fahrzeug montierten Geräten
oder zum Anschließen Ihrer mobilen Festplatte
oder anderer Micro USB 2.0–Geräte an Ihren Computer
auf eine Weise,
die Ihren Installationsanforderungen entspricht.
Die gewinkelten Stecker verhindern ein Knicken
des Kabels oder zu große Zuglast am Kabel beim
Herstellen der Verbindung.
Sie ermöglichen eine natürlichere Passung an den
Anschlusspunkten und verhindern so unnötige Zuglast
und Schäden am Kabel und an den Anschlüssen.
Laden und synchronisieren Sie Ihre USB 2.0–Mobilgeräte
Ersetzen Sie das mit Ihrem Micro USB–Mobilgerät
mitgelieferte Kabel,
oder bewahren Sie eines als Ersatz zum Reisen auf,
sodass Ihre Mobilgeräte auch unterwegs stets einsatzbereit
sind.
Problemlos Verbindung mit Mobilgeräten
herstellen
Das Kabel ist mit einem schlanken
und doch stabilen Spritzgussstecker ausgestattet,
sodass Sie Telefon oder Tablet ohne Entfernen
der Schutzhülle anschließen können.
Zudem ermöglicht der rechtsgewinkelte Micro USB–Stecker
das Schreiben von SMS,
das Arbeiten oder Spielen am Mobilgerät auch während des Ladens,
ohne dass das Kabel im Weg ist.
Das USB2AUB2RA1M
1 Meter–Kabel wird für garantierte Zuverlässigkeit
mit lebenslanger StarTech.com–Garantie geliefert.

Technische Details:

Merkmale
Kabellänge
1 m
USB–Version
USB 2.0
Anschluss 1
USB A
Anschluss 2
Micro–USB B
Steckerverbindergeschlecht
Männlich/männlich
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Anschluss1 Formfaktor
Abgewinkelt
Anschluss2 Formfaktor
Abgewinkelt
AWG Kabelgröße
24/30
Beschichtung Steckerkontakte
Nickel
Kabelmantelmaterial
Polyvinylchlorid (PVC)
Kabelschirmung
Alu–Abdeckfolie
Maximale Datenübertragungsrate
480 Mbit/s
Produktfarbe
Schwarz
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
40 g
Verpackungsdaten
Menge pro Packung
1 Stück(e)
Verpackungsbreite
125 mm
Verpackungstiefe
225 mm
Verpackungshöhe
10 mm
Paketgewicht
31 g
Technische Details
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS

Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 4,30*
€ 6,56*
31 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 4,56*
€ 6,94*
€ 8,95*
ab € 4,45*
€ 6,98*
Lager 7405
11
€ 1,00*
ab € 10,66*
€ 15,26*
€ 3,50*
ab € 16,55*
€ 23,45*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7405
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,26*
€ 18,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,30*
€ 17,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,74*
€ 16,35
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,22*
€ 15,73
pro Stück
ab 50 Stück
€ 12,39*
€ 14,74
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 10,66*
€ 12,69
pro Stück
Lagerstand: Lager 7405
Versand: Lager 7405
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 1,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7405
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
StarTech.com
USB2AUB2RA2M
ab € 5,70*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.