Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

InLine Netzkabel Schutzkontakt gewinkelt auf Warmgerätestecker C15 gerade schwarz 2m 2 m IEC


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
InLine Netzkabel Schutzkontakt gewinkelt auf Warmgerätestecker C15 gerade schwarz 2m 2 m IEC
InLine Netzkabel Schutzkontakt gewinkelt auf Warmgerätestecker C15 gerade schwarz 2m 2 m IEC
Artikel-Nr.:
     7405B-991111827
Hersteller:
     InLine
Herst.-Nr.:
     16810D
EAN/GTIN:
     4043718237197
Suchbegriffe:
Anschlussleitung Bügeleisen
anschlussleitung bügeleisen

InLine Netzkabel Schutzkontakt gewinkelt auf Warmgerätestecker C15 gerade schwarz 2m 2 m IEC

Artikeldetails:

  • Produktbeschreibung: InLine Stromkabel - IEC 60320 C15 bis CEE 7/7 - 2 m Typ: Stromkabel Besonderheiten: Nach unten gewinkelter Stecker Länge: 2 m Anschluss: Strom IEC 60320 C15 Stecker (zweites Ende): Strom CEE 7/7 - männlich Farbe: Schwarz

InLine Netzkabel Schutzkontakt gewinkelt auf Warmgerätestecker C15 gerade schwarz 2m 2 m IEC

Produktbeschreibung:

Stecker–Typ E+F CEE–7/7–System (90°–Stecker): CEE–7/7–System (auch "Schutzkontaktstecker" genannt). Hier wurden beide Schutzsysteme in einem Stecker vereint, sodass die Erdung über die Kontaktflächen oder den Erdungszapfen (französisches System) erfolgt. Stecker C15: Warmgerätestecker IEC–60320 C15 werden für wärmeerzeugende Geräte, wie mobile Kochplatten, Industriestaubsauger, Waffeleisen oder Bügeleisen verwendet. Länderliste: Afghanistan, Algerien, Andorra, Bosnien–Herzegowina, Bulgarien, Deutschland, Estland, Finnland, Griechenland, Indonesien, Island, Kroatien, Lettland, Litauen, Luxemburg, Mazedonien, Montenegro, Moldawien, Niederlande, Norwegen, Österreich, Portugal, Rumänien, Russland, Schweden, Serbien, Slowenien, Spanien, Südkorea, Ukraine, Ungarn, Belgien, Frankreich, Marokko, Monaco, Polen, Slowakei, Tschechien & Tunesien. In Syrien und Türkei existiert keine offizielle Norm, der Schutzkontaktstecker wird aber üblicherweise verwendet. Kabel: H05RN–F (3x1mm²). Max. 250V/10A.
  • Seite B: C15 (Warmgerätestecker)
  • Harmonisierung: H05RN–F
  • Zertifizierung: VDE
  • Hersteller–Nr.: 16810D
  • EAN Code: 7405–4043717405–8237197
  • Höhe Verpackung: 0,045 m
  • Variante: Gewinkelt
  • Verpackung: Retail
  • Schirmung: Ungeschirmt
  • UL: Nein
  • Verpackungsvolumen: 0,0012 m³
  • Verpackungsart: InLine® Tüte 20102A
  • Außendurchmesser: 6,4 mm
  • Länge Verpackung: 0,180 m
  • Netto–Gewicht: 0,241 kg
  • Breite Verpackung: 0,145 m
  • Ursprungsland: China
  • Hersteller: InLine®
  • Zolltarifnummer: 7405–8544429090
  • Länge: 2 m
  • Signal: Strom
  • Seite A: CEE7/7 Stecker (Schutzkontakt)
  • Querschnitt: 3G1,0 mm²
  • Farbe: Schwarz
  • Gewicht: 0,241 kg

Technische Details:

Allgemein
Typ
Stromkabel
Besonderheiten
Nach unten gewinkelter Stecker
Länge
2 m
Farbe
Schwarz
Konnektivität
Anschluss
Strom IEC 60320 C15
Stecker (zweites Ende)
Strom CEE 7/7 – männlich

Weitere Suchbegriffe: Kabel & Adapter, Hardware & Netzwerk
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,90*
ab € 4,67*
€ 7,27*
2 Tage
13
€ 4,90*
ab € 9,78*
€ 13,42*
Lager 7405
12
€ 1,00*
ab € 15,44*
€ 20,42*
€ 3,50*
ab € 20,68*
€ 26,70*
5 Tage
13
€ 6,99*
ab € 21,38*
€ 27,57*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7405
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,42*
€ 24,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,38*
€ 23,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,77*
€ 22,34
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,68*
€ 22,23
pro Stück
ab 50 Stück
€ 18,02*
€ 21,44
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 15,44*
€ 18,37
pro Stück
Lagerstand: Lager 7405
Versand: Lager 7405
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 1,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7405
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.