Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 560-16810D Herst.-Nr.: 16810D EAN/GTIN: 4043718237197 |
| |
|
| | |
| Stecker-Typ E+F CEE-7/7-System (90°-Stecker): CEE-7/7-System (auch "Schutzkontaktstecker" genannt). Hier wurden beide Schutzsysteme in einem Stecker vereint, sodass die Erdung über die Kontaktflächen oder den Erdungszapfen (französisches System) erfolgt. Stecker C15: Warmgerätestecker IEC-60320 C15 werden für wärmeerzeugende Geräte, wie mobile Kochplatten, Industriestaubsauger, Waffeleisen oder Bügeleisen verwendet. Länderliste: Afghanistan, Algerien, Andorra, Bosnien-Herzegowina, Bulgarien, Deutschland, Estland, Finnland, Griechenland, Indonesien, Island, Kroatien, Lettland, Litauen, Luxemburg, Mazedonien, Montenegro, Moldawien, Niederlande, Norwegen, Österreich, Portugal, Rumänien, Russland, Schweden, Serbien, Slowenien, Spanien, Südkorea, Ukraine, Ungarn, Belgien, Frankreich, Marokko, Monaco, Polen, Slowakei, Tschechien & Tunesien. In Syrien und Türkei existiert keine offizielle Norm, der Schutzkontaktstecker wird aber üblicherweise verwendet. - Querschnitt: 3 x 1mm²
- Material: H05RN-F
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kabel, Stromkabel extern, Warmgerätekabel |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 560 | | | | | | € 5,90* | ab € 4,67* | € 7,21* | | | | | | 2 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 9,83* | € 13,31* | | | | | 5 Tage | | | | | € 1,00* | ab € 15,53* | € 20,00* | | | | | | | | | | € 3,50* | ab € 20,62* | € 26,45* | | | | | 4 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 21,24* | € 27,33* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 560 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 560 | | Versand: Lager 560 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* | | ab € 120,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 560 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|