Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LevelOne Netzwerkadapter USB 2.0 1 Gbps USB


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
LevelOne Netzwerkadapter USB 2.0 1 Gbps USB
LevelOne Netzwerkadapter USB 2.0 1 Gbps USB
Artikel-Nr.:
     7405B-991089816
Hersteller:
     LevelOne
Herst.-Nr.:
     USB-0401
EAN/GTIN:
     4015867157053
Suchbegriffe:
Adapter RJ-45
Adapter RJ45
RJ-45 Adapter
RJ45 Adapter

LevelOne Netzwerkadapter USB 2.0 1 Gbps USB

Artikeldetails:

  • Produktbeschreibung: LevelOne USB-0401 - Netzwerkadapter - USB 2.0 - Gigabit Ethernet Gerätetyp: Netzwerkadapter Formfaktor: Extern Schnittstellentyp (Bustyp): USB 2.0 Ports: Gigabit Ethernet Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe): 4,8 cm x 7,8 cm x 2 cm Gewicht: 60 g Verdrahtungstyp: Ethernet 10Base-T, Ethernet 100Base-TX, Ethernet 1000Base-T Data Link Protocol: 10Mb LAN, 100Mb LAN, 1GbE Datenübertragungsrate: 1 Gbps Produktzertifizierungen: IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3ab, USB 1.1, USB 2.0 Systemanforderungen: Apple MacOS X 10.x, Microsoft Windows 2000/XP/Vista/7

LevelOne Netzwerkadapter USB 2.0 1 Gbps USB

Produktbeschreibung:

Der USB Gigabit Ethernet Adapter von LevelOne ermöglicht die Verbindung von PCs und Notebooks mit einem High–Speed Gigabit Netzwerk über den USB–Port. Der USB–0401 ist sowohl USB 2.0 als auch IEEE 802.3 (10Mbps), 802.3u (100Mbps) und 802.3ab (1000Mbps) kompatibel, und bietet den Anwendern die Nutzung jeder verfügbaren Netzwerkumgebung. Darüber hinaus unterstützt der Adapter Hot Inserting und Swapping. So kann der USB–0401 schnell und einfach installiert werden, ohne den Computer herunterzufahren oder das PC Gehäuse zu öffnen um eine neue Netzwerkkarte einzubauen. Mit einem niedrigen Stromverbrauch und ohne weitere Netzkabel profitieren vor allem Notebook Besitzer von diesem Netzwerkkarten Adapter.

Technische Details:

Anschlüsse und Schnittstellen
Übertragungstechnik
Verkabelt
Hostschnittstelle
RJ–45
Schnittstelle
USB
Anzahl Ethernet–LAN–Anschlüsse (RJ–45)
1
Design
Eingebaut
Nein
Produktfarbe
Schwarz
LED–Anzeigen
LAN
Ursprungsland
China
Zertifizierung
CE, FCC
Netzwerk
Maximale Datenübertragungsrate
1000 Mbit/s
Netzstandard
IEEE 802.3,IEEE 802.3ab,IEEE 802.3az,IEEE 802.3u,IEEE 802.3x
Eingebauter Ethernet–Anschluss
Ja
Ethernet LAN Datentransferraten
10,100,1000 Mbit/s
Verkabelungstechnologie
10/100/1000BaseT(X)
Wake–on–LAN bereit
Ja
Vollduplex
Ja
Jumbo Frames Unterstützung
Ja
Verpackungsdaten
Anzahl
1
Verpackungsbreite
132 mm
Verpackungstiefe
132 mm
Verpackungshöhe
25 mm
Paketgewicht
50,9 g
Gewicht und Abmessungen
Breite
114 mm
Tiefe
28 mm
Höhe
12 mm
Gewicht
34 g
Leistung
Ausgangsspannung
5 V
Stromverbrauch (in Betrieb)
2 W
Energieverbrauch
900 mA
USB
Ja
Betriebsbedingungen
Temperaturbereich in Betrieb
10 – 40 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
10 – 80 °C
Luftfeuchtigkeit in Betrieb
0 – 85 %
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
0 – 85 %
Sonstige Funktionen
Schnellstartübersicht
Ja
Lieferumfang
Betriebsanleitung
Ja
Technische Details
Sustainability certificates
RoHS
Systemanforderung
Unterstützt Windows–Betriebssysteme
Windows 7 Enterprise,Windows 7 Enterprise x64,Windows 7 Home Basic,Windows 7 Home Basic x64,Windows 7 Home Premium,Windows 7 Home Premium x64,Windows 7 Professional,Windows 7 Professional x64,Windows 7 Starter,Windows 7 Starter x64,Windows 7 Ultimate,Windows 7 Ultimate x64,Windows 8,Windows Vista Business,Windows Vista Business x64,Windows Vista Enterprise,Windows Vista Enterprise x64,Windows Vista Home Basic,Windows Vista Home Basic x64,Windows Vista Home Premium,Windows Vista Home Premium x64,Windows Vista Ultimate,Windows Vista Ultimate x64,Windows XP Home,Windows XP Home x64,Windows XP Professional,Windows XP Professional x64
Unterstützt Mac–Betriebssysteme
Mac OS X 10.6 Snow Leopard,Mac OS X 10.7 Lion,Mac OS X 10.8 Mountain Lion,Mac OS X 10.9 Mavericks

Weitere Suchbegriffe: USB Netzwerk Adapter, USB Netzwerkadapter, USB Ethernet Adapter, USB RJ-45 Adapter, USB-A RJ-45 Adapter, usb ethernet adapter, Transceiver & Adapter, Netzwerk Technik, Hardware & Netzwerk
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 6,78*
ab € 13,03*
€ 17,87*
15 Tage
unbekannt
1
€ 6,99*
ab € 13,36*
€ 18,58*
1
€ 4,99*
ab € 13,78*
€ 18,83*
1 Tag
4
1
€ 4,90*
ab € 13,93*
€ 19,02*
Lager 7405
nicht lagernd
1
€ 1,00*
ab € 21,52*
€ 28,55*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7405
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,55*
€ 33,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,24*
€ 33,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,85*
€ 31,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,00*
€ 30,94
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,12*
€ 28,70
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,52*
€ 25,61
pro Stück
Lagerstand: Lager 7405
Versand: Lager 7405
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 1,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7405
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.