Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

UbiQuiti Unifi AP-AC Long Range WLAN drahtlose Basisstation 802.11a/b/g/n/ac Dualband 24V passive PoE 175.7 x 43.2 mm Indoor


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
UbiQuiti Unifi AP-AC Long Range WLAN drahtlose Basisstation 802.11a/b/g/n/ac Dualband 24V passive PoE 175.7 x 43.2 mm Indoor
UbiQuiti Unifi AP-AC Long Range WLAN drahtlose Basisstation 802.11a/b/g/n/ac Dualband 24V passive PoE 175.7 x 43.2 mm Indoor
Artikel-Nr.:
     7405B-991087341
Hersteller:
     Ubiquiti Networks
Herst.-Nr.:
     UAP-AC-LR
EAN/GTIN:
     0810354023507
Suchbegriffe:
Access Point
AccessPoint
Drahtlose Basisstation
WLAN Access-Point

UbiQuiti Unifi AP-AC Long Range WLAN drahtlose Basisstation 802.11a/b/g/n/ac Dualband 24V passive PoE 175.7 x 43.2 mm Indoor

Artikeldetails:

  • Produktbeschreibung: Ubiquiti UniFi AP-AC Long Range - Funkbasisstation Gerätetyp: Funkbasisstation Formfaktor: Extern - innen Data Link Protocol: IEEE 802.11b, IEEE 802.11a, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, IEEE 802.11ac Frequenzband: 2,4 GHz, 5 GHz Kapazität: Gleichzeitige Geräte: 200+ ¦ BSSIDs über Radio: 4 Zubehör im Lieferumfang: PoE-Injektor Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe): 17,57 cm x 17,57 cm x 4,32 cm Gewicht: 240 g

UbiQuiti Unifi AP–AC Long Range WLAN drahtlose Basisstation 802.11a/b/g/n/ac Dualband 24V passive PoE 175.7 x 43.2 mm Indoor

Produktbeschreibung:

Ubiquiti UAP–AC–LR – 802.11ac Dual–Radio Access Point

Bitte beachten Sie: Bei diesem Gerät handelt es sich jetzt auch um eine industrielle Version des UAP. Es unterstützt passives 24 V PoE und aktives PoE 802.3af/A.

–> Unbegrenzte Skalierbarkeit in einem vereinheitlichten Management–System
–> Bahnbrechende Geschwindigkeiten von bis zu 1300 Mbps im 5 GHz–Band
–> Intuitive UniFi Controller–Software
Skalierbares Enterprise–WLAN–Management
UniFi(R) ist ein revolutionäre WLAN–System, welches hervorragende Leistungen, unbegrenzte Skalierbarkeit und einen zentralen Management–Controller kombiniert. Die UniFi 802.11AC Dual–Radio Access Points (APs) haben ein raffiniertes Industriedesign und können dank der mitgelieferten Befestigungsmaterialien schnell und einfach montiert werden. Der einfach über einen Web–Browser zu erreichende UniFi Controller ist eine leistungsstarke Software, die sich ideal für Client–Bereitstellungen mit hoher Dichte eignet, welche eine geringe Latenz und hohe Verfügbarkeit erfordern.
Nutzen Sie die UniFi Controller–Software, um auf einfache Weise ein Enterprise–WLAN–Netzwerk zu konfigurieren und zu verwalten – für die Verwendung ist keine spezielle Schulung erforderlich. Echtzeit–Statusanzeigen, automatische Geräteerkennung und fortschrittliche Sicherheitsfunktionen sind nahtlos integriert.

Merkmale

Sparen Sie Zeit und Geld
Im Gegensatz zu anderen Enterprise–WLAN–Systemen verfügt UniFi über einen nicht–dedizierten Software–Controller, der auf einem Windows, Mac oder Linux–Rechner vor Ort, in einer privaten Cloud oder unter Verwendung eines öffentlichen Cloud–Services betrieben werden kann.

Leistungsstarke Hardware
Die UniFi 802.11AC Dual–Radio APs verfügen über die neueste 802.11AC MIMO WLAN–Technologie.

Intuitive UniFi Controller–Software
Konfigurieren und steuern Sie ihre APs mit der einfach zu bedienenden Benutzerschnittstelle.

Erweiterbar
Unbegrenzte Skalierbarkeit: Entwerfen Sie WLAN–Netzwerke so groß oder so klein, wie Sie sie benötigen. Beginnen Sie mit einem Gerät (oder einem Multipack) und erweitern Sie es um Tausende unter Beibehaltung eines einheitlichen Management–Systems.

Hardware

Einfache Montage
Elegantes Design für eine nahtlose Integration in jedwede Umgebung (alle Zubehörteile enthalten).

LED
Einzigartiger LED–Ring zeigt Administratoren den Standort und ggf. Warnhinweise für jedes Gerät.

Für einen Einsatz im Freien entworfen
Die UniFi AC Pro und UniFi AC Outdoor APs verfügen über ein wetterfestes Gehäuse, das speziell für einen Einsatz im Freien entworfen wurde.

Innovative Lautsprecher
Der UniFi AC EDU AP bietet einen hochwertigen Klang mit akkurater Sprachwiedergabe für Durchsagen über WLAN.

Power over Ethernet (PoE)
Inklusive PoE–Funktionalität. Jeder Einzelpack beinhaltet einen PoE–Adapter.

UAP–AC–LR
Der UniFi–AC–LR AP bietet simultanen Dual–Band–Betrieb mit 3x3 MIMO im 2,4 GHz–Band und 2x2 MIMO im 5 GHz–Band. Das innovative Antennendesign sorgt für eine weitreichende Abdeckung, wodurch er sich ideal für Bereitstellungen mit großer Reichweite eignet. Er ist als Einzel– und im Fünferpack erhältlich*.

*Nur der Einzelpack des UAP–AC–LR beinhaltet einen PoE–Adapter


–> Maße: 175.7 x 175.7 x 43.2 mm (6.92 x 6.92 x 1.70"")
–> Gewicht: 240 g (8.5 oz.) –> mit Montage–Kits: 315 g (11.1 oz.)

–> Netzwerk–Schnittstelle: (1) 10/100/1000 Ethernet–Port
–> Knöpfe: Reset
–> Antennen: (1) Dual–Band–Antenne, tri–polar –> 2,4 GHz: 3 dBi
–> 5 GHz: 6 dBi

–> WLAN–Standards: 802.11 a/b/g/n/ac
–> Stromversorgungsmethode: 802.3af/A PoE; Passive Power over Ethernet (24 V), (Paare 4, 5 +; 7, 8 –)
–> Stromversorgung: 24 V, 0.5 A Gigabit PoE–Adapter*
–> Max. Stromverbrauch: 6.5 W
–> Max. Sendeleistung: –> 2,4 GHz: 24 dBm
–> 5 GHz: 22 dBm

–> BSSID: bis zu vier pro Funkmodul
–> Strom sparen: unterstützt
–> WLAN–Sicherheit: WEP, WPA–PSK, WPA–Enterprise (WPA/WPA2, TKIP/AES)
–> Zulassungen: CE, FCC, IC
–> Montage: Wand/Decke (Kits inklusive)
–> Betriebstemperatur: –10 °C bis 70 °C (14 °F bis 158 °F)
–> Luftfeuchtigkeit: 5 bis 95% nicht kondensierend

Technische Details:

Allgemein
Gerätetyp
Funkbasisstation
Robustes Design
Innen
Breite
17,57 cm
Tiefe
17,57 cm
Höhe
4,32 cm
Gewicht
240 g
Netzwerk
Formfaktor
Extern
Anschlusstechnik
Kabellos
Datenübertragungsrate
867 Mbps
Data Link Protocol
IEEE 802.11b, IEEE 802.11a, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, IEEE 802.11ac
Frequenzband
2,4 GHz, 5 GHz
Max. Reichweite (außen)
183 m
Kapazität
Gleichzeitige Geräte: 200+ ¦ BSSIDs über Radio: 4
Leistungsmerkmale
VLAN–Unterstützung, geeignet für Wandmontage, Unterstützung für Wi–Fi Multimedia (WMM), Quality of Service (QoS), Reset–Taste, 3T3R MIMO–Technologie, Deckenmontage möglich
Verschlüsselungsalgorithmus
AES, TKIP, WPA, WPA2, WPA–PSK, WEP
Produktzertifizierungen
IEEE 802.1Q, IEEE 802.11b, IEEE 802.11a, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, IEEE 802.11ac
Antenne
Antenne
Intern
Antennenzahl
1
Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen
1 x 1000Base–T – RJ–45
Verschiedenes
Zubehör im Lieferumfang
PoE–Injektor
Kennzeichnung
IC, FCC
Stromversorgung
Leistungsaufnahme im Betrieb
6.5 Watt
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
–10 °C
Max. Betriebstemperatur
70 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
5 – 95 % (nicht kondensierend)

Weitere Suchbegriffe: ubiquiti access point, access point, Netzwerk Technik, Hardware & Netzwerk
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 117,25*
€ 145,79*
€ 3,50*
ab € 121,56*
€ 152,13*
€ 5,95*
ab € 125,75*
€ 156,69*
Lager 7405
36
€ 1,00*
ab € 135,85*
€ 168,65*
Preise: Lager 7405
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 168,65*
€ 200,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 159,67*
€ 190,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 149,29*
€ 177,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 146,35*
€ 174,16
pro Stück
ab 500 Stück
€ 135,85*
€ 161,66
pro Stück
Lagerstand: Lager 7405
Versand: Lager 7405
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 1,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7405
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
k.A.
ab € 3,36*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.