Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LevelOne Power Injector 15.4 Watt 1-Port - Ethernet; PoE


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
LevelOne Power Injector 15.4 Watt 1-Port - Ethernet; PoE
LevelOne Power Injector 15.4 Watt 1-Port - Ethernet; PoE
Artikel-Nr.:
     7405B-991068397
Hersteller:
     LevelOne
Herst.-Nr.:
     POI-2002
EAN/GTIN:
     4015867160695
Suchbegriffe:
Gleichstromversorgung
POE Netzeile
PoE Injector
Power over Ethernet Injector

LevelOne Power Injector 15.4 Watt 1-Port - Ethernet; PoE

Artikeldetails:

  • Produktbeschreibung: LevelOne POI-2002 - Power Injector - 15.4 Watt Gerätetyp: Power Injector - extern Gewicht: 350 g Leistungskapazität: 15.4 Watt Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe): 5,1 cm x 8,8 cm x 16,6 cm

LevelOne Power Injector 15.4 Watt 1–Port – Ethernet; PoE

Produktbeschreibung:

Der LevelOne POI–2002 ist ein PoE–Injektor (PSE) mit einem Ethernet–Eingansport (nur Daten) und einem Ausgangsport (Daten+Strom), der für kleine bis mittlere Netzwerke entwickelt worden ist. Dieser Injektor wandelt die 100~240V/AC Stromversorgung in Niederspannung um, damit IEEE 802.3af kompatible Geräte über die Ethernet–Verkabelung versorgt werden können. Darüber hinaus kann der POI–2002 Injektor prüfen, ob das Netzwerkgerät mit IEEE 802.af konform ist oder nur mit Daten versorgt werden kann. Durch hinzufügen eines PoE–Splitter (POS–1002) in bestehende nicht–PoE Netzwerke, können weitere Netzwerkprodukte wie Access Points und IPKameras problemlos eingesetzt werden. Somit wird Administratoren eine flexible Installation ermöglicht, da die neuen Geräte nicht in der Nähe einer Steckdose platziert werden müssen.

– Minimieren Sie die Notwendigkeit für ein sperriges Netzteil oder Stromleitung
– Liefert Strom und Daten über ein einziges Ethernet–Kabel
– Internes Netzteil
– Hohe Sicherheit durch Überspannungsschutz
– Stromversorgung bis zu 100m
– Plug–and–Play, leichte und kompakte Bauweise
– Einzigartige Verriegelungsfunktion für eine einfache Installation

Technische Details:

Gewicht & Abmessungen
Gewicht
280 g
Höhe
173,5 mm
Breite
55 mm
Tiefe
35,5 mm
Betriebsbedingungen
Temperaturbereich in Betrieb
0 – 45 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
0 – 70 °C
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
5 – 95 %
Luftfeuchtigkeit in Betrieb
5 – 95 %
Energie
Eingangsstrom
0,8 A
Power over Ethernet (PoE) Spannung
52 V
Netzteil Eingansgsspannung
100 – 240 V
Stromverbrauch (max.)
15,4 W
Netzteilfrequenz
50/60 Hz
Ausgangsstrom
0,3 A
Lieferumfang
Anzahl enthaltener Produkte
1 Stück(e)
Verpackungsinformation
Paketgewicht
450 g
Verpackungstiefe
125 mm
Verpackungshöhe
210 mm
Verpackungsbreite
55 mm
Funktionen
Produktfarbe
Schwarz
Zertifizierung
FCC Part 15, CE, RoHS
LED–Anzeigen
PoE,Power
Ursprungsland
China
Netzwerk
Ethernet Schnittstellen Typ
Schnelles Ethernet
Netzstandard
IEEE 802.3,IEEE 802.3af,IEEE 802.3u
Power over Ethernet (PoE)
Ja
Ethernet LAN Datentransferraten
10,100 Mbit/s
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl Ethernet–LAN–Anschlüsse (RJ–45)
2

Weitere Suchbegriffe: gleichstromversorgung, Switch & Gateway, Netzwerk Technik, Hardware & Netzwerk
Angebote (16)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
3
€ 4,90*
ab € 29,44*
€ 37,49*
€ 6,78*
ab € 29,24*
€ 37,55*
€ 4,99*
ab € 30,59*
€ 38,90*
13 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 30,08*
€ 39,06*
Lager 7405
2
€ 1,00*
ab € 37,58*
€ 47,11*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7405
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 47,11*
€ 56,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 46,82*
€ 55,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 46,33*
€ 55,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 40,67*
€ 48,40
pro Stück
ab 20 Stück
€ 40,60*
€ 48,31
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 37,58*
€ 44,72
pro Stück
Lagerstand: Lager 7405
Versand: Lager 7405
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 1,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7405
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.