Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 808-41146 Herst.-Nr.: POI-2002 EAN/GTIN: 4015867160695 |
| |
|
| | |
| Der LevelOne POI-2002 ist ein PoE-Injektor (PSE) mit einem Ethernet-Eingansport (nur Daten) und einem Ausgangsport (Daten+Strom), der für kleine bis mittlere Netzwerke entwickelt worden ist. Dieser Injektor wandelt die 100~240V/AC Stromversorgung in Niederspannung um, damit IEEE 802.3af kompatible Geräte über die Ethernet-Verkabelung versorgt werden können. Darüber hinaus kann der POI-2002 Injektor prüfen, ob das Netzwerkgerät mit IEEE 802.af konform ist oder nur mit Daten versorgt werden kann. Durch hinzufügen eines PoE-Splitter (POS-1002) in bestehende nicht-PoE Netzwerke, können weitere Netzwerkprodukte wie Access Points und IPKameras problemlos eingesetzt werden. Somit wird Administratoren eine flexible Installation ermöglicht, da die neuen Geräte nicht in der Nähe einer Steckdose platziert werden müssen. - Minimieren Sie die Notwendigkeit für ein sperriges Netzteil oder Stromleitung
- Liefert Strom und Daten über ein einziges Ethernet-Kabel
- Internes Netzteil
- Hohe Sicherheit durch Überspannungsschutz
- Stromversorgung bis zu 100m
- Plug-and-Play, leichte und kompakte Bauweise
- Einzigartige Verriegelungsfunktion für eine einfache Installation
Weitere Merkmale - kompakte Bauweise
- unterstützt Überspannungsschutz
- max. 15,4 W
- stellt Daten und Strom via einem einzigen Cat.5 Kabel zur Verfügung
- internes Netzteil
- bis zu 100m Kabellänge
- Wandmontagefähigkeit
Anschlüsse - Anschluss für Kaltgerätestecker
- 1 x RJ-45 (Ausgang)
- 1 x RJ-45 (Eimgang)
Lieferumfang - 1 x POI-2002
- 1 x Kaltgerätekabel
- 1 x Schnellinstallationsanleitung
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (16) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 6,78* | ab € 27,18* | € 35,62* | | | | Lager 808 | | | | | | € 4,99* | ab € 27,94* | € 36,60* | | | | | | 1 Tag | | | | | € 4,90* | ab € 29,35* | € 38,30* | | | | | 19 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 30,70* | € 40,04* | | | | | 2 Tage | | | | | € 5,80* | ab € 31,54* | € 41,30* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 808 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 808 | | Versand: Lager 808 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,99* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 808 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|