Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Jabra GN Netcom BIZ 2300 QD Duo Headset verkabelt On-Ear über dem Ohr


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Jabra GN Netcom BIZ 2300 QD Duo Headset verkabelt On-Ear über dem Ohr
Jabra GN Netcom BIZ 2300 QD Duo Headset verkabelt On-Ear über dem Ohr
Artikel-Nr.:
     7405B-991060946
Hersteller:
     Jabra
Herst.-Nr.:
     2309-820-104
EAN/GTIN:
     5706991016468
Suchbegriffe:
Computer-Headset
Headset
Headsets
PC Headset

Jabra GN Netcom BIZ 2300 QD Duo Headset verkabelt On-Ear über dem Ohr

Artikeldetails:

  • Produktbeschreibung: Jabra BIZ 2300 QD Duo - Headset Produkttyp: Headset - kabelgebunden Empfohlene Verwendung: Telefon Lokalisierung: Großbritannien und Nordirland, EMEA Kopfhörer-Formfaktor: On-Ear Anschlusstechnik: Kabelgebunden Soundmodus: Stereo Mikrofon: Mikrofonbaum

Jabra GN Netcom BIZ 2300 QD Duo Headset verkabelt On–Ear über dem Ohr

Produktbeschreibung:

Jabra BIZ 2300 QD Duo 2309–820–104 NEU, Vorführmodell,
ohne Originalverpackung Herstellernummer:  2309–820–104
mit zusätzlich 2 Leder Ohrkissen 14101–37 Jabra
Biz 2300 Duo Typ: 82 E–STD ,
Noice Cancelling Mikrofonarm: FreeSpin (Überkopfbügel)
Jabra Biz 2300 Duo /
Mono Die Mitarbeiter in Ihrem Call Center sind
Ihre Markenbotschafter.
Stellen Sie ihnen daher die Geräte zur Verfügung,
mit denen sie Ihre Marke am besten präsentieren können.
Das Jabra Biz 2300 ist ein Kabel Headset, das
insbesondere für Call Center Mitarbeiter entwickelt wurde.
Funktionen auf einen Blick FreeSpin™ Drehen Sie
den bruchfesten Mikrofonarm um 360 Grad.
Finden Sie für sich die angenehmste Mikrofoneinstellung.
? PeakStop™ PeakStop™ kappt mögliche gesundheitsschädliche Lärmspitzen,
noch bevor diese ins Ohr dringen. Dadurch bleibt
der Geräuschpegel im sicheren Bereich und Ihr
Gehör ist geschützt.
? HD–Voice / Breitband–Audio HD–Voice – für präzise,
authentische Gespräche. Natürliches Hörerlebnis
– ohne Anstrengung.
Verstärktes Kabel Die Kabel sind Verstärkt und
für lange Haltbarkeit ausgelegt.
Dadurch sind sie sind sehr haltbar und widerstandsfähig.
Mikrofon mit Geräuschunterdrückung Mikrofone mit
Geräuschunterdrückung filtern unerwünschte Hintergrundgeräusche
und sind ideal für lärmintensive Großraumbüros.
? Air Shock–Mikrofon Durch die Nähe zum Mund kann
das Mikrofon unerwünschte Atemgeräusche übertragen.
Um dies einzudämmen, haben wir ein Mikrofon entwickelt,
das viele kleine Perforationen und eine Lage Schaumstoff
an seiner Innenseite enthält.
Diese unterdrücken die meisten Luftstöße und verbessern
so die Gesprächsqualität.
Professionelles Contact–Center–Headset für Mitarbeiter,
bei deren Arbeit das Telefonieren im Mittelpunkt steht.
Das Jabra BIZ 2300 QD Duo mit Schnelltrennkupplung
(Quick Disconnect) lässt sich sofort mit einer
Vielzahl anderer Festnetztelefonsystemen in Contact
Centern verbinden.
    Höhere Gesprächsqualität in Contact Centern
Die Mitarbeiter in Ihrem Contact Center sind die
ersten Ansprechpartner,
wenn es um Ihre Marke geht. Jabra BIZ 2300 stellt sicher,
dass alle Gespräche mit Kunden zum größtmöglichen
Markenerlebnis werden.
Dieses neue schnurgebundene Headset mit HD Voic
e und Wideband–Klangqualität überzeugt durch hervorragende
Geräuschunterdrückung.
    Sorgen Sie für hohe Mitarbeiterzufriedenheit
in Ihrem Contact Center Das Jabra BIZ 2300 für
Contact Center vereint eine leichte und gleichzeitig
robuste Bauweise mit einem unauffälligen,
ausgewählten skandinavischen Design. Das Jabra
BIZ 2300 ist leistungsstark,
sieht gut aus und ist besonders benutzerfreundlich.
Ihre Mitarbeiter können das Headset den ganzen
Tag lang bequem tragen.
Das Contact Center–Headset mit einer langen Lebensdauer.
Bei der Entwicklung des Jabra BIZ 2300 standen
insbesondere die Betriebskosten im Fokus.
Es hat einen um 360 Grad schwenkbaren, bruchfesten
Mikrofonarm und ein kevlarverstärktes Kabel .
Damit hält das Jabra BIZ 2300 auch den härtesten
Alltagsbelastungen in Contact Centern stand.
Jabra BIZ 2300 TECHNISCHE DATEN Verbindung Verbindung: Schnelltrennkupplung
(QD) Mit Schnelltrennkupplung (QD) Gebrauch: Tischtelefon
Kompatibel mit traditionellen Tischtelefonen Lautsprecher
Frequenzbereich: Breitband Audio Lautsprecher
mit Breitband–/HD–Voice–Frequenzgang ermöglichen
die realistische Wiedergabe der menschlichen Stimme
über optimierte digitale Leitungen,
z. B. IP–Telefonie und Unified Communications
Empfangsmodus (Hören): Beide Ohren Bietet Stereo–Sound
über zwei Lautsprecher (siehe Duo oder Stereo)
Mikrofon Art des Mikrofons: Geräuschunterdrückung
Optimiert die Gesprächsklarheit durch die Eliminierung
der Hintergrundgeräusche im Büro Empfindlichkeit
des Mikrofons: Standard (E–STD) Die Standard–Mikrofonempfindlichkeit
(STD) ist vergleichbar mit einem normalen Telefonhörer
und kommt mit den meisten Telefongeräten zum Einsatz.
Mikrofonarm–Typ: Flexibel Noice–Cancelling–Mikrofon
mit hervorragender Geräuschunterdrückung – die
optimale Lösung für laute Büroumgebungen oder
Großraumbüros.
Der Mikrofonarm lässt sich an den Träger anpassen.
Design Tragestil: Überkopfbügel Ein Überkopfbügel
ist ein individuell verstellbarer Tragestil Gewicht: 68Gramm
Wie schwer das Produkt ist (in Gramm) Art des
Ohrpolsters: Schaumstoff,
Größe L Ohrpolster, Schaumstoff, Größe L   Jabra
BIZ 2300 Produkt Präsentation–EN   Jabra BIZ 2300
Geräuschunterdrückung   Jabra BIZ 2300 Serie  
Jabra BIZ 2300 Technical specifications ?  Jabra
BIZ 2300 Datasheet

Technische Details:

Anschlüsse und Schnittstellen
Übertragungstechnik
Verkabelt
3,5–mm–Anschluss
Nein
USB Konnektivität
Nein
Bluetooth
Nein
Leistungen
Produkttyp
Kopfhörer
Tragestil
Kopfband
Empfohlene Nutzung
Büro/Callcenter
Headset–Typ
Binaural
Produktfarbe
Schwarz
Kabellänge
1,75 m
Zertifizierung
CE, FCC, UL, cUL,EAC, RCM, KCC, RoHS, REACH
Mikrofon
Mikrofon–Typ
Boom
Mikrofon–Frequenz
100 – 10000 Hz
Mikrofon–Empfindlichkeit
–30 dB
Aktive Geräuschunterdrückung
Ja
Ausrichtung des integrierten Mikrofons
Unidirectional
Sonstige Funktionen
2,5–mm–Anschluss
Nein
QD–Stecker
Ja
Kopfhörer
Position Kopfhörerlautsprecher
Ohraufliegend
Kopfhörerfrequenz
150 – 4500 Hz
Impedanz
300 Ohm
Kopfhörer–Empfindlichkeit
99 dB
Treibereinheit
2,8 cm
Gewicht und Abmessungen
Breite
141 mm
Tiefe
183 mm
Höhe
67 mm
Gewicht
68 g
Lieferumfang
Anzahl
1
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
183 mm
Verpackungstiefe
141 mm
Verpackungshöhe
67 mm

Angebote (15)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
10
€ 5,00*
ab € 63,47*
€ 81,57*
1 Tag
218
€ 7,50*
ab € 66,12*
€ 84,83*
€ 3,50*
ab € 68,71*
€ 88,12*
Lager 7405
217
€ 1,00*
ab € 87,23*
€ 110,16*
30 Tage
nicht lagernd
€ 2,90*
ab € 88,08*
€ 110,99*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7405
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 110,16*
€ 131,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 109,62*
€ 130,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 100,30*
€ 119,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 98,05*
€ 116,68
pro Stück
ab 500 Stück
€ 87,23*
€ 103,80
pro Stück
Lagerstand: Lager 7405
Versand: Lager 7405
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 1,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7405
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Jabra
2309-825-109
ab € 92,51*
Ähnlich
Jabra
2399-829-109
ab € 43,79*
Ähnlich
Jabra
2303-825-109
ab € 72,75*
Ähnlich
Jabra
2303-820-104
ab € 53,50*
Ähnlich
Jabra
2393-823-109
ab € 79,76*
Ähnlich
Jabra
2393-829-109
ab € 84,94*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.