Icy Dock Cremax ICY DuoSwap Gehäuse für Speicherlaufwerke 2.5" 3.5"
Artikeldetails:
- Produktbeschreibung: Cremax ICY Dock DuoSwap MB971SP-B - Gehäuse für Speicherlaufwerke Gerätetyp: Gehäuse für Speicherlaufwerke Farbe: Schwarz Erweiterungseinschübe: 1 x Hot-Swap - 2.5" (6,4 cm) ¦ 1 x Hot-Swap - 3.5" (8,9 cm) Kompatibles Schaltfeld: 1 5.25" x 1/2H (13,3 cm x 1/2H) Kompatibilität mit Festplattenlaufwerk-Formfaktor: 2.5", 3.5" (6,4 cm, 8,9 cm) Besonderheiten: Datenanzeige, Netzanzeige Produktmaterial: Kunststoff, Metall Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe): 14,8 cm x 17,8 cm x 4,2 cm Gewicht: 0,62 kg
Icy Dock Cremax ICY DuoSwap Gehäuse für Speicherlaufwerke 2.5" 3.5"
Produktbeschreibung:
Externe Dockingstationen erfreuen sich großer Beliebtheit auf Grund ihrer Flexibilität und Kompatibilität. Allerdings limitiert das Interface die maximalen Übertragungsgeschwindigkeiten und erlaubt nur jeweils ein Laufwerk zu verwenden. Ein Computergehäuse bietet meist mehrere 5,25" Einbauschächte für DVD–Laufwerke, aber keine Schächte für 2,5" oder 3,5" Festplatten ohne hier etwas nachzuhelfen. Wir möchten nun für einen viel flüssigeren und schnelleren Übergang von internen zu externen Backups sorgen. Mit dem MB971SP–B DuoSwap sparen Sie wertvollen Platz auf Ihrem Schreibtisch indem Sie sowohl 2,5" als auch 3,5" Slots in einem 5,25" Schacht Ihres Computergehäuses integrieren. Eine einfache Möglichkeit zusätzliche Laufwerke zu verwenden oder diese innerhalb von Sekunden einsatzbereit zu haben.
Die Option beide Industriestandards für die Größe von SATA–Laufwerken zu finden ist nahezu unmöglich. Der DuoSwap ändert dieses nun, da hier in einem 5,25" Hot Swap Wechselrahmen sowohl 2,5" als auch 3,5" Festplatten und SSDs verwendet werden können. Der MB971SP–B erlaubt höchste Flexibilität – egal ob Sie ein 2,5", 3,5" oder auch beide Laufwerke gleichzeitig verwenden wollen. Die Verwendung beider Slots des DuoSwaps erlaubt es so zum Beispiel mühelos Backups Ihrer 2,5" Laufwerke auf 3,5" Laufwerken zu erstellen oder Ihr 3,5" Laufwerk auf Ihr 2,5" Laufwerk mit maximaler Geschwindigkeit zu klonen. Somit ist der DuoSwap das perfekte Werkzeug um beispielsweise ein Upgrade von einer 3,5" SATA Festplatte auf eine 2,5" SSD durchzuführen. Aber auch 2,5" oder 3,5" Laufwerke die Sie eventuell noch separat herumliegen haben können Sie so ganz einfach und schnell mit dem DuoSwap verwenden. Zudem sparen Sie durch das trägerlose Hot Swap Design des MB971SP–B Zeit und Geld.
Der MB971SP–B ist ideal um schnell Ihr System einzurichten – nutzen Sie den 2,5" Slot für eine SSD mit Betriebssystem und den 3,5" Slot für Ihren primären Datenspeicher. Das schnelle und simple Hot Swap System des MB971SP–B erlaubt einen einfachen Zugang zu Ihren Festplatten und SSDs. Der zweiteilige Staubschutz schützt den Wechselrahmen Verschmutzungen, selbst dann wenn nur ein 2,5" Laufwerk verwendet wird. Zusätzlich vereinfacht der MB971SP–B die Arbeit mit Ihren Laufwerken durch separate LEDs, Auswurftasten und Ein–/Ausschalter. Die individuellen Ein–/Ausschalter ermöglichen es nicht verwendete Laufwerke zu deaktivieren und somit Strom zu sparen und die Lebensdauer Ihrer Laufwerke zu erhöhen. Es werden zwei standardkonforme SATA–Anschlüsse und ein SATA–Stromanschluss verwendet um Kompatibilitätsprobleme zu verhinden. Darüber hinaus haben wir den sogenannten "Eagle–Hook" Mechanismus für den MB971SP–B entwickelt der zusätzliche Laufwerkssicherheit garantiert. Dieser Mechanismus greift sobald ein 3,5" Laufwerk in den DuoSwap eingesetzt wird und sichert das Laufwerk physisch in dem Wechselrahmen. Hierdurch wird verhindert, dass das 3,5" Laufwerk heraus fällt wenn Sie den PC bewegen.
Der DuoSwap MB971SP–B arbeit so ähnlich wie externe Dockingstationen, bietet aber darüber hinaus einige Features wie individuelle LEDs, Auswurftasten und Ein–/Ausschalter. Am wichtigsten aber ist die Möglichkeit auf 2,5" und 3,5" Laufwerke gleichzeitig zuzugreifen. All diese Features machen erlauben es Festplatten und SSDs zu verwenden ohne sich Gedanken um Installation und Wechsel dieser sorgen zu müssen. Damit ist der DuoSwap das perfekte Zubehör für Heim–PCs, Testsysteme oder HDD–Kopierstationen.
Produktmerkmale: – Ermöglicht die Verwendung von 1x 2,5" und 1x 3,5" SATA HDD/SSD in einem 5,25" Schacht.
– Unterstützt einzelne 2,5” HDD/SSD bis zu 12,5mm (bis zu 9,5mm bei gleichzeitig eingesetzter 3,5" HDD).
– Schnelle und einfache Laufwerksinstallation ohne Werkzeug.
– Kann 2,5" und 3,5" SATA Festplatten oder SSDs simultan verwenden.
– Individuelle SATA 6Gbps Anbindung für jede Festplatte oder SSD.
– Zweiteiliger Staubschutz um das Innere des Wechselrahmens vor Verschmutzungen zu schützen, selbst––wenn ein 2,5" SATA Laufwerk verwendet wird.
– Anti–Vibrations Design für den 3,5" Schacht.
– "Eagle–Hook" Mechanismus für zusätzliche physische Sicherheit von 3,5" Laufwerken.
– Individuelle LEDs sowohl für 2,5" als auch 3,5" Slot.
– Einfach zugängliche Ein–/Ausschalter erlauben es Strom zu sparen und die Lebensdauer der Laufwerke zu – verlängern.
– Große, individuelle Auswurftasten für eine mühelose Laufwerksentnahme.
– Ideal für Nutzer aus dem technischem Anwendungsbereich.
– Unterstützt SATA 6Gbps.
Technische Details:
Allgemein
Gerätetyp
Gehäuse für Speicherlaufwerke
Kompatibilität mit Festplattenlaufwerk–Formfaktor
2.5", 3.5" (6,4 cm, 8,9 cm)
Produktmaterial
Kunststoff, Metall
Besonderheiten
Datenanzeige, Netzanzeige
Massenspeicher–Controller
Erweiterung/Konnektivität
Einschübe
1 x Hot–Swap – 2.5" (6,4 cm) ¦ 1 x Hot–Swap – 3.5" (8,9 cm)
Schnittstellen
2 x SATA 3Gb/s – SATA (innerhalb)
Kompatibles Schaltfeld
1 x extern 5.25" x 1/2H (13,3 cm x 1/2H)
Verschiedenes
Kennzeichnung
Plug and Play
Herstellergarantie
Service & Support
Begrenzte Garantie – 3 Jahre
Abmessungen und Gewicht