Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TP-LINK TL-WN781ND Netzwerkadapter PCIe, 802.11b, 802.11g, 802.11n


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
TP-LINK TL-WN781ND Netzwerkadapter PCIe, 802.11b, 802.11g, 802.11n
TP-LINK TL-WN781ND Netzwerkadapter PCIe, 802.11b, 802.11g, 802.11n
Artikel-Nr.:
     7405B-991021485
Hersteller:
     TP-Link
Herst.-Nr.:
     TL-WN781ND
EAN/GTIN:
     6935364050511
Suchbegriffe:
WLAN / PCIe Karte
wlan / pcie karte

TP-LINK TL-WN781ND Netzwerkadapter PCIe, 802.11b, 802.11g, 802.11n

Artikeldetails:

  • Produktbeschreibung: TP-Link TL-WN781ND - Netzwerkadapter - PCIe Gerätetyp: Netzwerkadapter Formfaktor: Plug-in-Karte Schnittstellentyp (Bustyp): PCI Express x1 Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe): 2,2 cm x 12,1 cm x 7,9 cm Data Link Protocol: 802.11b/g/n Datenübertragungsrate: 150 Mbps Frequenzband: 2,4 GHz Produktzertifizierungen: IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, Wi-Fi Protected Setup Systemanforderungen: Microsoft Windows 2000, Microsoft Windows XP, Microsoft Windows XP 64-bit Edition, Microsoft Windows 7, Microsoft Windows Vista (32/64 bits)

TP–Link TL–WN781N Wireless Lite N, Netzwerkadapter, PCIe, 802.11b, 802.11g, 802.11n

Produktbeschreibung:

TP–LINK TL–WN781ND 150M WLAN Lite N PCI Express Adapter, Hardwarefunktionalitäten Schnittstelle PCI–Express Abmessungen (LxBxH) 120,8mm*78,5mm*21,5mm Antennentyp abnehmbar, mit Rundstrahlcharakteristik Antennengewinn 2dBi WLAN–Funktionen Wireless Standards IEEE802.11n IEEE802.11g IEEE802.11b Frequenz 2,4..2,4835 GHz Signalrate 11n: Bis zu 150Mbps(dynamisch) 11g: Bis zu 54Mbps(dynamisch) 11b: Bis zu 11Mbps(dynamisch) EIRP <20dBm Empfangsempfindlichkeit 130M: –68dBm bei 10% PER 108M: –68dBm bei 10% PER 54M: –68dBm bei 10% PER 11M: –85dBm bei 8% PER 6M: –88dBm bei 10% PER 1M: –90dBm bei 8% PER Wireless–Modi Ad–Hoc– und Infrastrukturmodus Wireless–Sicherheit WEP mit 64 und 128 Bit WPA–PSK/WPA2–PSK Modulationstechnologie DBPSK, DQPSK, CCK, OFDM, 16–QAM, 64–QAM SONSTIGE Zertifizierung CE, FCC, RoHS Lieferumfang WLAN–Adapter abnehmbare Rundstrahlantenne Ressourcen–CD Schnellinstallationsanleitung Produktfunktionalitäten Der TL–WN781ND von ist so konzipiert, dass er eine komplette End–to–End–WLAN–Performance zur Verfügung stellt, vom Server oder Server–Backbone bis zur Switch–Infrastruktur und hinunter bis zum Desktop mit dem PCI Express–Anschluss. Der Wireless–N–PCI–Express (x1)–Adapter TL–WN781ND bietet eine größere Kompatibilität und passt in jeden Standard–PCI–Express–Steckplatz, x1, x2, x8 oder x16. Verglichen mit den standardmäßigen PCI–Netzwerkkarten bietet er mehr Bandbreite, mehr Zuverlässigkeit und mehr Funktionalität, sodass Sie eine schnelle Verbindung für Downloads, Internettelefonie und Videostreaming genießen können. Wireless–N–Geschwindigkeit & –reichweite Da er den IEEE802.11n–Standard einhält, kann man mit dem TL–WN781ND ein WLAN aufbauen und dabei die bis zu 9–fache Geschwindigkeit und die 4–fache Reichweite im Vergleich zu herkömmlichen 11g–Produkten erzielen. Im Vergleich mit älteren 54Mbps–Produkten haben Sie mit dem TL–WN781ND eine derartige Leistungssteigerung, dass Sie auch beim Austausch von Dateien, bei der Internettelefonie und beim Abspielen von Streaming–Medien ein erfreulicheres Erlebnis haben. WPA/WPA2–Verschlüsselung – Erweiterte Sicherheit Im Hinblick auf die Sicherheit der WLAN–Verbindung ist die WEP–Verschlüsselung nicht mehr der beste und sicherste Schutz gegen Bedrohungen von außen. Der TL–WN781ND bietet eine WPA/WPA2–Verschlüsselung, die von den Firmen der WiFi–Alliance entwickelt wurde und die das WLAN vor Bedrohungen von außen schützt. Quick Secure Setup Kompatibel zu "WiFi Protected Setup"™ (WPS), verfügt der TL–WN781ND über ein Quick–Secure–Setup, das ideal dafür ist, eine WPA–verschlüsselte Verbindung herzustellen, um ein Eindringen von außen zu vermeiden, während die Managementressourcen maximiert werden. Dies ist nicht nur schneller als normale Sicherheitssetups, sondern auch bequemer, da Sie sich kein Passwort zu merken brauchen. Abnehmbare Antenne Der TL–WN781ND verfügt über eine externe Antenne, die gedreht und in verschiedene Richtungen ausgerichtet werden kann, um sich so an die verschiedenen Betriebsumgebungen anzupassen und die eine bessere Leistung liefern kann als eine interne Antenne. Für noch anspruchsvollere Anwendungen kann die Antenne durch eine andere ersetzt werden, um noch mehr Flexibilität und eine noch größere WLAN–Abdeckung zu erreichen.

Allgemein
Gerätetyp: Netzwerkadapter
Formfaktor: Plug–in–Karte
Schnittstellentyp (Bustyp): PCI Express x1
Breite: 2,2 cm
Tiefe: 12,1 cm
Höhe: 7,9 cm

Netzwerk
Anschlusstechnik: Drahtlos
Data Link Protocol: 802.11b, 802.11g, 802.11n
Spread–Spectrum–Methode: DSSS
Datenübertragungsrate: 150 Mbps
Netzwerk/Transportprotokoll: CSMA/CA
Leitungskodierformat: CCK, 64 QAM, BPSK, QPSK, 16 QAM, OFDM
Frequenzband: 2,4 GHz
Produktzertifizierungen: IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.1x, IEEE 802.11e, IEEE 802.11n

Antenne
Antenne: Extern abnehmbar
Antennenzahl: 1
Richtwirkung: Ungerichtet
Gain Level: 2 dBi

Erweiterung / Konnektivität
Kompatible Steckplätze: 1 x PCI Express x1

Verschiedenes
Encryption Algorithm: AES, 128–Bit WEP, 64–Bit WEP, 152–Bit WEP, TKIP, WPA, WPA2, WPA–PSK, WPA2–PSK
Kennzeichnung: FCC, RoHS

Software / Systemanforderungen
Software inbegriffen: & Utilities
Erforderliches Betriebssystem: Microsoft Windows 2000, Microsoft Windows XP, Microsoft Windows XP 64–bit Edition, Microsoft Windows Vista (32/64 bits)

Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur: 0 °C
Max. Betriebstemperatur: 40 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb: 10 – 90%

Technische Details:

Allgemein
Gerätetyp
Netzwerkadapter
Formfaktor
Plug–in–Karte
Schnittstellentyp (Bustyp)
PCI Express x1
Netzwerk
Anschlusstechnik
Drahtlos
Data Link Protocol
802.11b, 802.11g, 802.11n
Spread–Spectrum–Methode
OFDM
Datenübertragungsrate
150 Mbps
Leitungskodierformat
CCK, 64 QAM, 16 QAM, OFDM
Frequenzband
2,4 GHz
Leistungsmerkmale
Ad–Hoc Mode, Wi–Fi Protected Setup (WPS)
Produktzertifizierungen
IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, Wi–Fi Protected Setup
Antenne
Antenne
Extern abnehmbar
Antennenzahl
1
Richtwirkung
Ungerichtet
Gain Level
2 dBi
Erweiterung / Konnektivität
Kompatible Steckplätze
1 x PCI Express x1
Verschiedenes
Encryption Algorithm
AES, 128–Bit WEP, 64–Bit WEP, TKIP, WPA, WPA2, WPA–PSK, WPA2–PSK
Kennzeichnung
FCC
Software / Systemanforderungen
Software inbegriffen
Treiber & Utilities
Erforderliches Betriebssystem
Microsoft Windows 2000, Microsoft Windows XP, Microsoft Windows XP 64–bit Edition, Microsoft Windows 7, Microsoft Windows Vista (32/64 bits)
Maße und Gewicht
Breite
2,2 cm
Tiefe
12,1 cm
Höhe
7,9 cm
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
0 °C
Max. Betriebstemperatur
40 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
10 – 90%

Weitere Suchbegriffe: Transceiver & Adapter, Netzwerk Technik, Hardware & Netzwerk
Angebote (16)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 7,10*
€ 9,61*
€ 4,99*
ab € 7,25*
€ 9,81*
2 Tage
49
€ 2,90*
ab € 7,47*
€ 10,10*
€ 6,78*
ab € 7,37*
€ 10,10*
Lager 7405
48
€ 1,00*
ab € 15,34*
€ 20,11*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7405
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,11*
€ 23,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,78*
€ 23,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,94*
€ 22,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,87*
€ 22,46
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,77*
€ 19,96
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,34*
€ 18,25
pro Stück
Lagerstand: Lager 7405
Versand: Lager 7405
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 1,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7405
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.