Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

fetra® Einlegekasten, mit 1 Paar Auflagewinkeln, 1000 x 700 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
fetra® Einlegekasten, mit 1 Paar Auflagewinkeln, 1000 x 700 mm
fetra® Einlegekasten, mit 1 Paar Auflagewinkeln, 1000 x 700 mm
fetra® Einlegekasten, mit 1 Paar Auflagewinkeln, 1000 x 700 mm
Artikel-Nr.:
     7356-E8122ETAW
Hersteller:
     Fetra
Herst.-Nr.:
     E8122ETAW
EAN/GTIN:
     4017976081229
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Etagenwagenkasten
Kasten für Etagenwagen
kasten für etagenwagen
Aus tragfähigen, biegesteifen Sandwich-Platten, Oberfläche Buchendekor. Tragkraft pro Einlegekasten 120 kg. Kastenhöhe 60 mm. Mehr- oder Minderpreis. Lieferung innerhalb Deutschlands ab € 50,- frei Haus, Insel ausgenommen (Inselfracht wird nach Aufwand berechnet).
Weitere Informationen:
Versandart:
Paketdienst
Ursprungsland:
DE
Herstellergarantie (Jahre):
10
Gesamttragkraft (kg):
120
Ladeflächenlänge (mm):
1000
Ladeflächenbreite (mm):
700
Gesamtlänge (mm):
1000
Gesamtbreite (mm):
700
Gesamthöhe (mm):
60
Farbe:
Buchendekor
TOTALSTOP möglich?:
Nein
FIXSTOP möglich?:
Nein
Weitere Suchbegriffe: Einlegekasten, Etagenkasten, Zubehör für Etagenwagen
Angebote (11)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
nicht lagernd
pro Satz
Frei Haus
ab € 57,70*
€ 73,42*
Lager 7356
11
pro Stück
Frei Haus
ab € 56,30*
€ 73,77*
10 Tage
unbekannt
pro Stück
€ 5,50*
ab € 59,41*
€ 75,06*
10 Tage
unbekannt
pro Stück
Frei Haus
ab € 59,32*
€ 75,40*
7 Tage
nicht lagernd
pro Stück
€ 5,99*
ab € 60,25*
€ 76,02*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7356
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 73,77*
€ 87,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 72,16*
€ 85,87
pro Stück
ab 4 Stück
€ 70,04*
€ 83,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 66,94*
€ 79,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 64,48*
€ 76,73
pro Stück
ab 500 Stück
€ 56,30*
€ 67,00
pro Stück
Lagerstand: Lager 7356
Versand: Lager 7356
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,50*
ab € 58,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7356
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.