Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

fetra® Versteifungsstreben für Etagenwagen, 1 Satz = 2 Stück, inkl. Befestigungsmaterial, 1200 x 800 mm


Menge:  Paar  
Produktinformationen:
fetra® Versteifungsstreben für Etagenwagen, 1 Satz = 2 Stück, inkl. Befestigungsmaterial, 1200 x 800 mm
fetra® Versteifungsstreben für Etagenwagen, 1 Satz = 2 Stück, inkl. Befestigungsmaterial, 1200 x 800 mm
fetra® Versteifungsstreben für Etagenwagen, 1 Satz = 2 Stück, inkl. Befestigungsmaterial, 1200 x 800 mm
Artikel-Nr.:
     7356-E8103VK
Hersteller:
     Fetra
Herst.-Nr.:
     E8103VK
EAN/GTIN:
     4017976381039
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Etagenwagen Versteifungsstreben
Versteifungsstreben für Etagenwagen
fetra® versteifungsstreben für etag...
etagenwagen versteifungsstreben
Diese Streben in brillantblau werden einfach unter einer vorhandenen Etage verschraubt. Das stabilisiert den Aufbau und erhöht die Tragkraft der Einlegeböden. Der Boden, der über den Versteifungsstreben liegt, trägt durch die Unterstützung 150 kg anstatt 90 kg. 1 Paar wird pro Etagenwagen mitgeliefert. Lieferung innerhalb Deutschlands ab € 50,- frei Haus, Insel ausgenommen (Inselfracht wird nach Aufwand berechnet).
Weitere Informationen:
Versandart:
Paketdienst
Ursprungsland:
DE
Herstellergarantie (Jahre):
10
Ladeflächenlänge (mm):
1200
Ladeflächenbreite (mm):
800
Gesamtlänge (mm):
1200
Gesamtbreite (mm):
28
Farbe:
brillantblau
TOTALSTOP möglich?:
Nein
FIXSTOP möglich?:
Nein
Weitere Suchbegriffe: Versteifungsstreben, Zubehör für Etagenwagen
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
nicht lagernd
1
pro Paar
€ 4,95*
ab € 33,81*
€ 44,02*
Lager 7356
11
1
pro Paar
€ 7,50*
ab € 33,01*
€ 44,24*
10 Tage
unbekannt
1
pro Paar
€ 5,50*
ab € 34,63*
€ 44,99*
7 Tage
nicht lagernd
1
pro Paar
€ 5,99*
ab € 35,77*
€ 47,25*
9 Tage
unbekannt
2
pro Paar
Frei Haus
ab € 34,49*
€ 47,34*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 7356
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 44,24*
€ 52,65
pro Paar
ab 2 Paar
€ 43,52*
€ 51,79
pro Paar
ab 4 Paar
€ 42,24*
€ 50,27
pro Paar
ab 5 Paar
€ 40,58*
€ 48,29
pro Paar
ab 10 Paar
€ 39,17*
€ 46,61
pro Paar
ab 20 Paar
€ 37,34*
€ 44,43
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 33,01*
€ 39,28
pro Paar
1 Paar enthält 1 Stück (ab € 33,01* pro Stück)
Lagerstand: Lager 7356
Versand: Lager 7356
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,50*
ab € 58,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7356
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.