Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

fetra® Fahrwerk, Tragplatte 300 x 250 mm, 6 to. Tragkraft, verstellbar


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
fetra® Fahrwerk, Tragplatte 300 x 250 mm, 6 to. Tragkraft, verstellbar
fetra® Fahrwerk, Tragplatte 300 x 250 mm, 6 to. Tragkraft, verstellbar
fetra® Fahrwerk, Tragplatte 300 x 250 mm, 6 to. Tragkraft, verstellbar
fetra® Fahrwerk, Tragplatte 300 x 250 mm, 6 to. Tragkraft, verstellbar
fetra® Fahrwerk, Tragplatte 300 x 250 mm, 6 to. Tragkraft, verstellbar
Artikel-Nr.:
     7356-6951
Hersteller:
     Fetra
Herst.-Nr.:
     6951
EAN/GTIN:
     4017976069517
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Lenkfahrwerk
Transportfahrwerk
lenkfahrwerk
Fahrwerk für den leichten und sicheren Transport von Maschinen und anderen schweren Gegenständen. Stabile Stahl-Schweißkonstruktion, mit Handgriffen aus Rundstahl, pulverbeschichtet blau RAL 5007. Tragplatten mit rutschhemmender Gummiauflage versehen. Große Nylonrollen kugelgelagert. Lieferumfang: 2 Transportroller und 2 Verbindungsstangen aus Rundstahl. Garantie: 2 Jahre. Lieferung innerhalb Deutschlands ab € 50,- frei Haus, Insel ausgenommen (Inselfracht wird nach Aufwand berechnet).
Weitere Informationen:
Versandart:
Paketdienst
Ursprungsland:
CN
Herstellergarantie (Jahre):
2
Gesamttragkraft (kg):
6000
Gesamtlänge (mm):
320
Gesamtbreite (mm):
268
Gesamthöhe (mm):
110
Ladeflächenlänge (mm):
250
Ladeflächenbreite (mm):
200
Anzahl Achsen:
4
Anzahl Tragrollen:
8
Radgröße (mm):
85 x 90
Bereifung:
Nylon
Hinweis:
Verstellbereich: 500 - 1190 mm
TOTALSTOP möglich?:
Nein
FIXSTOP möglich?:
Nein
Weitere Suchbegriffe: Fahrwerk, Roller
Angebote (17)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 7356
11
pro Stück
Frei Haus
ab € 334,87*
€ 386,04*
11 Tage
nicht lagernd
pro Stück
Frei Haus
ab € 341,56*
€ 393,18*
17 Tage
nicht lagernd
pro Satz
Frei Haus
ab € 342,51*
€ 393,40*
25 Tage
nicht lagernd
pro Stück
Frei Haus
ab € 351,44*
€ 405,03*
8 Tage
unbekannt
pro Stück
Frei Haus
ab € 352,85*
€ 405,55*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7356
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 386,04*
€ 459,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 380,79*
€ 453,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 359,45*
€ 427,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 353,41*
€ 420,56
pro Stück
ab 500 Stück
€ 334,87*
€ 398,50
pro Stück
Lagerstand: Lager 7356
Versand: Lager 7356
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,50*
ab € 58,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7356
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.