Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

fetra® Bürowagen, grau, 2 Ladeflächen 800 x 500 mm, , 150 kg Tragkraft


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
fetra® Bürowagen, grau, 2 Ladeflächen 800 x 500 mm, , 150 kg Tragkraft
fetra® Bürowagen, grau, 2 Ladeflächen 800 x 500 mm, , 150 kg Tragkraft
fetra® Bürowagen, grau, 2 Ladeflächen 800 x 500 mm, , 150 kg Tragkraft
fetra® Bürowagen, grau, 2 Ladeflächen 800 x 500 mm, , 150 kg Tragkraft
Artikel-Nr.:
     7356-4880
Hersteller:
     Fetra
Herst.-Nr.:
     4880
EAN/GTIN:
     4017976048802
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Aktenordnerwagen
Aktenwagen
Bürowagen
Ordnerwagen
Baukasten-System: verschraubte Stahlrohr-Konstruktion, pulverbeschichtet in lichtgrau RAL 7035. 2 Böden aus Holzwerkstoffplatten, hellgrau. 4 Lenkrollen, Räder mit TPE-Bereifung, elastisch und leicht laufend, spurlos. Naben mit Gleitlager. 2 Lenkrollen mit Feststeller, gemäß der Europäischen Norm EN 1757-3 (Sicherheit von Plattformwagen). Zerlegte Anlieferung, leichte Selbstmontage. Lieferung innerhalb Deutschlands ab € 50,- frei Haus, Insel ausgenommen (Inselfracht wird nach Aufwand berechnet).
Weitere Informationen:
Versandart:
Paketdienst
Ursprungsland:
DE
Herstellergarantie (Jahre):
10
Gesamttragkraft (kg):
150
Ladeflächenlänge (mm):
800
Ladeflächenbreite (mm):
500
Etagenhöhen (mm):
260, 800
Tragkraft Etage (kg):
50
Gesamtlänge (mm):
900
Gesamtbreite (mm):
535
Gesamthöhe (mm):
925
Bereifung:
TPE
Radgröße (mm):
125 x 32
Ausführung:
offen
TOTALSTOP möglich?:
Nein
FIXSTOP möglich?:
Nein
Angebote (21)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 190,98*
€ 228,47*
14 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 192,38*
€ 228,48*
Lager 7356
6
Frei Haus
ab € 191,28*
€ 234,09*
20 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 196,48*
€ 235,51*
14 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 200,01*
€ 238,20*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7356
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 234,09*
€ 278,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 228,48*
€ 271,89
pro Stück
ab 4 Stück
€ 221,76*
€ 263,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 207,56*
€ 247,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 202,45*
€ 240,92
pro Stück
ab 500 Stück
€ 191,28*
€ 227,62
pro Stück
Lagerstand: Lager 7356
Versand: Lager 7356
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,50*
ab € 58,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7356
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Fetra
1391
ab € 23,53*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.