Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

fetra® Beistellwagen, 4 Ladeflächen 320 x 470 mm, für je 1 Kasten 450 x 310 mm, 250 kg Tragkraft


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
fetra® Beistellwagen, 4 Ladeflächen 320 x 470 mm, für je 1 Kasten 450 x 310 mm, 250 kg Tragkraft
fetra® Beistellwagen, 4 Ladeflächen 320 x 470 mm, für je 1 Kasten 450 x 310 mm, 250 kg Tragkraft
fetra® Beistellwagen, 4 Ladeflächen 320 x 470 mm, für je 1 Kasten 450 x 310 mm, 250 kg Tragkraft
Artikel-Nr.:
     7356-32920
Hersteller:
     Fetra
Herst.-Nr.:
     32920
EAN/GTIN:
     4017976329208
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Ablagewagen
Beistellwagen
Etagenwagen
Leiterwagen
Baukasten-System: Stahlrohr- und Profilstahl geschweißt, pulverbeschichtet blau RAL 5007, Schraubkonstruktion. 4 Etagen mit Holzwerkstoffplatten, Rand 10 mm hoch. Tragkraft pro Ladefläche 60 kg. 4 Lenkrollen, TPE-Bereifung, Naben mit Rillenkugellager. 2 Stück mit Feststeller, gemäß der Europäischen Norm EN 1757-3 (Sicherheit von Plattformwagen). Lieferung innerhalb Deutschlands ab € 50,- frei Haus, Insel ausgenommen (Inselfracht wird nach Aufwand berechnet).
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
DE
Herstellergarantie (Jahre):
10
Gesamttragkraft (kg):
250
Ladeflächenlänge (mm):
320
Ladeflächenbreite (mm):
470
Etagenhöhen (mm):
285, 540, 795, 1050
Tragkraft Etage (kg):
60
Gesamtlänge (mm):
430
Gesamtbreite (mm):
513
Gesamthöhe (mm):
1130
Bereifung:
TPE
Radgröße (mm):
125 x 32
Ausführung:
Holzböden
TOTALSTOP möglich?:
Nein
FIXSTOP möglich?:
Nein
Weitere Suchbegriffe: Servier-Wagen, Servierwagen, beistellwagen fetra ral 5007, ablagewagen, fetra beistellwagen, Montagewagen, Materialwagen, Montagehilfswagen
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 230,64*
€ 266,30*
Lager 7356
7
Frei Haus
ab € 224,67*
€ 268,84*
5 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 235,64*
€ 273,53*
5 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 237,93*
€ 274,79*
20 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 237,89*
€ 275,19*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7356
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 268,84*
€ 319,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 263,50*
€ 313,57
pro Stück
ab 4 Stück
€ 255,75*
€ 304,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 245,48*
€ 292,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 238,94*
€ 284,34
pro Stück
ab 500 Stück
€ 224,67*
€ 267,36
pro Stück
Lagerstand: Lager 7356
Versand: Lager 7356
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,50*
ab € 58,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7356
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Fetra
1309
ab € 11,47*
Zubehör
Fetra
1391
ab € 23,48*
Zubehör
Fetra
1781
ab € 4,99*
Zubehör
Fetra
1782
ab € 8,80*
Zubehör
Fetra
1783
ab € 14,75*
Zubehör
Fetra
1784
ab € 16,08*
Zubehör
Fetra
1786
ab € 20,83*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.